カテゴリ
絞り込み
材質
- スチール(12)
- ステンレス(26)
- 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
- ACE(エース)(2)
- APLUS(クマモト)(7)
- ARCH(3)
- BEST(ベスト)[金物](11)
- BIDOOR(ビドー)(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- HOJO(1)
- K9(駒谷)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- SYS(シブタニ)(1)
- WAKI(和気産業)(7)
- エスコ(5)
- エヌ・エス・ケー ニシダ工業(1)
- ニシムラ(9)
- ハイロジック(5)
- ハーフェレ(2)
- 末広金具(SUEHIRO)(1)
長さ(縦)(mm)
- 30(1)
- 38.1(1)
- 40(1)
- 51(3)
- 65(1)
- 75(1)
- 76(3)
- 89(4)
- 101(2)
- 101.6(4)
- 102(29)
- 102.0(1)
- 103(3)
- 103.0(1)
- 104(2)
- 126(1)
- 126.0(1)
- 127(7)
- 200(1)
幅(横)(mm)
- 24.5(1)
- 49(2)
- 50(2)
- 56(3)
- 60(1)
- 63(2)
- 66.5(2)
- 70(5)
- 76(2)
- 79(1)
- 79.0(1)
- 80(4)
- 82(5)
- 88.4(2)
- 89(12)
- 101(4)
- 101.6(1)
- 102(11)
- 102.0(1)
- 127(1)
- 幅(横)(mm)をもっと見る
ねじ穴数
- 0(2)
- 4(1)
- 6(8)
- 7(1)
- 8(25)
- 10(2)
- 13(1)
板厚(mm)
- 2
- 0(9)
- 0.8(56)
- 0.9(26)
- 1(59)
- 1.2(37)
- 1.3(19)
- 1.35(10)
- 1.4(12)
- 1.5(83)
- 1.6(17)
- 1.7(19)
- 1.8(31)
- 2.3(8)
- 2.5(49)
- 3(61)
- 4(48)
- 4.5(9)
- 5(9)
- 6(11)
- 板厚(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応

ステンレス厚口丁番(ジュラコン(R)リング入)
APLUS(クマモト)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様ジュラコン(R)リング入材質(羽根・軸)SUS304種類平丁番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 溶接蝶番
APLUS(クマモト)(2件のレビュー)¥629税込¥6921枚当日出荷から3日以内出荷用途鋼製扉等材質(羽根・軸)SUS304種類平蝶番仕上ヘアーラインねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 溶接蝶番(リベット蝶番)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥299税込¥3291枚当日出荷から3日以内出荷オールSUS304ステンレス製の溶接丁番(リベット丁番)です。鋼製扉等に最適です。材質ステンレスSUS304仕上ヘアーラインねじ穴数0
ステンレス 義星蝶番 ナイロンリング入
APLUS(クマモト)(11件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(2枚)当日出荷から3日以内出荷ナイロンリング入り用途建具等材質(羽根・軸)SUS304種類平蝶番
ミシン丁番(精密肉厚丁番)
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。180°開いた際にフラットになります。材質黄銅(真鍮)幅(mm)70種類ミシン丁番板厚(mm)2ねじ穴数6推奨扉サイズ(寸法)W450×H700×t21mm以下(質量)4kg以下開き角度(度)180最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ステンレスケンヨウ丁番
ARCH¥699~税込¥769~1枚当日出荷掘込み不要で作業効率がアップします。左右兼用です。付属品木ねじ:8個幅(mm)88.4厚さ(mm)2.0全長(mm)103.0質量(g)140穴径(Φmm)5.7耐荷重(kg)2個使用時:18寸法D2(mm)11.2取付け方法木ねじ(付属)ねじ穴数8![ラバトリーヒンジ 面付タイプ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26767825-160719-02.jpg)
ラバトリーヒンジ 面付タイプ
BEST(ベスト)[金物](5件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個欠品中ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。面付けタイプです。内・外開き兼用タイプ。調整ピンの操作で、内開き・外開きにセット出来ます。梱包状態は内開きの設定になっています。用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304寸法(mm)(チリ)0タイプ面付型※常時開・常時閉兼用です。梱包状態では、常時閉の設定になっております。板厚(mm)2勝手左右兼用(それぞれの天地を逆にしてください)仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm縦(mm)102羽根幅(mm)35横(mm)102ねじ穴数10適合扉質量(kg)15以下
ステンレス鋼製ミシン丁番 MA-5
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)127全長(mm)38.1材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨質量(g)74種類ミシン丁番板厚(mm)2仕上鏡面研磨適合扉高さ(mm)700以下推奨ねじ十字穴付サラ木ねじ 呼び3.5適合扉厚(mm)21以下ねじ穴数6適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
No.3551DX オールステン義星丁番(角丁番)
ニシムラ¥1,398~税込¥1,538~1箱(2枚)当日出荷から4日以内出荷芯棒、ビスはステンレス製(SUS304)を使用しています。ビス付です。ARCH印の丁番です!用途勝手口、バス、洗面所、リビングの扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS304寸法(mm)【ビス】3.8×25許容荷重(kg)20呼び寸法(mm)102板厚(mm)2縦(mm)102横(mm)102
ステンレス角丁番
ARCH¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から9日以内出荷リビングドア勝手口等に使用できます。付属品木ねじ:8個幅(mm)102.0厚さ(mm)2.0全長(mm)102.0質量(g)220穴径(Φmm)5.5耐荷重(kg)2個使用時:20寸法D2(mm)11.2取付け方法木ねじ(付属)ねじ穴数8
No.3155 ステンレスケンヨウ丁番巾広(兼用丁番 巾広タイプ)
ニシムラ¥2,798~税込¥3,078~1箱(2枚)当日出荷から4日以内出荷耐久性に優れたリング入りです。掘り込み不要ですので、簡単に取り付けられます。左右兼用です。ARCH印の丁番です!用途勝手口、バス、洗面所、リビングの扉など幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS304寸法(mm)【ビス】3.5×25許容荷重(kg)20呼び寸法103×102板厚(mm)2縦(mm)103横(mm)102![130 平儀星蝶番 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362271-251106-02.jpg)
130 平儀星蝶番
BEST(ベスト)[金物]¥2,198~税込¥2,418~1個10日以内出荷材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。RAシステム採用(芯棒せり上がり防止)採用用途軽量ドア・中量ドア(3.0×127mmのみ)![195KM 兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363375-251106-02.jpg)
195KM 兼用面付旗蝶番
BEST(ベスト)[金物]¥999~税込¥1,099~1個10日以内出荷材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm用途軽量室内ドア長さ(mm)104幅(mm)84.7厚さ(mm)2
ステン旗丁番
K9(駒谷)¥449税込¥4941枚当日出荷最もポピュラーなタイプをご用意いたしました。材質SUS430幅(mm)89厚さ(mm)2色ヘアーライン高さ(mm)102縦(mm)102ねじ穴数8RoHS指令(10物質対応)対応![125 平儀星蝶番(ナイロンリング入) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362201-251106-02.jpg)
125 平儀星蝶番(ナイロンリング入)
BEST(ベスト)[金物]¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から10日以内出荷材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:PA樹脂。付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm用途軽量ドア長さ(mm)102幅(mm)102厚さ(mm)2![135 特厚蝶番 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362517-251106-02.jpg)
135 特厚蝶番
BEST(ベスト)[金物]¥1,298~税込¥1,428~1個10日以内出荷材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。扉重量 3kg(2枚使用)51mm、5kg(2枚使用)64~127mm用途軽量家具用ドア
SUS-430 ニューケンヨウ丁番(旗丁番)
ニシムラ¥4,498~税込¥4,948~1箱(10枚)当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の旗型丁番。建具用の定番丁番!ハネが枠側とドア側で分離できる為、ドアの吊り込みも簡単です。左右兼用。ARCH印の丁番です!付属品取付ビス付き材質SUS430寸法(mm)【ビス】3.5×25許容荷重(kg)18呼び寸法103×89板厚(mm)2縦(mm)103横(mm)88.4
義星丁番
WAKI(和気産業)¥1,498税込¥1,6481枚翌々日出荷耐久性、耐候性、装飾性に優れています。 インテリアに合わせやすいオシャレなマットブラック(つや消し黒)です。用途木製の扉(開き戸)に使用します。付属品皿木ねじ材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)102幅(mm)102(開き)厚さ(mm)2色マットブラックねじ穴数8
座金 カム式高さ調整 十字座金 木ネジ取付
ハーフェレ¥359税込¥3951個6日以内出荷から7日以内出荷Grass Tiomos ヒンジ用座金です。用途扉の取付け材質スチール取付木ネジ取付仕上ニッケルメッキ調整機能±2mm
ステン義星丁番
K9(駒谷)¥1,498~税込¥1,648~1箱(2枚)当日出荷から4日以内出荷最もポピュラーなタイプをご用意いたしました。材質SUS304幅(mm)102厚さ(mm)2色ヘアーライン高さ(mm)101.6縦(mm)101.6ねじ穴数8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス リターンヒンジ
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷付属品ネジトラスコ品番114-1634材質ステンレス(SUS304)、樹脂、表面処理:バレル研磨厚さ(mm)2質量(g)125耐荷重(kg)10表面処理バレル研磨ねじ穴数13穴径(mm)4
カラー角丁番
WAKI(和気産業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷開閉がスムーズで磨耗が少ないナイロンリング入りの丁番です。扉の吊り込みを容易にするために、丁番軸部のピンを取り外し可能にした平ギボシ角丁番。厚さ(mm)2縦(mm)102横(mm)101ねじ穴数8
フラッシュ丁番 DX
WAKI(和気産業)¥2,998~税込¥3,298~1セット(2個)翌々日出荷から3日以内出荷フラッシュ丁番です長さ(mm)102幅(mm)82寸法(mm)102板厚(mm)2ねじ穴数8
102x102mm 旗丁番(ステンレス製/左右兼用)
エスコ(1件のレビュー)¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷エスコ品番EA951CT-32長さ(mm)102幅(mm)102板厚(mm)2ねじ穴数8![191 兼用旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363296-251106-02.jpg)
191 兼用旗蝶番
BEST(ベスト)[金物]¥549~税込¥604~1個10日以内出荷材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm用途軽量室内ドア幅(mm)89厚さ(mm)2![195KM 兼用面付旗蝶番(コーナー) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363445-251106-02.jpg)
195KM 兼用面付旗蝶番(コーナー)
BEST(ベスト)[金物]¥999~税込¥1,099~1個10日以内出荷材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm用途軽量室内ドア長さ(mm)103幅(mm)90.7厚さ(mm)2
No.3551DX オールステン義星丁番(角丁番) ナイロンリング入り仕様
ニシムラ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(2枚)5日以内出荷芯棒、ビスはステンレス製(SUS304)を使用しています。ビス付です。摩耗が少ない4枚リング入り。ARCH印の丁番です!用途玄関、勝手口、バス、洗面所、リビングの扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付きその他摩耗が少ない4枚リング入材質SUS304寸法(mm)【ビス】3.8×25許容荷重(kg)25呼び寸法(mm)102表面処理HL(ヘアーライン研磨)板厚(mm)2縦(mm)102横(mm)102





![兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09386115-211001-02.jpg)

![儀星蝶番(ヘアーライン仕上) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158451-230119-02.jpg)









![ラバトリーヒンジ 面付タイプ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26767825-160719-02.jpg)






![130 平儀星蝶番 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362271-251106-02.jpg)
![195KM 兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363375-251106-02.jpg)




![125 平儀星蝶番(ナイロンリング入) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362201-251106-02.jpg)
![135 特厚蝶番 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362517-251106-02.jpg)









![191 兼用旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363296-251106-02.jpg)
![195KM 兼用面付旗蝶番(コーナー) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363445-251106-02.jpg)