絞り込み
材質
- 亜鉛合金(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(2)
長さ(縦)(mm)
- 56(1)
- 80(1)
幅(横)(mm)
- 71(1)
- 104(1)
ねじ穴数
- 2
- 0(67)
- 3(10)
- 4(112)
- 5(17)
- 6(148)
- 7(22)
- 8(137)
- 10(49)
- 12(17)
- 13(1)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(2)
- 20(1)
- 24(2)
- 30(1)
- 50(1)
- 54(1)
- -(1)
- ねじ穴数をもっと見る

ガラスドア用自由蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から4日以内出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。用途建具用材質黄銅形状通常型縦(mm)80対応ガラス板厚(mm)8、10
ガラスドア用自由蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥58,980税込¥64,8781セット4日以内出荷ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。ドアの自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ガラスドアと壁との隙間が最小3 mmのため、エッジシールなしでも使えます。用途建具用材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型仕上クロムめっき縦(mm)56対応ガラス板厚(mm)6、8、10最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)900