絞り込み
材質
  • スチール(7)
  • ステンレス(5)
  • 亜鉛合金(1)
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(164)
  • ハーフェレ(148)
  • LAMP(スガツネ工業)(135)
  • TOSTEM(LIXIL)(96)
  • ハイロジック(86)
  • WAKI(和気産業)(83)
  • BEST(ベスト)[金物](66)
  • 末広金具(SUEHIRO)(48)
  • APLUS(クマモト)(41)
  • ニシムラ(41)
  • キンマツ(38)
  • 新日軽(LIXIL)(37)
  • ACE(エース)(34)
  • BEAVER(ビーバー)(32)
  • MK(丸喜金属本社)(25)
  • アトムリビンテック(23)
  • シロクマ(21)
  • フジテック・ジャパン(18)
  • SYS(シブタニ)(17)
長さ(縦)(mm)
  • 18(1)
  • 45.5(1)
  • 45.7(1)
  • 75(1)
  • 76(1)
  • 76.2(1)
  • 102(2)
  • 127(2)
  • 149(1)
幅(横)(mm)
  • 48.8(1)
  • 54(1)
  • 60(1)
  • 69.6(1)
  • 73.8(1)
  • 100(1)
  • 104(1)
  • 108(1)
ねじ穴数
  • 0(1)
  • 3(2)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
板厚(mm)
  • 3(2)
  • 4.5(1)
3・4.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス公団用旗蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス公団用旗蝶番

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用旗蝶番です。芯棒は鉄芯です。
    用途サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)板厚(mm)3仕上ヘアーライン仕上横(mm)100推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス兼用旗蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス兼用旗蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具種別建築材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨縦(mm)76.2ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドヒンジ ジョー・プリンス竹下

    スライドヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    489税込538
    1個
    当日出荷
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けができます。
    用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理コード1035341200自重(g)76分野設備・機械
  • ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用)バネ入 ジョー・プリンス竹下

    ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用)バネ入

    ジョー・プリンス竹下
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。扉が0°と90°の状態で保持します。 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
    用途各種キャビネット等材質ステンレス鋼板(SUS-304)コード1035353300推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)59分野設備・機械
  • ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用) ジョー・プリンス竹下

    ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用)

    ジョー・プリンス竹下
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
    用途各種キャビネット等材質ステンレス鋼板(SUS-304)コード1035351300推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)57分野設備・機械
  • 屏風ヒンジ ジョー・プリンス竹下

    屏風ヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    84税込92
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ROHS対応品です。 左右どちらにも180°開くことができます。
    用途パーテーション材質一般構造用圧延鋼材(SS400)ねじ穴数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄旗蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄旗蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    439税込483
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    汎用旗蝶番です。
    用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)ねじ穴数0
  • スライドヒンジ(バネ入) ジョー・プリンス竹下

    スライドヒンジ(バネ入)

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けができます。扉が0°と90°の状態で保持します。
    用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理コード1035343200自重(g)79分野設備・機械
  • ダイカスト特殊蝶番(プルタイプ)用羽根 ジョー・プリンス竹下

    ダイカスト特殊蝶番(プルタイプ)用羽根

    ジョー・プリンス竹下
    179税込197
    1個
    6日以内出荷
    ・ラック用特殊蝶番(B-377、B-377-SUS)と合わせてご使用下さい。
    用途サーバーラック、制御盤扉仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス特殊蝶番(プルタイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス特殊蝶番(プルタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    ・扉内側に取り付けるので蝶番が見えず、扉表面がすっきりします。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・軸を下げた(上げた)位置で保持することができ、扉の脱着が簡単に行えます。・扉側羽根は3種類から選択できます。(B-378、B-379、B-380)
    用途サーバーラック、制御盤扉材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイカスト特殊蝶番(プルタイプ) ジョー・プリンス竹下

    ダイカスト特殊蝶番(プルタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    ・扉内側に取り付けるので蝶番が見えず、扉表面がすっきりします。・軸を下げた(上げた)位置で保持することができ、扉の脱着が簡単に行えます。・扉側羽根は3種類から選択できます。(B-378、B-379、B-380)
    用途サーバーラック、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裏板(100×10×t=2.3) ジョー・プリンス竹下

    裏板(100×10×t=2.3)

    ジョー・プリンス竹下
    119税込131
    1個
    6日以内出荷
    ・B-170/B-171用裏板です。・バーリング加工を施してあるので位置出しが簡単です。
    用途裏蝶番の裏板材質冷間圧延鋼板(SPCC)取付方式枠に3-Φ6の加工が必要です。仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裏板(t=2.3mm) ジョー・プリンス竹下

    裏板(t=2.3mm)

    ジョー・プリンス竹下
    159税込175
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理縦(mm)18ねじ穴数3RoHS指令(10物質対応)対応
丁番