絞り込み
材質
- スチール(7)
- ステンレス(5)
- 亜鉛合金(1)
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- モノタロウ(1)
- ACE(エース)(33)
- APLUS(クマモト)(41)
- BEAVER(ビーバー)(32)
- BEST(ベスト)[金物](66)
- LAMP(スガツネ工業)(135)
- MK(丸喜金属本社)(25)
- SYS(シブタニ)(17)
- TOSTEM(LIXIL)(96)
- WAKI(和気産業)(83)
- アトムリビンテック(23)
- エスコ(164)
- キンマツ(38)
- シロクマ(21)
- ニシムラ(41)
- ハイロジック(86)
- ハーフェレ(148)
- フジテック・ジャパン(18)
- 新日軽(LIXIL)(35)
- 末広金具(SUEHIRO)(48)
- ブランドをもっと見る
長さ(縦)(mm)
- 18(1)
- 45.5(1)
- 45.7(1)
- 75(1)
- 76(1)
- 76.2(1)
- 102(2)
- 127(2)
- 149(1)
幅(横)(mm)
- 48.8(1)
- 54(1)
- 60(1)
- 69.6(1)
- 73.8(1)
- 100(1)
- 104(1)
- 108(1)
ねじ穴数
- 0(1)
- 3(2)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
板厚(mm)
- 3(2)
- 4.5(1)
3・4.5
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応

ステンレス公団用旗蝶番
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用旗蝶番です。芯棒は鉄芯です。用途サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)板厚(mm)3仕上ヘアーライン仕上横(mm)100推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス兼用旗蝶番
ジョー・プリンス竹下¥319~税込¥351~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具種別建築材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨縦(mm)76.2ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用)バネ入
ジョー・プリンス竹下¥629税込¥6921個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。扉が0°と90°の状態で保持します。 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。用途各種キャビネット等材質ステンレス鋼板(SUS-304)コード1035353300推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)59分野設備・機械
スライドヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥489税込¥5381個当日出荷扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けができます。用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理コード1035341200自重(g)76分野設備・機械
スライドヒンジ(バネ入)
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けができます。扉が0°と90°の状態で保持します。用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理コード1035343200自重(g)79分野設備・機械
屏風ヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥84~税込¥92~1個当日出荷から7日以内出荷ROHS対応品です。 左右どちらにも180°開くことができます。用途パーテーション材質一般構造用圧延鋼材(SS400)ねじ穴数3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用)
ジョー・プリンス竹下¥629税込¥6921個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。用途各種キャビネット等材質ステンレス鋼板(SUS-304)コード1035351300推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)57分野設備・機械
ダイカスト特殊蝶番(プルタイプ)用羽根
ジョー・プリンス竹下¥149税込¥1641個6日以内出荷・ラック用特殊蝶番(B-377、B-377-SUS)と合わせてご使用下さい。用途サーバーラック、制御盤扉仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス特殊蝶番(プルタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷・扉内側に取り付けるので蝶番が見えず、扉表面がすっきりします。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・軸を下げた(上げた)位置で保持することができ、扉の脱着が簡単に行えます。・扉側羽根は3種類から選択できます。(B-378、B-379、B-380)用途サーバーラック、制御盤扉材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカスト特殊蝶番(プルタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥519~税込¥571~1個6日以内出荷・扉内側に取り付けるので蝶番が見えず、扉表面がすっきりします。・軸を下げた(上げた)位置で保持することができ、扉の脱着が簡単に行えます。・扉側羽根は3種類から選択できます。(B-378、B-379、B-380)用途サーバーラック、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
裏板(100×10×t=2.3)
ジョー・プリンス竹下¥119税込¥1311個6日以内出荷・B-170/B-171用裏板です。・バーリング加工を施してあるので位置出しが簡単です。用途裏蝶番の裏板材質冷間圧延鋼板(SPCC)取付方式枠に3-Φ6の加工が必要です。仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
裏板(t=2.3mm)
ジョー・プリンス竹下¥159~税込¥175~1個9日以内出荷から12日以内出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理縦(mm)18ねじ穴数3RoHS指令(10物質対応)対応