絞り込み
板厚(mm)
0・0.8・0.9・1・1.2・1.3・1.35・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・2・2.3・2.5・3・4・4.5・5・6・板厚(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 丁番

1,311件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40x 35mm 丁 番(ステンレス製/2個) エスコ40x 35mm 丁 番(ステンレス製/2個)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
長さ(mm)40幅(mm)35エスコ品番EA951CK-11板厚(mm)1.5ねじ穴数4
51x 38mm カラー丁番(スチール製/2個) エスコ51x 38mm カラー丁番(スチール製/2個)エスコ
265税込292
1個
当日出荷
長さ(mm)51幅(mm)38エスコ品番EA951CJ-201板厚(mm)1.3ねじ穴数6
51x30mm 薄口丁番(ステンレス製/2個) エスコ51x30mm 薄口丁番(ステンレス製/2個)エスコ
590税込649
1個
翌日出荷
長さ(mm)51幅(mm)30エスコ品番EA951CH-4板厚(mm)0.8
38x26mm 薄口丁番(ステンレス製/2個) エスコ38x26mm 薄口丁番(ステンレス製/2個)エスコ(1件のレビュー)
380税込418
1パック(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA951CH-3長さ(mm)38幅(mm)26板厚(mm)0.8ねじ穴数4
25x20mm 薄口丁番(ステンレス製/2個) エスコ25x20mm 薄口丁番(ステンレス製/2個)エスコ
300税込330
1個
翌日出荷
長さ(mm)25幅(mm)20エスコ品番EA951CH-1板厚(mm)0.8ねじ穴数4
105度ストップガラス扉用ヒンジ SUS430アウトセット用 LILIEL(リリエル)105度ストップガラス扉用ヒンジ SUS430アウトセット用LILIEL(リリエル)
809税込890
1個
4日以内出荷
ガラス及びアクリル扉用。 扉を閉じたときのキャッチ付。
材質SUS430適合扉厚(mm)3~6扉寸法(mm)W450×H700×t6以下適合扉質量(kg)4以下
座金 LILIEL(リリエル)座金LILIEL(リリエル)
35税込39特価
1個
当日出荷
材質SPC表面処理Ni
Φ35カップ スライドヒンジ LILIEL(リリエル)Φ35カップ スライドヒンジLILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷
取付ねじは、(+)皿Φ3.1木ねじからΦ3.5タッピンねじを使用してください。 座金と本体はワンタッチ取付式です。
材質SPC表面処理Ni開き角度(度)(扉)110推奨扉厚(mm)15~24
サッシ丁番 SYS(シブタニ)サッシ丁番SYS(シブタニ)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
材質羽根:ステンレス、軸:ステンレス長さ(mm)60板厚(mm)3仕上羽根:パレル研磨、軸:パレル研磨横(mm)51ねじ穴数6
ドアーチェック用裏板 SYS(シブタニ)ドアーチェック用裏板SYS(シブタニ)
329税込362
1個
4日以内出荷
材質スチール仕上有色クロメート
ドアーチェック扉用裏板 SYS(シブタニ)ドアーチェック扉用裏板SYS(シブタニ)
96税込106
1個
5日以内出荷
材質スチール仕上有色クロメート
丁番裏板 SYS(シブタニ)丁番裏板SYS(シブタニ)
109税込120
1個
5日以内出荷
材質スチール仕上有色クロメート
ステンレスリベット丁番 MK(丸喜金属本社)ステンレスリベット丁番MK(丸喜金属本社)
869税込956
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:HL種類平丁番ねじ穴数0
ステンレス面付旗丁番 APLUS(クマモト)ステンレス面付旗丁番APLUS(クマモト)
669税込736
1枚
3日以内出荷
長さ(mm)76材質ステンレス板厚(mm)2.5種類旗丁番材質(軸)SUS304仕上ヘアーラインねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズレス旗蝶番(面付型) BEST[金物]ノイズレス旗蝶番(面付型)BEST[金物](1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途室内ドア用長さ(mm)102材質ステンレス鋼寸法(mm)102仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm横(mm)89ねじ穴数8適合扉質量(kg)~30
面付アングル蝶番 ハイロジック面付アングル蝶番ハイロジック
399税込439
1個
3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類アングル蝶番
鉄ウェルド蝶番 ハイロジック鉄ウェルド蝶番ハイロジック
409税込450
1枚
3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類平蝶番ねじ穴数0
水屋蝶番 ハイロジック水屋蝶番ハイロジック
589税込648
1袋(2枚)
3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
長さ(mm)52材質ステンレス幅(mm)46種類平蝶番
真鍮細蝶番 ハイロジック真鍮細蝶番ハイロジック(1件のレビュー)
319税込351
1袋(2枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質真鍮板厚(mm)0.4種類平蝶番
ミシン蝶番 ハイロジックミシン蝶番ハイロジック
1,598税込1,758
1袋(2枚)
3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
全長(mm)30材質幅(mm)80板厚(mm)1.5ねじ穴数6種類ミシン蝶番
ブロンズ蝶番 ハイロジックブロンズ蝶番ハイロジック
1,598税込1,758
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類平蝶番
ニッケル細長蝶番 ハイロジックニッケル細長蝶番ハイロジック
519税込571
1袋(2枚)
3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
スライド蝶番 ワンタッチ キャッチ付 インセット ハイロジックスライド蝶番 ワンタッチ キャッチ付 インセットハイロジック
939税込1,033
1個
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類スライド蝶番
ステンレスKJ旗型蝶番 ハイロジックステンレスKJ旗型蝶番ハイロジック
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類旗型蝶番
ウエスタン蝶番 波柄角型 ハイロジックウエスタン蝶番 波柄角型ハイロジック
799税込879
1袋(2枚)
当日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質種類ウエスタン蝶番使用ビス(mm)3.5×16×6本
2NR義星蝶番 リング入 ハイロジック2NR義星蝶番 リング入ハイロジック
859税込945
1個
3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
長さ(mm)102種類義星蝶番横(mm)102ねじ穴数8
旗丁番用裏板(K-34・K-34A用) APLUS(クマモト)旗丁番用裏板(K-34・K-34A用)APLUS(クマモト)
209税込230
1枚
3日以内出荷
材質SPCC板厚(mm)3種類旗丁番仕上クロメート
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型 LAMP(スガツネ工業)ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型LAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。スプリングとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバーなど質量(g)38種類軸型長さL(mm)55幅W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ丁番 半かぶせ仕様 LAMP(スガツネ工業)ワンタッチ丁番 半かぶせ仕様LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
8万回開閉試験をクリアしています。ワンタッチ取付方式なので、扉を簡単・スピーディに取り付けできます。扉の調整は、3次元調整が可能です。(上下±2 mm、前後2.5 mm、左右3 mm)連続する開き扉タイプのキャビネットに最適です。中帆立とそれに取り付ける蝶番の数も半分に減り、コストや作業効率のアップにつながります。
材質亜鉛合金 (ZDC)材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき仕様半かぶせ仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20最大扉幅(mm)600
ワンタッチ丁番 全かぶせ仕様 LAMP(スガツネ工業)ワンタッチ丁番 全かぶせ仕様LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
8万回開閉試験をクリアしています。ワンタッチ取付方式なので、扉を簡単・スピーディに取り付けできます。扉の3次元調整が可能です。(上下±2 mm、前後2.5 mm、左右3 mm)
材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)21最大扉幅(mm)600
丁番 ET-100CD型 LAMP(スガツネ工業)丁番 ET-100CD型LAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品スペーサー板厚(mm)2.5縦(mm)90横(mm)82推奨ねじ六角穴付ボタンボルト(適合パネル厚/扉 13:M5×10、側板 13:M5×14、側板 20:M5×20)
ランプ印 ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型LAMP(スガツネ工業)
669税込736特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど材質(本体)ステンレス鋼質量(g)10種類軸型長さL(mm)37材質(軸)ポリブチレンテレフタレート仕上(本体)素地、(軸)左用:ホワイト、右用:グレー材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート幅W(mm)14
ランプ印 アングル丁番 B型(精密肉厚丁番) AHB-18型 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 アングル丁番 B型(精密肉厚丁番) AHB-18型 かぶせ扉用LAMP(スガツネ工業)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途かぶせ扉用材質黄銅質量(g)76種類アングル丁番適合扉高さ(mm)700以下推奨扉厚(mm)18適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
スライド丁番 G100 ガラス扉用 LAMP(スガツネ工業)スライド丁番 G100 ガラス扉用LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷
一軸タイプ
材質本体/鋼、カップ/亜鉛合金(ZDC)材質/仕上本体:鋼/サチライトクロームめっき、カップ:亜鉛合金仕様キャッチ付シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっき取付可能ガラス厚(mm)4~6開き角度(度)100最大扉厚(mm)6最小扉厚(mm)4
ビークフランス蝶番(面付型) BEST[金物]ビークフランス蝶番(面付型)BEST[金物]
1,198税込1,318
1枚ほか
当日出荷から9日以内出荷
20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量40kg)
用途室内ドア用長さ(mm)102幅(mm)95板厚(mm)2.5ねじ穴数6種類フランス蝶番取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
ゲートスプリング WAKI(和気産業)ゲートスプリングWAKI(和気産業)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
黒色焼き付け塗装のカントリー金具木製扉用ゲートスプリング
用途蝶番材質/仕上スチール/焼き付け塗装サイズ(mm)350
厚口カラー丁番 WAKI(和気産業)厚口カラー丁番WAKI(和気産業)
399税込439
1袋(2個)
翌々日出荷
掘り込み型。
用途木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。材質(本体)鉄(メラミン塗装)種類平丁番
特殊丁番 WAKI(和気産業)特殊丁番WAKI(和気産業)
469税込516
1袋(2個)
翌々日出荷
面付けタイプ。カバンや木製の小箱に。
用途蝶番材質(本体)付属品取付けビス付き
ステン丁番掛金 WAKI(和気産業)ステン丁番掛金WAKI(和気産業)
989税込1,088
1袋(2個)
翌々日出荷
面付けタイプ。木製の扉に。ピンを抜くと扉がはずせます。
用途蝶番材質(本体)ステンレス付属品取付けビス付き
真鍮Nメッキ丁番 WAKI(和気産業)真鍮Nメッキ丁番WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
499税込549
1袋(2個)
3日以内出荷
掘り込み型。
用途木製の小箱などに。釘止め式。付属品取付ビス付(2.1×10mm)軸径(Φmm)3.2寸法(mm)19材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)板厚(mm)0.5寸法(長さL×幅W)(mm)19×17.3長さ(mm)19幅(mm)17.3種類平丁番ねじ穴数4
丁番