絞り込み
長さ(縦)(mm)
- 28(1)
- 102(13)
- 127(17)
- 152(1)
- 153(1)
ブランド
- エスコ(5)
- 中西産業(4)
- MK(丸喜金属本社)(3)
- APLUS(クマモト)(3)
- 末広金具(SUEHIRO)(3)
- WAKI(和気産業)(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- SYS(シブタニ)(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
板厚(mm)
- 3(19)
- 4(3)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(17)
幅(横)(mm)
- 100
- 30(2)
- 32(2)
- 60(9)
- 70(3)
- 80(3)
- 88(3)
- 89(21)
- 90(3)
- 102(7)
- 104(6)
- 105(3)
- 105.6(7)
- 106(5)
- 108(5)
- 110(16)
- 112(2)
- 114(2)
- 120(4)
- 140(2)
- 幅(横)(mm)をもっと見る
ねじ穴数
- 0(1)
- 5(1)
- 8(11)
- 10(14)
- 12(1)
0・5・8・10・12
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「長さ(縦)(mm)」から絞り込む
28(1)
102(13)
127(17)
152(1)
153(1)

ステンレス公団用旗蝶番
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用旗蝶番です。芯棒は鉄芯です。用途サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)板厚(mm)3仕上ヘアーライン仕上横(mm)100推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
面付旗丁番 222-127-50
末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質SUS304寸法(mm)127タイプ兼用板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)100ねじ穴数10
ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型
APLUS(クマモト)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(2枚)当日出荷から3日以内出荷用途建具等付属品小ネジ:M5(D8)×10タイプ左右兼用種類旗蝶番板厚(mm)3横(mm)100材質(羽根)SUS304
ステンレス旗丁番
中西産業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。材質ステンレス板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)100ねじ穴数10RoHS指令(10物質対応)対応
KJ旗丁番左右兼用
WAKI(和気産業)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷左右兼用の旗丁番です。丁番両面にビス加工がされています。 軸心が取り外し可能な丁番になります。用途室内の扉に使用されています。 公団住宅などの扉にも使用されています。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)100(開き)厚さ(mm)3穴径(Φmm)6.5仕上ヘアーライン仕上げ適合ビス6mmまでの皿ビス皿径(Φmm)8
面付旗丁番 222-102-50
末広金具(SUEHIRO)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷材質SUS304寸法(mm)102板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)102横(mm)100ねじ穴数8
KJ旗丁番127ミリ マットブラック
MK(丸喜金属本社)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷つや消しの黒色です。用途開き扉に。トラスコ品番195-3117セット内容皿タッピングネジ4×25幅(mm)100全長(mm)127材質/仕上ステンレス(SUS304)、芯棒:スチール質量(g)350寸法D2(mm)18板厚(mm)3アズワン品番64-8671-59ねじ穴数10
ステン旗丁番
WAKI(和気産業)¥2,398税込¥2,6381パック翌々日出荷ステンレス製の旗丁番です。用途室内物入等扉用板厚(mm)3規格寸法(mm)127縦(mm)127横(mm)100ねじ穴数10
ステンレス KJ面付旗蝶番
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥5,598~税込¥6,158~1箱(6枚)当日出荷から4日以内出荷建具を掘り込まないで取り付ける面付タイプ。・アルミ・スチール枠扉に最適の面付タイプのステンレス製旗丁番。寸法D(mm)50寸法E(mm)3寸法C(mm)1板厚(mm)3仕上ヘアーライン横(mm)100ねじ穴数10