絞り込み
長さ(縦)(mm)
ブランド
- TOSTEM(LIXIL)(83)
- キンマツ(36)
- 末広金具(SUEHIRO)(27)
- 新日軽(LIXIL)(24)
- エスコ(19)
- シロクマ(19)
- BEST(ベスト)[金物](16)
- APLUS(クマモト)(12)
- 日東工器(10)
- MK(丸喜金属本社)(8)
- WAKI(和気産業)(6)
- ハイロジック(6)
- 中西産業(5)
- ACE(エース)(4)
- ノダ(4)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ニシムラ(4)
- SYS(シブタニ)(3)
- アトムリビンテック(2)
- ブランドをもっと見る
幅(横)(mm)
「長さ(縦)(mm)」から絞り込む

セルフィールラインⅢ内装ドア 丁番
TOSTEM(LIXIL)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷セット内容本体側丁番(上):1個、本体側丁番(下):1個、枠側丁番(上):1個、枠側丁番(下):1個、ブラケットカバー:2個、枠側丁番取付け用トラス小ねじ M4×10:8本、本体側丁番取付け用皿タッピンねじΦ4×20:8本、取付け説明書:1部色シャインニッケル
鉄 旗蝶番(穴なし)
APLUS(クマモト)(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(2枚)当日出荷用途鋼製扉等種類旗蝶番寸法F(mm)12材質(軸)SS400寸法C(mm)3仕上生地材質(羽根)SPHC-Pねじ穴数0
ステンレス公団用旗蝶番
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用旗蝶番です。芯棒は鉄芯です。用途サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)板厚(mm)3仕上ヘアーライン仕上横(mm)100推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用
日東工器(5件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(面付型)セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ(各1枚)適合扉質量(kg)35以下適合ドア幅(mm)850以下適合扉厚(mm)30以上最大開扉角度(°)180(一方開き)幅(mm)110全長(mm)186.5ねじ穴数8
ステンレス兼用旗蝶番
ジョー・プリンス竹下¥319~税込¥351~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別建築仕上バレル研磨縦(mm)76.2ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
面付旗丁番 222-127-50
末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質SUS304寸法(mm)127タイプ兼用板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)100ねじ穴数10
丁番セット R
TOSTEM(LIXIL)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷勝手R(右)適合クリエラ、クリエラガラスドアセット内容丁番(QDR-684R・685R)各1、高さ調整スペーサー4、皿小ねじM4×10:10、M4×18:10仕様22/4~SG・PG共通、~04/3アルミ・槍型、04/3~ステン・平型、住宅防火・非防火兼用
日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型 屋外ドア用
日東工器(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット(2枚)当日出荷親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無い機種をご使用ください。用途アルミ製・軽量スチール製ドア用シリーズ100PCシリーズ縦(mm)223横(mm)120適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き表面色シルバー
No.1730 アーチ新3次元調整丁番
ニシムラ¥4,398税込¥4,8381組(2枚)当日出荷扉を閉めた状態で見える軸部分の段差が無くなりスタイリッシュなデザインの三次元調整丁番!付属品取付ビス付き材質SPCC寸法(mm)【ビス】3.8×25許容荷重(kg)40板厚(mm)2.5縦(mm)102横(mm)105(106.5)![ノイズレス旗蝶番(面付型) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09386054-080117-02.jpg)
ノイズレス旗蝶番(面付型)
BEST(ベスト)[金物]¥1,598~税込¥1,758~1枚ほか当日出荷から8日以内出荷20万回繰返し開閉試験済(2枚吊 ドア重量40kg)用途室内ドア用種類旗蝶番取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm長さ(mm)102幅(mm)89板厚(mm)2.5ねじ穴数8
丁番セット L
TOSTEM(LIXIL)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷から7日以内出荷勝手L(左)適合クリエラ、クリエラガラスドアセット内容丁番(QDR-684L・685L)各1、高さ調整スペーサー4、皿小ねじM4×10:10、M4×18:10仕様22/4~SG・PG共通、~04/3アルミ・槍型、04/3~ステン・平型、住宅防火・非防火兼用
ルーム丁番2R(両面皿)
MK(丸喜金属本社)¥919~税込¥1,011~1枚当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス寸法(mm)102×89タイプ両面皿付属品皿木ネジ:3.5×25長さ(mm)102幅(mm)89ねじ穴数8
ステンレス 面付旗丁番 左右兼用型
APLUS(クマモト)(3件のレビュー)¥739税込¥8131枚当日出荷用途建具等付属品小ネジ材質(軸)SUS304呼称2×76兼用仕上ヘアーライン材質(羽根)SUS304タイプ左右兼用型縦(mm)76横(mm)60ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
ドア丁番セット(*-0001L-MATM)
TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット当日出荷から7日以内出荷勝手L(左)セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個、枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット、取付け説明書
ステンレスケンヨウ丁番
ARCH¥699~税込¥769~1枚当日出荷掘込み不要で作業効率がアップします。左右兼用です。付属品木ねじ:8個幅(mm)88.4厚さ(mm)2.0全長(mm)103.0質量(g)140穴径(Φmm)5.7耐荷重(kg)2個使用時:18寸法D2(mm)11.2取付け方法木ねじ(付属)ねじ穴数8
丁番調整スぺーサーA
TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(10枚)当日出荷色シルバー適合クリエラ19、クリエラガラスドア、サーマルⅡ、セリード(00~07)、プレナス、ボイーズ、リジェーロⅡ
ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型
APLUS(クマモト)(3件のレビュー)¥519税込¥5711枚当日出荷用途建具等長さ(mm)76材質(羽根)SUS304板厚(mm)2.5タイプ左右兼用型材質(軸)SUS304呼称2.5×76兼用仕上ヘアーライン横(mm)70ねじ穴数6
ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型
APLUS(クマモト)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(2枚)当日出荷から3日以内出荷用途建具等タイプ左右兼用付属品小ネジ:M5(D8)×10種類旗蝶番板厚(mm)3横(mm)100材質(羽根)SUS304





![兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09386115-211001-02.jpg)





















![ノイズレス旗蝶番(面付型) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09386054-080117-02.jpg)