絞り込み
長さ(縦)(mm)
ブランド
- TOSTEM(LIXIL)(83)
- キンマツ(36)
- 末広金具(SUEHIRO)(27)
- 新日軽(LIXIL)(23)
- エスコ(19)
- シロクマ(19)
- BEST(ベスト)[金物](16)
- APLUS(クマモト)(12)
- 日東工器(10)
- MK(丸喜金属本社)(8)
- 中西産業(8)
- WAKI(和気産業)(6)
- ハイロジック(6)
- ACE(エース)(4)
- ノダ(4)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ニシムラ(4)
- SYS(シブタニ)(3)
- アトムリビンテック(2)
- ブランドをもっと見る
幅(横)(mm)
2ページ目: 旗丁番
「長さ(縦)(mm)」から絞り込む

面付旗丁番 両面兼用 222-76-3
末広金具(SUEHIRO)¥559税込¥6151個当日出荷材質SUS304寸法(mm)76タイプ兼用板厚(mm)2.5仕上ヘアライン縦(mm)76横(mm)69.6ねじ穴数6
ステンレス旗丁番
中西産業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。材質ステンレス板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)100ねじ穴数10RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型
APLUS(クマモト)(3件のレビュー)¥519税込¥5711枚当日出荷用途建具等長さ(mm)76タイプ左右兼用型材質(軸)SUS304板厚(mm)2.5呼称2.5×76兼用仕上ヘアーライン横(mm)70材質(羽根)SUS304ねじ穴数6![195KM 兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363375-251106-02.jpg)
195KM 兼用面付旗蝶番
BEST(ベスト)[金物]¥999~税込¥1,099~1個10日以内出荷材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm用途軽量室内ドア長さ(mm)104幅(mm)84.7厚さ(mm)2
丁番調整スぺーサーA
TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(10枚)当日出荷適合クリエラ19、クリエラガラスドア、サーマルⅡ、セリード(00~07)、プレナス、ボイーズ、リジェーロⅡ色シルバー
ステンレス旗丁番
ハイロジック¥979~税込¥1,077~1袋3日以内出荷ステンレス製のシンプルな黒色の蝶番。扉、框、お部屋の雰囲気、インテリアにあわせて。左右兼用。上下に羽根を抜き差しできます材質ステンレス色黒
No.3155 ステンレスケンヨウ丁番巾広(兼用丁番 巾広タイプ)
ニシムラ¥2,798~税込¥3,078~1箱(2枚)当日出荷から4日以内出荷耐久性に優れたリング入りです。掘り込み不要ですので、簡単に取り付けられます。左右兼用です。ARCH印の丁番です!用途勝手口、バス、洗面所、リビングの扉など幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS304寸法(mm)【ビス】3.5×25許容荷重(kg)20呼び寸法103×102板厚(mm)2縦(mm)103横(mm)102
旗丁番 左右兼用/鏡面マットブラック 102×89mm
エスコ¥1,060税込¥1,1661枚翌日出荷付属品皿木ねじ/3.5×25mm材質ステンレス(SUS304)幅(mm)89厚さ(mm)2全長(mm)102穴径(Φmm)6穴数4
面付旗丁番 222-127-4S4
末広金具(SUEHIRO)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304寸法(mm)127板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)106ねじ穴数8
オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(空丁番)
日東工器(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から8日以内出荷1000シリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用セット内容空ヒンジ、木ネジ M5×25L 8本幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)186.5シリーズ1000シリーズ取付穴皿穴主要材質アルミニウム適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数8適合扉質量(kg)35以下適合ドア高さ(mm)2000以下適合ドア幅(mm)850以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製本体円筒径(Φmm)26
SUS-430 ニューケンヨウ丁番(旗丁番)
ニシムラ¥4,498~税込¥4,948~1箱(10枚)当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の旗型丁番。建具用の定番丁番!ハネが枠側とドア側で分離できる為、ドアの吊り込みも簡単です。左右兼用。ARCH印の丁番です!付属品取付ビス付き材質SUS430寸法(mm)【ビス】3.5×25許容荷重(kg)18呼び寸法103×89板厚(mm)2縦(mm)103横(mm)88.4
兼用面付127丁番
キンマツ¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷材質/仕上羽根:SUS304ヘアライン耐荷重(kg)参考:DW=800×DH=2000・・・74/3枚材質(軸)SUS304(ステン)勝手兼用
KJ旗丁番左右兼用
WAKI(和気産業)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷左右兼用の旗丁番です。丁番両面にビス加工がされています。 軸心が取り外し可能な丁番になります。用途室内の扉に使用されています。 公団住宅などの扉にも使用されています。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)100(開き)厚さ(mm)3穴径(Φmm)6.5仕上ヘアーライン仕上げ適合ビス6mmまでの皿ビス皿径(Φmm)8
旗丁番 タップ付 215B-14-WTAP6
末広金具(SUEHIRO)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質SUS304寸法(mm)127板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)110ねじ穴数8![ノイズレス旗蝶番(面付型) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158494-131111-02.jpg)
ノイズレス旗蝶番(面付型)
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個欠品中用途室内ドア用材質ステンレス鋼長さ(mm)102寸法(mm)102仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm横(mm)89ねじ穴数8適合扉質量(kg)~30
DS儀星付き旗丁番
アトムリビンテック¥689~税込¥758~1個4日以内出荷吊り込み容易、エコノミーな旗丁番です。左右勝手がありません。用途使用条件:一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)付属品#ERROR!材質ステンレス鋼![179 調整蝶番(扉側調整) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362910-251106-02.jpg)
179 調整蝶番(扉側調整)
BEST(ベスト)[金物]¥2,598税込¥2,8581個10日以内出荷材質:鋼板扉厚 36~42mm。付属ネジ:皿タッピンネジ3.5×25mm用途軽量ドア長さ(mm)114幅(mm)105厚さ(mm)12.5色シルバー
二管丁番 下部用 左勝手用(*8H112)
新日軽(LIXIL)¥1,898税込¥2,0881個9日以内出荷適合アルプラ70MS、アルプラ70MSエアパス、コンポーレ1900DX、コンポーレ1900防火、フェアリー、フォーメルト70、フォーメルト70エアパス勝手L(左)
オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型用 屋外ドア用(空丁番)
日東工器¥4,998税込¥5,4981個15日以内出荷100PCシリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。用途木製・アルミ製・軽量スチール製用セット内容空ヒンジ、皿タッピングネジ M5×25L(SUS) 10本幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)223シリーズ100シリーズ表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴皿穴主要材質鋼板適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)35
ステン旗丁番
K9(駒谷)¥449税込¥4941枚欠品中最もポピュラーなタイプをご用意いたしました。材質SUS430幅(mm)89厚さ(mm)2色ヘアーライン高さ(mm)102縦(mm)102ねじ穴数8RoHS指令(10物質対応)対応
面付旗丁番 222-152-1
末広金具(SUEHIRO)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)152横(mm)101ねじ穴数12
面付旗丁番 222-102-50
末広金具(SUEHIRO)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷材質SUS304寸法(mm)102板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)102横(mm)100ねじ穴数8
面付旗丁番 儀星ナシ 222-76-2
末広金具(SUEHIRO)¥759税込¥8351個4日以内出荷から8日以内出荷材質SUS304寸法(mm)76×2t板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)76横(mm)64ねじ穴数6
面付旗丁番 OD-003
末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質SUS304寸法(mm)76板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)76横(mm)80ねじ穴数6
KJ旗丁番127ミリ マットブラック
MK(丸喜金属本社)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷つや消しの黒色です。用途開き扉に。トラスコ品番195-3117セット内容皿タッピングネジ4×25幅(mm)100全長(mm)127材質/仕上ステンレス(SUS304)、芯棒:スチール質量(g)350寸法D2(mm)18板厚(mm)3アズワン品番64-8671-59ねじ穴数10
102x102mm 旗丁番(ステンレス製/左右兼用)
エスコ(1件のレビュー)¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷エスコ品番EA951CT-32長さ(mm)102幅(mm)102板厚(mm)2ねじ穴数8
角切異形旗丁番 BB-104
シロクマ¥4,198~税込¥4,618~1枚当日出荷から4日以内出荷ステンレス製芯棒を使用しています。左右兼用タイプです。面付タイプです。掘込不要です。材質真鍮寸法P(mm)15寸法J(mm)6寸法V(mm)1.2寸法C1(mm)4寸法C2(mm)3ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)![191 兼用旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363296-251106-02.jpg)
191 兼用旗蝶番
BEST(ベスト)[金物]¥549~税込¥604~1個10日以内出荷材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm用途軽量室内ドア幅(mm)89厚さ(mm)2








![195KM 兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363375-251106-02.jpg)













![ノイズレス旗蝶番(面付型) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158494-131111-02.jpg)


![179 調整蝶番(扉側調整) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362910-251106-02.jpg)

















![191 兼用旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363296-251106-02.jpg)