絞り込み
長さ(縦)(mm)
- 45.5(1)
- 45.7(1)
- 64(2)
- 76(1)
- 78(1)
- 80(1)
- 184(2)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- ハイロジック(2)
- WAKI(和気産業)(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
材質
- アルミ(2)
- スチール(3)
- ステンレス(1)
- 黄銅(真鍮)(2)
幅(横)(mm)
- 48.8(1)
- 54(1)
- 73.8(1)
- 78(1)
- 109.5(2)
ねじ穴数
- 3
- 2(2)
- 4(9)
- 5(4)
- 6(4)
- 8(4)
- 10(3)
- 13(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「長さ(縦)(mm)」から絞り込む
45.5(1)
45.7(1)
64(2)
76(1)
78(1)
80(1)
184(2)

PEN 鉄 黒塗り自由蝶番(両開)
ハイロジック(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(2枚)当日出荷ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。材質スチール/黒塗装
PEN ステンレス自由蝶番(両開)
ハイロジック(7件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(2枚)当日出荷ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。材質SUS304
屏風ヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥84~税込¥92~1個当日出荷から7日以内出荷ROHS対応品です。 左右どちらにも180°開くことができます。用途パーテーション材質一般構造用圧延鋼材(SS400)ねじ穴数3RoHS指令(10物質対応)対応
自由丁番
WAKI(和気産業)¥2,898税込¥3,1881箱(2個)当日出荷カウンター下のくぐり扉などに使用され、片開き用と両開き用がある。ナックル内部にコイルバネが入っており、扉を開け放すとバネの戻りで扉が閉まる。用途軽量扉など。材質鉄焼付塗装寸法(mm)64色黒寸法A(mm)78耐荷重(kg)5寸法B(mm)78縦(mm)78横(mm)78適合扉厚(mm)19ねじ穴数3
ガラスドア用自由丁番 M8501型
LAMP(スガツネ工業)¥25,980~税込¥28,578~1個5日以内出荷シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。 座が細い、細枠取付タイプが新たに加わりました。 ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。 扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。 約90°で扉を簡易保持します。 89°開きと羽根が四角いブラック色も対応可能です。 別売品でブラック色のガラス取付ねじもご用意できます。付属品丁番取付ねじ、ねじキャップ、セッティングブロック(1mm×1.2mm×1.3mm×1)仕様扉幅/2ケ:800以下、扉幅/3ケ:900以下、扉高さ/2ケ:2200以下、扉高さ/3ケ:2400以下材質黄銅(真鍮)形状角部:角丸ねじ穴数3耐荷重(N)2ケ:392/3ケ:490ガラス厚(mm)8、10
ガラスドア用自由蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から4日以内出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。用途建具用材質黄銅形状通常型縦(mm)80対応ガラス板厚(mm)8、10
ソフトクロージング機構付ガラスドア用蝶番 M835E10
LAMP(スガツネ工業)¥69,980~税込¥76,978~1個4日以内出荷ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。用途建具用材質アルミニウム合金形状旗丁番型縦(mm)184対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5ねじ穴数3最大扉高さ(mm)3000最大扉幅(mm)1200
ガラスドア用蝶番 M835E10
LAMP(スガツネ工業)¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。用途建具用材質アルミニウム合金形状旗丁番型縦(mm)184対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5ねじ穴数3最大扉高さ(mm)3000最大扉幅(mm)1200