3ページ目: 丁番用部品

109件中 81109
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板厚(mm)から絞り込む
  • 旗丁番調整棒 末広金具(SUEHIRO)

    旗丁番調整棒

    末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    材質SS400仕上クロメート
  • 445mm 丁番調整工具 エスコ

    445mm 丁番調整工具

    エスコ
    15,400税込16,940
    1本
    翌日出荷
    材質寸法(mm)A:52、B:35、C:10、D:40、E:28、F:10、G:90、H:85全長(mm)445サイズL
  • 3次元調整ピボットヒンジ ARCH

    3次元調整ピボットヒンジ

    ARCH
    11,980税込13,178
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    扉を閉じた状態でもドライバー1本で、上下、左右、前後に調整が可能です。
    付属品木ねじ:40個幅(mm)63.0厚さ(mm)3.0全長(mm)58.0質量(g)400穴径(Φmm)5.2耐荷重(kg)2個使用時:15取付け方法皿タッピンねじ(付属)ねじ穴数15
  • ガラスドア用自由丁番壁取付タイプ用取付ねじ LAMP(スガツネ工業)

    ガラスドア用自由丁番壁取付タイプ用取付ねじ

    LAMP(スガツネ工業)
    419税込461
    1セット
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼
  • 鉄横丁番 ACE(エース)

    鉄横丁番

    ACE(エース)
    389税込428
    1パック
    3日以内出荷
  • ステン角丁番 ACE(エース)

    ステン角丁番

    ACE(エース)
    209税込230
    1パック
    4日以内出荷
  • ステンウイングエース ACE(エース)

    ステンウイングエース

    ACE(エース)
    559税込615
    1袋
    3日以内出荷
  • シルバー丁番 ACE(エース)

    シルバー丁番

    ACE(エース)
    299税込329
    1袋
    3日以内出荷
  • 105度ストップガラス扉用ヒンジ SUS430アウトセット用 LILIEL(リリエル)

    105度ストップガラス扉用ヒンジ SUS430アウトセット用

    LILIEL(リリエル)
    809税込890
    1個
    4日以内出荷
    ガラス及びアクリル扉用。 扉を閉じたときのキャッチ付。
    材質SUS430適合扉厚(mm)3~6扉寸法(mm)W450×H700×t6以下適合扉質量(kg)4以下
  • オールユーヒンジ LILIEL(リリエル)

    オールユーヒンジ

    LILIEL(リリエル)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    取付位置の調整により扉仕様を全カブセ、半カブセ、インセットに使用可能です。 扉の前後調整および左右調整は、装着しているプレートで調整できます。 扉の上下調整はプレートの楕円穴を利用して調整可能です。
    材質SPCC表面処理クロムメッキ
  • ピボットヒンジ用裏板 SYS(シブタニ)

    ピボットヒンジ用裏板

    SYS(シブタニ)
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    材質スチール仕上有色クロメート
  • ドアーチェック枠用裏板(パラレル仕様) SYS(シブタニ)

    ドアーチェック枠用裏板(パラレル仕様)

    SYS(シブタニ)
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    材質スチール仕上有色クロメート
  • ドアーチェック扉用裏板 SYS(シブタニ)

    ドアーチェック扉用裏板

    SYS(シブタニ)
    96税込106
    1個
    5日以内出荷
    材質スチール仕上有色クロメート
  • トロカバー付丁番裏板 SYS(シブタニ)

    トロカバー付丁番裏板

    SYS(シブタニ)
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
    材質スチール仕上有色クロメート
  • ヒジ坪 SYS(シブタニ)

    ヒジ坪

    SYS(シブタニ)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    材質管:ステンレス、軸:ステンレス質量(kg)300仕上管:生地、軸:生地
  • ステンレス デッキヒンジ 隙間8mm 水本機械製作所

    ステンレス デッキヒンジ 隙間8mm

    水本機械製作所
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途ヨット・シップ・ボート用トラスコ品番848-9730材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)108寸法L(mm)63寸法H(mm)43寸法d(mm)5寸法S(mm)8寸法D(mm)6寸法W(mm)19
  • 軍配蝶番 ハイロジック

    軍配蝶番

    ハイロジック
    999税込1,099
    1袋(4個)
    3日以内出荷
    箱金具シリーズ
  • 鉄 ヒジ坪ヒンジ用 真鍮リング APLUS(クマモト)

    鉄 ヒジ坪ヒンジ用 真鍮リング

    APLUS(クマモト)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    適合K-45・46用材質真鍮厚さ(mm)3寸法B(mm)16寸法C(mm)30呼称3×16×30
  • 旗丁番用裏板(K-34・K-34A用) APLUS(クマモト)

    旗丁番用裏板(K-34・K-34A用)

    APLUS(クマモト)
    269税込296
    1枚
    3日以内出荷
    材質SPCC種類旗丁番板厚(mm)3仕上クロメート
  • ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型 LAMP(スガツネ工業)

    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。スプリングとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
    用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバーなど質量(g)38種類軸型長さL(mm)55幅W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型 LAMP(スガツネ工業)

    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型

    LAMP(スガツネ工業)
    859税込945
    1個
    3日以内出荷
    メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色により左右の見分けができます。さらに、スロー回転タイプは軸の形状を変えています。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
    用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバー材質ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼/素地質量(g)16種類軸型長さL(mm)37材質(ねじ部)ステンレス鋼/素地仕上素地材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート
  • ランプ印 ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型

    LAMP(スガツネ工業)
    669税込736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
    用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど材質(本体)ステンレス鋼質量(g)10種類軸型長さL(mm)37材質(軸)ポリブチレンテレフタレート仕上(本体)素地、(軸)左用:ホワイト、右用:グレー材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート幅W(mm)14
  • 矯正金具 アトムリビンテック

    矯正金具

    アトムリビンテック
    81税込89
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    戸の反りを防止するとともに、戸が反った場合でもスパナ1本で簡単に矯正できます。
    用途屋内木製建具
  • ステンレス サッシ蝶番 段付 APLUS(クマモト)

    ステンレス サッシ蝶番 段付

    APLUS(クマモト)
    939税込1,033
    1枚
    3日以内出荷
    材質(本体)SUS304仕上電解メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 重量曲蝶番 APLUS(クマモト)

    ステンレス 重量曲蝶番

    APLUS(クマモト)
    6,298税込6,928
    1枚
    3日以内出荷
    用途鋼製扉等仕様スラストベアリング入※取付ネジM6皿小ネジ L=18程度(付属品ではありません)材質(羽根・軸)SUS304仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 重量曲蝶番 ベアリング入 APLUS(クマモト)

    ステンレス 重量曲蝶番 ベアリング入

    APLUS(クマモト)
    5,998税込6,598
    1枚
    3日以内出荷
    用途鋼製扉等材質(羽根・軸)SUS304仕上ヘアーライン
  • 特殊丁番 WAKI(和気産業)

    特殊丁番

    WAKI(和気産業)
    469税込516
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    面付けタイプ。カバンや木製の小箱に。
    用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)
  • ナックルヒンジ WAKI(和気産業)

    ナックルヒンジ

    WAKI(和気産業)
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)
  • 24MM厚用枠側ヒンジ用ビス兼用色 ウッドワン

    24MM厚用枠側ヒンジ用ビス兼用色

    ウッドワン
    1,598税込1,758
    1セット(8個)
    16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
丁番用部品