絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(20)
- APLUS(クマモト)(11)
- WAKI(和気産業)(10)
- ACE(エース)(9)
- SYS(シブタニ)(9)
- ハイロジック(8)
- TOSTEM(LIXIL)(7)
- エスコ(5)
- 末広金具(SUEHIRO)(4)
- BEST(ベスト)[金物](3)
- LILIEL(リリエル)(3)
- 新日軽(LIXIL)(3)
- ウッドワン(2)
- ハーフェレ(2)
- 中日販売(1)
- TRUSCO(1)
- 光(1)
- 水本機械製作所(1)
- 土牛(1)
- ブランドをもっと見る
「板厚(mm)」から絞り込む

オリンピアシリーズ 本体カバー 19mm 26mm かぶせ用
LAMP(スガツネ工業)¥79税込¥871個5日以内出荷オリンピア スライド丁番の標準扉用(19 mmかぶせ)と、厚扉用(26 mmかぶせ)の調整ねじを隠すためのカバーです。 ワンタッチで簡単に取付ができます。材質鋼色シルバータイプかぶせ仕様仕上ニッケルメッキメーカー商品コード160-046-883
オリンピアシリーズ ディスタンスプレート 2mm厚
LAMP(スガツネ工業)¥79税込¥871個当日出荷アウトセットの吊元側のかぶせ量を2mm少なくできます。 インセットの吊元側のすき間を2mm大きくできます。 重ねることで4mm厚にできます。 座金と側板の間にはさんで使用します。厚さ(mm)2色グレー
オリンピアシリーズ 85°開き止めパーツ 厚扉用
LAMP(スガツネ工業)¥74税込¥811個当日出荷厚扉用のオリンピアシリーズ丁番(100°開き)の開き角度を85°前後に規制します。材質PBT樹脂色グレーメーカー商品コード160-044-151
鉄 ヒジ坪ヒンジ用 STリング
APLUS(クマモト)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷適合K-45A・46A用材質SUS304厚さ(mm)3寸法B(mm)16寸法C(mm)30呼称3×16×30RoHS指令(10物質対応)対応
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型
LAMP(スガツネ工業)¥859税込¥9451個3日以内出荷メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど材質(本体)ステンレス鋼/素地質量(g)25種類軸型材質(軸)ポリブチレンテレフタレート材質(ねじ部)ステンレス鋼仕上素地材質(軸受)ポリフェニレンサルファイドRoHS指令(10物質対応)対応
DSN9000、DSB9000専用取付補助プレート ACC-DAM型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥88~税込¥97~1個当日出荷から4日以内出荷DSN9000またはDSB9000とあわせて使うと、全かぶせ、半かぶせ、インセット扉に対応できます。ACC-DAM40は、取付穴数が多い補強タイプです。フラッシュ材などの取り付けに最適です。ACC-DAM43-BLACKはDSB9000と同色のブラックです。材質ABS樹脂種類家具用後付ダンパー![差込蝶番 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75666635-260406-02.jpg)
差込蝶番
BEST(ベスト)[金物]¥429税込¥4721セット(2個)10日以内出荷材質:鉄。仕上げ:ニッケルメッキ。付属品:ST皿木ネジ 2.7X16mm長さ(mm)40幅(mm)28厚さ(mm)1仕上ステンレス![差込蝶番 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75666651-260406-02.jpg)
差込蝶番
BEST(ベスト)[金物]¥649税込¥7141セット(2個)10日以内出荷材質:鉄。仕上げ:ニッケルメッキ。付属品:鉄ニッケル皿タッピング 2X10mm長さ(mm)32幅(mm)27厚さ(mm)1仕上ステンレス
ステンレスデッキヒンジ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ステンレス製でさびにくいため、耐久性に優れています。用途船舶用のロープ固定金具として。ヨット・船・ボート用トラスコ品番208-2638H(mm)43アズワン品番64-8717-30RoHS指令(10物質対応)対応
ピボット丁番標準トイレ木扉用セット(MZDZPC005*)
TOSTEM(LIXIL)¥8,498税込¥9,3481セット7日以内出荷適合12FL、12WL、Latteo、VINTIAセット内容上丁番:1個、下丁番:1個、枠側丁番取付ねじ(皿小ねじM4×23:5本/皿タッピンねじ1種Φ4×20:4本)、本体側丁番取付ねじは必要に応じて別途手配(MZA287A:1セット)色シャインニッケル
ピボット丁番標準アルミ扉用セット(左)
TOSTEM(LIXIL)¥8,498税込¥9,3481セット7日以内出荷適合10WLセット内容上丁番:1個、下丁番:1個、枠側丁番取付ねじ(皿小ねじM4×23:5本/皿タッピンねじ1種Φ4×20:4本)、本体側丁番取付ねじは必要に応じて別途手配(MZA286:1セット)色ファインシルバー勝手L(左)
コンパクトピボット丁番セット(MZDZPC007*)
TOSTEM(LIXIL)¥16,980税込¥18,6781セット7日以内出荷適合15GLRセット内容上丁番:1個、下丁番:1個、枠側固定ねじ(皿小ねじM4×10:10本/M4×23:6本/皿タッピンねじΦ4×10:1本/Φ4×20:4本)、本体側固定ねじ(皿タッピンねじΦ4×40:8本)色シャインニッケル
コンパクトピボット丁番セット(*-0003R-MATM)
TOSTEM(LIXIL)¥19,980税込¥21,9781セット7日以内出荷適合18ラフィスセット内容上丁番:1個、下丁番:1個、枠側固定ねじ(皿小ねじM4×10:10本/M4×23:6本/皿タッピンねじΦ4×10:1本/Φ4×20:4本)、本体側固定ねじ(皿タッピンねじΦ4×40:8本)色プレシャスホワイト
反り矯正金具 無垢テーブルトップ用あり継ぎ材 スチールバー付
ハーフェレ¥56,980~税込¥62,678~1セット21日以内出荷テーブルの反り矯正用金具、厚さ30 mm以上の無垢テーブルトップ用、またスライドテーブルにも対応用途テーブルの反り矯正仕様アルミプロファイル2個、芯付あり継ぎ材は必要な長さにカット可能セット内容アルミプロファイル 2 個スチールバー (芯) 15×5 mm 2 個特殊クランプネジ 4.8×13 mm 10 個材質あり継ぎ材:スチール芯付アルミニウム取付テーブルトップ裏面に掘り込み取付仕上アルミ二ウム:アルマイト加工、スチール:亜鉛メッキ
垂直収納扉金物 パーツセット内部品
LAMP(スガツネ工業)¥2,498~税込¥2,748~1セット4日以内出荷から5日以内出荷ALT-2V-360に必要なパーツセットです。材質/仕上ローラー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)・鋼/光沢クロメート処理(三価)、ローラーブラケット:鋼/有色クロメート処理、インサートめねじ:ポリアミド(PA)、G型スベリ鋲:ポリエチレン(PE)、当り止め:鋼/エチレンプロピレンゴム(EPDM)/光沢クロメート処理色ホワイト(ローラー)、ホワイト(インサートめねじ)、ナチュラル(G型スベリ鋲)、ホワイト(当り止め)
吊込治具
LAMP(スガツネ工業)¥329税込¥3621セット(3個)4日以内出荷HES3D-120型の扉吊り込み用治具です。 ヒンジを90°に保持して、吊り込みをしやすくします。材質ポリアセタール(POM)色レッド質量(g)4
オリンピアシリーズ 本体カバー インセット用
LAMP(スガツネ工業)¥79税込¥871個5日以内出荷オリンピア スライド丁番の標準扉用と厚扉用(インセット)の調整ねじを隠すためのカバーです。材質鋼色シルバー仕上ニッケルメッキメーカー商品コード160-046-885





















![差込蝶番 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75666635-260406-02.jpg)
![差込蝶番 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75666651-260406-02.jpg)