絞り込み
ブランド
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
- APLUS(クマモト)(3)
- BEST(ベスト)[金物](88)
- DIA(59)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5)
- LAMP(スガツネ工業)(27)
- MK(丸喜金属本社)(3)
- RYOBI(リョービ)(12)
- SYS(シブタニ)(10)
- TOEX(LIXIL)(32)
- TOSTEM(LIXIL)(5)
- WAKI(和気産業)(9)
- エスコ(4)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- 中西産業(4)
- 大鳥機工(4)
- 新日軽(LIXIL)(14)
- 日東工器(50)
- 末広金具(SUEHIRO)(11)
- ブランドをもっと見る
適合扉質量(kg)
- 45以下(4)
- 50以下(1)
- 70以下(7)
- 85以下(1)
- 100以下(1)
- 105以下(5)
- 110以下(11)
- 130以下(1)
- 150以下(3)
- 160以下(1)
- 180以下(3)
- 185以下(8)
- 200以下(1)
- 240以下(2)
- 280以下(4)
- 310以下(1)
- 400以下(1)
- 410以下(1)
- 650以下(1)
- 800以下(1)
- 適合扉質量(kg)をもっと見る
適合扉厚(mm)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(4)
- 50以上(6)
勝手
- 右(8)
- 左(8)
- 左右兼用(14)
適合扉高さ(mm)
- 2100以下(5)
適合扉幅(mm)
- 900以下(1)
- 950以下(4)
900以下・950以下

順位調整器 上枠面付型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。材質ステンレス(ヘアライン仕上)
回転ストッパー 床面埋込み型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷操作が簡単。ロック機構付き。左右兼用タイプ。仕様左右兼用タイプ材質ステンレス色(ゴム)グレータイプ床面埋込み型仕上ヘアライン仕上げ
ヒンジ FH (ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)仕様ドア上部・本体移動調整型、ストップ付き適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)105以下
フロアヒンジ
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。仕上カバー・プレート:ステンレス製、軸座はヘアライン
ヒンジ 点検口用PH
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥849~税込¥934~1個当日出荷から6日以内出荷点検口用ピボットヒンジです。点検口ドア以外には使用しないで下さい。使用頻度が高い場合はピボットヒンジを使用して下さい。
ヒンジ PH TAP穴付き R
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。質量(kg)ドア:90以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
フロアヒンジ ストップなし
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計で、フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 本体移動調整型で、ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。タイプ本体移動調整型適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)105以下
埋替用フロアヒンジ H-211/HS-211用
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥35,980税込¥39,5781台8日以内出荷仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用最大ドア質量(kg)2枚吊り70以下開き角度(度)120適合ドアサイズW900×H2100mm
フロアヒンジ 2000シリーズ ストップ切替型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥49,980~税込¥54,978~1台5日以内出荷から12日以内出荷本体の深さは50mmの薄型設計です。本体は偏芯軸の採用で沓摺の切欠不要。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。エアタイトドアに最適。ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも設定可能。出荷時、「ストップ付」に設定しています。本機はストップの構造上、90°から5°余分に開けた後、90°でストップします。左右勝手があります。用途一般ドア用仕様ストップ切替型
順位調整器 戸じゃくり格納型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。材質ステンレス(ヘアライン仕上)
埋替用フロアヒンジ 211/S-211/222/S-222用
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥34,980~税込¥38,478~1台4日以内出荷から8日以内出荷仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用開き角度(度)120
フロアヒンジ S-40/S-30/30
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥62,980~税込¥69,278~1台6日以内出荷・主として玄関ドアに使用。・本体が大きいので各部の構造に無理がありません。・内外別々に閉扉速度は調整可能。・ドアを吊込んだままで内外別々に開閉力は調整可能。・召合せ調整はドア吊込み後でも可能。仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用開き角度(度)90
フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 自由開き
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥19,980~税込¥21,978~1台7日以内出荷木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし勝手中心吊り自由開き
フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 一方開き
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥23,980~税込¥26,378~1台6日以内出荷から7日以内出荷木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 一方開きの閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 一方開きには左右勝手があります。用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付
フロアヒンジ 1300シリーズ ストップなし
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥38,980税込¥42,8781台7日以内出荷浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉適合扉質量(kg)110以下適合ドアサイズ950×2100mm
フロアヒンジ 2250
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥47,980税込¥52,7781組4日以内出荷から5日以内出荷偏芯持出吊り一方開き、ストップ切替型(一方180°開き/90°ストップ)本体の深さは50mmの薄型設計です。本体は偏芯軸の採用で、沓摺の切欠不要。開閉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 エアタイトドアに最適。ストップ切替型で、切替操作はドア吊込み後でも設定可能。出荷時「ストップ付」に設定しています。本機は、ストップの構造上90°から5°余分に開けた後、90°でストップします。適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)70以下
ヒンジ 点検口用SH 点検口閉鎖金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から6日以内出荷本体は非常に薄いので、あらゆる点検口に対応。 スポット溶接により、現場取付けが可能。 開閉力はプラス、又はマイナスいずれのドライバーでも調整可能。 油圧式ではありませんので、閉扉速度調整は出来ません。 (出荷時は、最強に設定しています。) 最大開き角度が82°~106°。竪枠等への接触がありません。(丁番併用型を除く) 専用ピボットヒンジTPH-35・TPH-45・TPH-100と併せて使用して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、使用して下さい。
ヒンジ PH TAP穴付き L
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。質量(kg)ドア:90以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
ヒンジ PH TAP穴付き 上枠扉同面納り L
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。質量(kg)ドア:90以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
ヒンジ PH L
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から5日以内出荷ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。質量(kg)ドア:55以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
取替用フロアヒンジ 本体のみ S-211/S-222/HS-211/HS-522CHD
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥25,980~税込¥28,578~1台5日以内出荷から10日以内出荷仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用開き角度(度)120ストップあり
フロアヒンジ ES-130/ES-140/ES-1300/ES-1400
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥54,980~税込¥60,478~1台4日以内出荷から6日以内出荷仕様中心吊り内外自由開き対応強化ガラスドア(テンパードア)用ストップあり
フロアヒンジ用部品 本体のみ ES-130/ES-140/ES-1300/ES-1400
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥52,980~税込¥58,278~1台6日以内出荷仕様中心吊り内外自由開き対応強化ガラスドア(テンパードア)用ストップあり
フロアヒンジ O-835/O-845/O-855/O-835W/OS-835/OS-845/OS-855/OS-835W
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥53,980税込¥59,3781台8日以内出荷・浅いスラブに対応する薄型タイプ。・閉扉速度調整は2バルブ方式。・本体移動調整型。・ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。対応木製枠・木製ドア用最大ドア質量(kg)2枚吊り80以下適合ドアサイズW950×H2100mm
埋替用フロアヒンジ H-110P/H-211P,H-120P/H-222P,H-210P/HS-211P,H-220P/HS-222P
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥56,980~税込¥62,678~1台13日以内出荷仕様中心吊り内外自由開き対応強化ガラスドア(テンパードア)用開き角度(度)120適合ドアサイズW762×H2134mm
埋替用フロアヒンジ H-311CH/HS-311CH
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥43,980税込¥48,3781台8日以内出荷仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用最大ドア質量(kg)2枚吊り70以下開き角度(度)120適合ドアサイズW900×H2100mm
埋替用フロアヒンジ E-311/E-322/E-315/E-325/ES-311/ES-322/ES-315/ES-325
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥62,980~税込¥69,278~1台13日以内出荷対応強化ガラスドア(テンパードア)用開き角度(度)120適合ドアサイズW762×H2134mm
埋替用フロアヒンジ K-211/KS-211/K-222/KS-222
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥38,980~税込¥42,878~1台8日以内出荷仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用開き角度(度)120
埋替用フロアヒンジ H-311/HS-311/H-322/HS-322/H-315/HS-315/H-325/HS-325
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥38,980~税込¥42,878~1台8日以内出荷対応一般ドア用開き角度(度)120
埋替用フロアヒンジ E-211/E-222/ES-211/ES-222
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥59,980~税込¥65,978~1台13日以内出荷仕様中心吊り内外自由開き対応強化ガラスドア(テンパードア)用開き角度(度)120適合ドアサイズW762×H2134mm
フロアヒンジ 800シリーズ 防火ドア用
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥44,980~税込¥49,478~1台16日以内出荷から23日以内出荷浅いスラブに対応する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。 左右勝手があります。用途防火ドア用仕様1本体移動調整型認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)
オートパワーヒンジ HC-26
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥57,980税込¥63,7781台32日以内出荷中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)55以上適合扉質量(kg)310以下適合ドアサイズ2600×2600mm
オートパワーヒンジ HC-30
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥61,980税込¥68,1781台32日以内出荷中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)55以上適合扉質量(kg)410以下適合ドアサイズ3000×2600mm
オートパワーヒンジ HC-8シリーズ
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から12日以内出荷中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)36以上適合扉質量(kg)50以下適合ドアサイズ800×2100mm
オートパワーヒンジ HC-35
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥109,800税込¥120,7801台32日以内出荷中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)55以上適合扉質量(kg)650以下適合ドアサイズ3500×3000mm
オートパワーヒンジ HC-12
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥19,980税込¥21,9781台12日以内出荷中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)40以上適合扉質量(kg)100以下適合ドアサイズ1200×2100mm
オートパワーヒンジ HC-16
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥28,980税込¥31,8781台12日以内出荷中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)45以上適合扉質量(kg)160以下適合ドアサイズ1600×2400mm
オートパワーヒンジ HC-22
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥46,980税込¥51,6781台16日以内出荷中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)50以上適合扉質量(kg)240以下適合ドアサイズ2200×2400mm
オートパワーヒンジ HC-10シリーズ
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥17,980~税込¥19,778~1台12日以内出荷中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)40以上適合扉質量(kg)85以下適合ドアサイズ1000×2100mm