絞り込み
適合扉質量(kg)
ブランド
適合扉高さ(mm)
「適合扉質量(kg)」から絞り込む

順位調整器 上枠面付型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。材質ステンレス(ヘアライン仕上)
丁番 オートヒンジ
アトムリビンテック(43件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。推奨ねじ+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13対応召し合せ寸法(幅)12mm以上(長さ)天板から底板までの内寸法(厚さ)7mm
スライディングクローザ 制動装置
日東工器¥17,980~税込¥19,778~1組当日出荷NSC/DSC-C兼用クローザー用部品。 左右勝手兼用です。材質クラッチギア:ポリアセタール勝手左右勝手兼用材質(ケース)スチール材質(シャフト)ダイカスト
オートヒンジ 100シリーズ 112型
日東工器(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1組当日出荷から4日以内出荷丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)付属品取付ネジ適合扉高さ(mm)2100以下適合扉厚(mm)30以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)40以下最大開扉角度(°)180適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下
オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型
日東工器¥25,980税込¥28,5781組当日出荷から4日以内出荷防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。木製・アルミ製・軽量スチール製ドア適合。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単用途屋外ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)付属品取付ネジ等一式セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)40以下
オートヒンジ 1000シリーズ 1200型
日東工器¥13,980~税込¥15,378~1組当日出荷から4日以内出荷丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。面付型。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取り付けが簡単用途屋内ドア用(面付け型:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
オートヒンジ 100シリーズ 132型
日東工器¥17,980税込¥19,7781組当日出荷丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単用途屋内ドア用(面付型:アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)
引き込みバネ
日東工器¥17,980税込¥19,7781組当日出荷スライディングクローザー用部品です。適合スライディングクローザー、重量鋼製建具用NSC-C1215シリーズ用材質ゼンマイバネ:ステンレス材質(ケース)スチール材質(シャフト)亜鉛ダイカスト
オートヒンジ 1000シリーズ 1200型 空丁番
日東工器¥3,298税込¥3,6281組当日出荷から4日以内出荷オートヒンジ1200型用空丁番です。用途屋内ドア用(面付け型:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)付属品取付ネジセット内容空丁番のみ材質アルミ(羽根)寸法(mm)1(上下の羽根の重なり)適合扉高さ(mm)2000以下適合扉厚(mm)30以下適合扉幅(mm)850以下適合扉質量(kg)35以下適合ドアサイズW:850以下、H:2000以下、D:30以上
オートヒンジ 700シリーズ 733型
日東工器¥54,980税込¥60,4781組当日出荷から4日以内出荷特殊シールとステンレス材採用。 浴室や海岸沿いなど用途が広がりました。 エクステリア・インテリア製品と調和し、イメージを美しく引き立てます。 表面処理は、ステンレス材にアクリル樹脂焼付塗装となります。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・ステンレス材の採用により、高耐食性を実現 ・特殊シール構造により、耐結露を実現 ・特殊表面処理により、高寿命を実現 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・閉扉スピードの調整は不要 ・取り付けが簡単 ・エクステリア製品のステンレス化に対応用途屋外・浴室ドア用(アルミ製・ステンレス製・鋼製ドア用)付属品取付ネジセット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚適合扉高さ(mm)2100以下適合扉厚(mm)40以上適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)120以下最大開扉角度(°)180適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D40mm以下表面色ステン
オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型
日東工器¥25,980税込¥28,5781組当日出荷から4日以内出荷防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
オートヒンジ 1000シリーズ 1100型
日東工器¥16,980税込¥18,6781組当日出荷から4日以内出荷丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取り付けが簡単用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
オートヒンジ 300シリーズ 311S型
日東工器¥10,980~税込¥12,078~1組当日出荷あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。 左右兼用の商品です。 丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 ・他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 ・摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取付けが簡単用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)
オートヒンジ 200PCシリーズ 234-PC型
日東工器¥69,980税込¥76,9781組4日以内出荷勝手:左押し勝手付属品取付ネジセット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚適合扉高さ(mm)2100以下適合扉厚(mm)40以上適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下最大開扉角度(°)180適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下表面色シルバー
オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 143T型 屋内ドア用
日東工器(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷から13日以内出荷100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。用途鋼製ドア用色(表面)シルバーシリーズ100シリーズ適合扉高さ(mm)2100以下適合扉厚(mm)30以上適合扉アルミ製・軽量スチール製・パーテンションドア用(面付型)
オートヒンジ 100シリーズ 112型 空丁番 室内ドア用
日東工器¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷100シリーズ 112型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 112型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。ストップ角度なし適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア適合扉質量(kg)40以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°右または左一方開き適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以下
オートヒンジ 300シリーズ 311S型 空丁番
日東工器¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷から4日以内出荷オートヒンジ 300シリーズ 311S型用空丁番。用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)付属品スチール皿タッピングネジ5×25:16(8)本セット内容空丁番材質スチール(羽根)・メラミン焼付塗装適合扉高さ(mm)2000以下適合扉厚(mm)30以上適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)30以下適合ドアサイズW800mm以下、H2000mm以下、D30mm以上
オートヒンジ 200PCシリーズ 234-PC型 空丁番
日東工器¥25,980税込¥28,5781枚当日出荷から4日以内出荷勝手:右押し勝手付属品取付ネジセット内容空丁番適合扉高さ(mm)2100以下適合扉厚(mm)40以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下最大開扉角度(°)180適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下表面色シルバー
オートヒンジ 200シリーズ 234型
日東工器¥27,980税込¥30,7781組当日出荷から4日以内出荷あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 本製品は、枠・ドア側羽根にタップ穴を設けたものです。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取付けが簡単用途屋内ドア用(鋼製ドア用)付属品取付ネジセット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚適合扉高さ(mm)2100以下適合扉厚(mm)40以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下最大開扉角度(°)180適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下表面色シルバー
オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型 空丁番
日東工器¥4,998税込¥5,4981組当日出荷から4日以内出荷オートヒンジ100PCシリーズ 133-PC型用空丁番。用途屋外ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)
順位調整器 戸じゃくり格納型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。材質ステンレス(ヘアライン仕上)
ステンレス バネ丁番 片開
WAKI(和気産業)¥519~税込¥571~1個当日出荷バネの力で開いても、自動的に元の位置に戻る丁番です。ステンレス製なのでサビに強いです。材質ステンレス厚さ(mm)1.2
オートヒンジ 200PCシリーズ 244-T-PC型
日東工器¥69,980税込¥76,9781組4日以内出荷あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 本製品は、枠・ドア側羽根にタップ穴を設けたものです。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取付けが簡単用途屋外ドア用(鋼製ドア)付属品取付ネジセット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚適合扉高さ(mm)2100以下適合扉厚(mm)40以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下最大開扉角度(°)180適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下
オートヒンジ 100シリーズ 122T型
日東工器¥18,980税込¥20,8781組当日出荷から4日以内出荷丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単用途屋内ドア用(鋼枠用:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)
オートヒンジ 100PCシリーズ 143-T-PC型
日東工器¥23,980税込¥26,3781組当日出荷から4日以内出荷防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単用途屋外ドア(鋼製ドア用)
オートヒンジ 100シリーズ 143T型 空丁番 室内ドア用
日東工器¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷100シリーズ 143T型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 143T型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。色シルバーストップ角度なし適合扉鋼製ドア適合扉質量(kg)60以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°右または左一方開き適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以上
オートヒンジ 100シリーズ 132型 空丁番 室内ドア用
日東工器¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷100シリーズ 132型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 132型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。色シルバーストップ角度なし適合扉アルミ製、軽量スチール製、パーテーションドア用(面付型)適合扉質量(kg)40以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°右または左一方開き適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以上
オートヒンジ 100シリーズ 122型 空丁番 室内ドア用
日東工器¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷100シリーズ 122型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 122型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。色シルバーストップ角度なし適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア用(鋼枠用)適合扉質量(kg)40以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°右または左一方開き適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以上
オートヒンジ AFD12H型
日東工器¥23,980税込¥26,3781組4日以内出荷オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1200mm以下用。付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式適合扉高さ(mm)2100以下トルク(N・m)15.7以下(閉じ)適合扉厚(mm)40以上適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)100以下
オートヒンジ AFD8KH型
日東工器¥17,980~税込¥19,778~1組当日出荷から4日以内出荷オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。用途スチール製ドア、潜り戸用付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式適合扉高さ(mm)2000以下トルク(N・m)6.9以下(閉じ)適合扉厚(mm)36以上適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)50以下
オートヒンジ 700シリーズ 733型 空丁番
日東工器¥22,980税込¥25,2781枚4日以内出荷オートヒンジ 700シリーズ 733型用空丁番。用途屋外・浴室ドア用(アルミ製・ステンレス製・鋼製ドア用)付属品取付ネジセット内容空丁番適合扉高さ(mm)2100以下適合扉厚(mm)40以下ストップ角度なし適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)120以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D40mm以下表面色ステン
オートヒンジ 200PCシリーズ 244-T-PC型 空丁番
日東工器¥24,980税込¥27,4781枚4日以内出荷オートヒンジ 200PCシリーズ 244-T-PC型用空丁番。用途屋外ドア用(鋼製ドア)付属品取付ネジセット内容空丁番適合扉高さ(mm)2100以下適合扉厚(mm)40以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下最大開扉角度(°)180適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下
オートヒンジ 2000シリーズ 2200型(木製ドア用)
日東工器¥10,980税込¥12,0781組4日以内出荷本体円筒径がΦ20のスリムな形状でドアの美観を損ないません。 取付けは、面付けなので掘り込み・差し込み加工が不要の簡単施工です。 住宅、養護施設、ビル等の室内ドアにご使用いただけます。 JIS規格に準じた開閉繰り返し耐久性試験で100万回の耐久性を実現しました。 ドアの閉じるスピードは、市販のドライバーで好みに合わせ調整ができます。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取り付けが簡単用途屋内ドア用(木製)付属品スチール皿小ネジ M5×25:16本セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー適合扉高さ(mm)2000以下適合扉厚(mm)30以上適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)30以下適合ドアサイズW800mm以下、H2000mm以下、D30mm以上
オートヒンジ 100シリーズ 122型
日東工器¥17,980税込¥19,7781組当日出荷から4日以内出荷丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)付属品取付ネジセット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚適合扉高さ(mm)2100以下適合扉厚(mm)30以下ストップ角度85°および150°適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)40以下ストップ機構あり最大開扉角度(°)180適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下表面色シルバー
オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型用 空丁番
日東工器¥4,998税込¥5,4981組当日出荷から4日以内出荷オートヒンジ100PCシリーズ 113-PC型用空丁番。用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)