19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラバトリーヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    ラバトリーヒンジ

    BEST(ベスト)[金物](6件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    調整ピンの操作で、内開き・外開きにセット出来ます。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304適合扉質量(kg)15以下寸法(mm)(チリ)3タイプ彫込型※常時開・常時閉兼用です。梱包状態では、常時閉の設定になっております。勝手左右兼用(それぞれの天地を逆にしてください)取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm
  • ラバトリーヒンジ APLUS(クマモト)

    ラバトリーヒンジ

    APLUS(クマモト)(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1組
    当日出荷
    内開きから外開きへ簡単に変更できます。
    用途トイレブース用丁番材質(本体)SUS304適合パネル厚さ(mm)28~43
  • ラバトリヒンジ HOJO

    ラバトリヒンジ

    HOJO
    4,398税込4,838
    1組
    翌日出荷
    トイレブース用金具・ラバトリヒンジ。内開き・外開き、左右兼用。框厚調整範囲:30~40mm。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
  • ラバトリーヒンジ 外開き用 BEST(ベスト)[金物]

    ラバトリーヒンジ 外開き用

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。外開き用です。はさみ込み式のため、テラゾーのスクリーンにも使用できます。スタットボルト採用により、外側にボルトの頭がみえず、すっきりしています。
    用途ラバトリーブース付属品調整棒材質ステンレス鋼SUS304勝手左右兼用(それぞれの天地を逆にしてください)仕上ホーニング取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm適合扉厚(mm)30~40適合扉外開き(常時閉)※内開き常時閉の場合、スクリーン側の取付ネジ頭が外側になります。適合扉質量(kg)15以下
  • マルチラバトリーヒンジ扉厚40mm用 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    マルチラバトリーヒンジ扉厚40mm用

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    3,198税込3,518
    1組
    当日出荷
    ラバトリー用の丁番です。扉厚40mm~用、適用扉:30kg 以下
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)113×107×2.5仕上ヘアーラインバフ
  • ラバトリヒンジ HOJO

    ラバトリヒンジ

    HOJO
    4,198税込4,618
    1組
    翌日出荷
    トイレブース用金具・面付ラバトリーヒンジ。内開き・外開き、左右兼用。框厚調整範囲:30~40mm。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
  • ラバトリーヒンジ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ラバトリーヒンジ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1組
    当日出荷
    トイレ(ラバトリー)扉用の丁番(ヒンジ)です。調整範囲30~40mm
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)103×70×2.0仕上ヘアーライン
  • マルチラバトリーヒンジ扉厚30mm用 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    マルチラバトリーヒンジ扉厚30mm用

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    3,198税込3,518
    1組
    当日出荷
    ラバトリー用の丁番です。扉厚30mm~用、適用扉:30kg 以下外開き、内開きすべての開閉扉に適応します。扉の抜き止め防止装置付。
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)113×89×2.5仕上ヘアーラインバフ
  • 606-2 ラバトリーストライク(外開き) BEST(ベスト)[金物]

    606-2 ラバトリーストライク(外開き)

    BEST(ベスト)[金物]
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質 本体:ステンレス綱SUS304、クッションゴム:クロロプレンゴム。パネル厚:30~40mm
    用途木製スクリーン用ラバトリーブースの外開き長さ(mm)54.5幅(mm)58高さ(mm)65材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ皿小ネジM5×25mm(D=8)材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム適合扉厚(mm)30~40適合扉外開き
  • ラバトリーヒンジ 内開き用 BEST(ベスト)[金物]

    ラバトリーヒンジ 内開き用

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。内開き用です。はさみ込み式のため、テラゾーのスクリーンにも使用できます。スタットボルト採用により、外側にボルトの頭がみえず、すっきりしています。
    用途ラバトリーブース付属品調整棒材質ステンレス鋼SUS304勝手左右兼用(それぞれの天地を逆にしてください)仕上ホーニング取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm適合扉厚(mm)30~40適合扉内開き(常時開)適合扉質量(kg)15以下
  • 110 ノイズレスヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    110 ノイズレスヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷
    材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:POM樹脂・PA樹脂。RAシステム採用(芯棒せり上がり防止)採用
    用途軽量ドア・中量ドア
  • 606-1 ラバトリーストライク(内開き) BEST(ベスト)[金物]

    606-1 ラバトリーストライク(内開き)

    BEST(ベスト)[金物]
    2,998税込3,298
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:ステンレス綱SUS304、クッションゴム:クロロプレンゴム。パネル厚:30~40mm
    用途木製スクリーン用ラバトリーブースの内開き長さ(mm)54.5幅(mm)80高さ(mm)65材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ皿小ネジM5×25mm(D=8)材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム適合扉厚(mm)30~40適合扉内開き
  • 非常開笠木レス戸当り BEST(ベスト)[金物]

    非常開笠木レス戸当り

    BEST(ベスト)[金物]
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    トイレの中で人が倒れた時など。非常時に簡単な指の操作で通常内開きのドアを外開きにできます。
    用途ラバトリーブース用の戸当り付属品操作シール材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじなべタッピンネジ4×25mm材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム(グレー)適合扉厚(mm)30~40
  • SCヒンジ 枠付用 BEST(ベスト)[金物]

    SCヒンジ 枠付用

    BEST(ベスト)[金物]
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷
    ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。枠付用です。ドアの上がり下がりがなく、自閉(開)装置の付いたヒンジ。外開き、内開き、左右勝手が8角軸の操作で簡単に設定できます。
    用途ラバトリーブース付属品Φ2.3レンチ材質ステンレス鋼SUS304タイプ枠付用仕上バレル研磨取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~20
  • 601B ラバトリーヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    601B ラバトリーヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    5,798税込6,378
    1個
    10日以内出荷
    材質:ステンレス綱SUS304。扉厚:30~40mm。扉重量:15kg以下。付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
    用途ラバトリーブース付属品調整棒材質ステンレス鋼SUS304長さ(mm)114.5幅(mm)41.5高さ(mm)41.5勝手左右兼用(それぞれの天地を逆にしてください)仕上バレル研磨取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm適合扉厚(mm)30~40適合扉常時開・常時閉兼用適合扉質量(kg)15以下
  • 1690FH フムヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    1690FH フムヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼SUS304、POM樹脂。扉高さ 2400mm以下。扉幅 600mm以下。扉厚 30~40mm。扉重量 10~20kg。室内温度 5~40℃。付属ネジ なべタッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×30mm。付属部品 操作シール
    用途乾式ラバトリーブース常開内開き付属品操作シール材質ステンレス鋼SUS304、POM樹脂長さ(mm)200幅(mm)93厚さ(mm)145取付ねじなべタッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~40適合扉常開内開き適合扉質量(kg)10~20
  • 1690FL フムロック BEST(ベスト)[金物]

    1690FL フムロック

    BEST(ベスト)[金物]
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼SUS304、POM樹脂。パネル厚 30~40mm。付属ネジ なべタッピンネジ4×30、トラスタッピンネジ4×30。付属部品 非常解キャップ、操作シール
    用途乾式ラバトリーブース常開内開き付属品非常解キャップ、操作シール材質ステンレス鋼SUS304、POM樹脂長さ(mm)88.4幅(mm)97.6厚さ(mm)168取付ねじトラスタッピンネジ4×40mm、トラスタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~40適合扉常開内開き
  • 1690SB 非常解笠木レス戸当たり(フムヒンジ) BEST(ベスト)[金物]

    1690SB 非常解笠木レス戸当たり(フムヒンジ)

    BEST(ベスト)[金物]
    3,398税込3,738
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:ステンレス鋼SUS304、PA樹脂 戸当たり:クロロプレンゴム(グレー)。付属ネジ なべタッピンネジ4×20mm
    用途ラバトリーブース常開内開き付属品操作シール長さ(mm)56.4幅(mm)79.6厚さ(mm)52.1材質(本体)ステンレス鋼SUS304取付ねじなべタッピンネジ4×25mm材質(ゴム)【PA樹脂戸当り】クロロプレンゴム(グレー)適合扉常開内開き
  • 1690SA 非常解笠木戸当たり(フムヒンジ) BEST(ベスト)[金物]

    1690SA 非常解笠木戸当たり(フムヒンジ)

    BEST(ベスト)[金物]
    2,498税込2,748
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:ステンレス鋼SUS304、PA樹脂 戸当たり:スチレンブタジエンゴム(黒)。付属ネジ なべタッピンネジ4×20mm
    用途sss付属品操作シール長さ(mm)64.4幅(mm)53.5厚さ(mm)56材質(本体)ステンレス鋼SUS304取付ねじなべタッピンネジ4×20mm材質(ゴム)【PA樹脂戸当り】スチレンブタジエンゴム(黒)適合扉常開内開き

ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ラバトリーヒンジ