絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A型 ステンレス製 ストロング掛金 ストロング金属

    A型 ステンレス製 ストロング掛金

    ストロング金属(19件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304
  • A型 鉄製・グリーン ストロング掛金 ストロング金属

    A型 鉄製・グリーン ストロング掛金

    ストロング金属(5件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    強固な作りの鉄製掛金です。
    用途各種の扉、ロッカー、道具箱など仕様袋ねじ付材質SPCCグリーン仕上塗装
  • 掛金錠 アルファ

    掛金錠

    アルファ(25件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
    材質本体/亜鉛ダイカスト掛け金/ステンレスシルバーシリンダー4枚ディスクシリンダーキー3本
  • ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス掛け金(HP-型)

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
    付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
  • A-2型 ステンレス製 ストロング掛金 ストロング金属

    A-2型 ステンレス製 ストロング掛金

    ストロング金属(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    強固な作りのステンレス製掛金です。
    用途各種の扉、ロッカー、道具箱など仕様袋入ねじ付トラスコ品番380-1748材質ステンレス(SUS304)シルバー質量(g)103寸法L1(mm)80寸法B(mm)37内径(mm)(丸かん)11.5
  • 打掛 SYS(シブタニ)

    打掛

    SYS(シブタニ)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス仕上パレル研磨
  • ストロング ステン・ストップ掛金 ストロング金属

    ストロング ステン・ストップ掛金

    ストロング金属(1件のレビュー)
    499税込549
    1個(1セット)
    当日出荷
    丸かんが90°毎にストップして確実に掛け外しできます。 美しくさびにくい高級ステンレス(SUS-304)製です。
    用途ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/研磨仕上げシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍵つき掛金錠 ハイロジック

    鍵つき掛金錠

    ハイロジック(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    防犯用補助錠金具
  • ステンレス 横掛金 APLUS(クマモト)

    ステンレス 横掛金

    APLUS(クマモト)(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストロング掛金 NewHikari

    ストロング掛金

    NewHikari(3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質鉄(SPCC)マットブラック塗装焼付け塗装
  • 横掛金 SYS(シブタニ)

    横掛金

    SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス仕上電解研磨
  • ウエスタンラッチ ハイロジック

    ウエスタンラッチ

    ハイロジック(21件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ガーデニング金具
    用途ガーデニング材質種類ウエスタンラッチ仕上黒塗装
  • ストロング掛金 ヒットハードウェアー

    ストロング掛金

    ヒットハードウェアー
    359税込395
    1個(1セット)
    当日出荷
    掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上ステンレス製(SUS-304)/研磨仕上シルバー
  • ステンレス掛金 エスコ

    ステンレス掛金

    エスコ(1件のレビュー)
    355税込391
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。付属品取付ねじ付材質SUS304仕上研磨仕上げ
  • 掛金南京錠セット フジテック・ジャパン

    掛金南京錠セット

    フジテック・ジャパン
    829税込912
    1セット
    4日以内出荷
    材質(ステン掛金)SUS304 / (南京錠)真鍮
  • ユニクロ 強力掛金 APLUS(クマモト)

    ユニクロ 強力掛金

    APLUS(クマモト)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途外部出入り口等材質(本体)SPCC仕上ユニクロメート
  • ステンレス 外部掛金 APLUS(クマモト)

    ステンレス 外部掛金

    APLUS(クマモト)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    用途外部出入り口等
  • 外部掛金 SYS(シブタニ)

    外部掛金

    SYS(シブタニ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • ストロング ラッチ ストロング金属

    ストロング ラッチ

    ストロング金属
    389税込428
    1個(1セット)
    当日出荷から5日以内出荷
    南京錠で施錠もでき、軸芯のストロークの長い丈夫で便利なラッチです。
    用途出入口、窓などの開きドアの戸じまりに最適です。物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふた部分の止め金具に最適です。材質/仕上鉄製/カラー塗装
  • ユニクロ 横掛金 APLUS(クマモト)

    ユニクロ 横掛金

    APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途外部出入り口等材質(本体)SS400・SPCC仕上ユニクロメート
  • ダム掛金 WAKI(和気産業)

    ダム掛金

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    南京錠が使用できます
    用途扉用止め金材質/仕上スチール/焼き付け塗装
  • シリンダー掛金錠 アルファ

    シリンダー掛金錠

    アルファ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役の商品です。
    付属品取付け用木ネジシルバーキー数3シリンダーディスクシリンダー
  • 54mm掛金 エスコ

    54mm掛金

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    翌日出荷
    仕様ねじ付(×4)材質スチールサイズプレート:54×23(H)mm 鍵穴径:15×17(H)mm質量(g)20取付穴径直径7mm
  • 外 部 掛 金 16 末広金具(SUEHIRO)

    外 部 掛 金 16

    末広金具(SUEHIRO)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質SPHC仕上ユニクロ
  • ステンレスダム掛金 ハイロジック

    ステンレスダム掛金

    ハイロジック
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    防犯用補助錠金具
    材質SUS316ステンレス
  • ストロング ステンレスカラー掛金 ストロング金属

    ストロング ステンレスカラー掛金

    ストロング金属
    439税込483
    1個(1セット)
    当日出荷から6日以内出荷
    機能性に美観としてのデザイン性を付加した掛金の逸品です。 商品は、焼付塗装加工を施したカラー掛金です。
    用途ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/焼付塗装仕上げブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス掛金 WAKI(和気産業)

    ステンレス掛金

    WAKI(和気産業)
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
    用途木製扉や家具の簡易戸締りに材質(本体)ステンレス
  • 外 部 掛 金 17 末広金具(SUEHIRO)

    外 部 掛 金 17

    末広金具(SUEHIRO)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質SPHC仕上ユニクロ
  • ストロング掛金 ヒットハードウェアー

    ストロング掛金

    ヒットハードウェアー
    229税込252
    1個(1セット)
    当日出荷から7日以内出荷
    掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装
  • 八万ロック ハイロジック

    八万ロック

    ハイロジック(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ロッカーの扉、デスクの引き出し等の鍵
    材質本体/亜鉛ダイカスト
  • 真鍮掛金 A型 ストロング金属

    真鍮掛金 A型

    ストロング金属
    699税込769
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    掛金の最重要部分である、丸かんと受座を強力固着されているので、商品により人間の重量を支えることが出来る つまみ易く、ソフトで機能的なテーパー 掛金の基本形
    用途ドアや戸の内締り金具として最適、南京錠を付ける事により、いたずら行為の抑止に、物入れ、ペット小屋、道具箱等の扉や蓋部分の止め金具に最適材質真鍮
  • ストロング プレートラッチ ストロング金属

    ストロング プレートラッチ

    ストロング金属
    499税込549
    1個(1セット)
    当日出荷
    ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
    用途出入口、窓などの開きドアの戸じまり補強に最適です。物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふた部分の止め金具に最適です。材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/ブロンズGBRoHS指令(10物質対応)対応
  • UC強力掛金 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    UC強力掛金

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,798税込3,078
    1箱(2個)
    当日出荷
    開閉時南京錠等でロック可能。鋼製・木製重量門扉の固定や外部の出入り口に最適
    材質鉄ユニクロ仕上ユニクロメッキ
  • シリンダー掛金錠 WAKI(和気産業)

    シリンダー掛金錠

    WAKI(和気産業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    錠と一体型の掛け金タイプ。手間なく操作し易い。
    用途門扉や物置の木製扉の施錠。鍵付き付属品取付ネジ、解錠キー3本付き材質/仕上(掛け金)SUS430/ヘアライン、(鍵穴本体)亜鉛ダイカスト製
  • 溶接掛金 ストロング金属

    溶接掛金

    ストロング金属
    2,898税込3,188
    1セット(10個)
    当日出荷
    鉄製の溶接タイプの掛金です。無塗装なので、お好みの色に塗装することもできます。
    用途扉や倉庫などの施錠に材質生地
  • ストップ掛金 フジテック・ジャパン

    ストップ掛金

    フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    リングの回転を90度以上、回転しない構造になっています。南京錠などとあわせてご使用できます。
    付属品取付ビス材質
  • ストロング掛金 つや消し黒 WAKI(和気産業)

    ストロング掛金 つや消し黒

    WAKI(和気産業)
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    回転する丸金具に差込んで固定できる掛金です。丸金具に南京錠を掛けると戸締りの防犯対策ができます。 オシャレなつや消し黒です。
    用途物置、倉庫、道具箱、勝手口の扉など施錠金具に使用します。付属品ビス材質つや消し黒
  • 安全掛金 120BR ケイ・ジー・ワイ工業

    安全掛金 120BR

    ケイ・ジー・ワイ工業(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ドイツ生まれの防犯かんぬきタイプ。 取付け後、施錠をした状態ではビス穴が隠れ、板厚が厚く、より防犯性にすぐれた掛金です。
    材質スチール
  • 塗リ掛金 ハイロジック

    塗リ掛金

    ハイロジック(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    防犯用補助錠金具
  • ストロング掛金 WAKI(和気産業)

    ストロング掛金

    WAKI(和気産業)
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
    用途木製扉や家具の簡易戸締りに材質(本体)
掛金