絞り込み
ブランド
- エスコ
- WAKI(和気産業)(19)
- MK(丸喜金属本社)(18)
- LAMP(スガツネ工業)(15)
- ストロング金属(15)
- ハイロジック(11)
- APLUS(クマモト)(8)
- ヒットハードウェアー(8)
- ACE(エース)(7)
- RS PRO(4)
- 末広金具(SUEHIRO)(4)
- SYS(シブタニ)(3)
- フジテック・ジャパン(3)
- アルファ(2)
- ケイ・ジー・ワイ工業(1)
- 栃木屋(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- NewHikari(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- ブランドをもっと見る
特価

ストロング掛金
エスコ¥220税込¥2421個当日出荷材質鋼板エスコ品番EA951BD-35厚さ(mm)1.0寸法H(mm)14寸法A(mm)35寸法B(mm)11寸法C(mm)20仕上グリーン焼付塗装寸法G(mm)14
シリンダー掛金錠 亜鉛ダイカスト EA983TGシリーズ
エスコ¥2,590~税込¥2,849~1個翌日出荷掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。取り付けやすく使いやすい、掛金と錠をセットにしました。操作しやすいワンタッチ回転で施錠します。クロームめっきの美しい仕上げです。サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。材質シリンダー部/亜鉛ダイカスト・掛金部/ステンレス色シルバータイプ紐付
45mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒)
エスコ¥260税込¥2861個翌日出荷材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上)穴径(Φmm)3.8寸法H(mm)16寸法A(mm)45寸法t(mm)1.2寸法F(mm)17寸法E(mm)22寸法B(mm)13寸法C(mm)22寸法G(mm)6.5
掛金 (スチール製)
エスコ¥285税込¥3141個翌々日出荷取付ねじ付き。サイズによりねじ穴数が異なります。掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。つまみ易くソフトで機能的なテーパー。ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠(別売)を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質鋼板 (グリーン焼付塗装)寸法H(mm)18寸法A(mm)57寸法F(mm)23寸法B(mm)18寸法C(mm)23穴径(mm)4.2
115mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒)
エスコ¥910税込¥1,0011個翌日出荷材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上)穴径(Φmm)5.7寸法H(mm)30寸法A(mm)115寸法t(mm)2寸法F(mm)35寸法E(mm)40寸法B(mm)35寸法C(mm)40寸法G(mm)15
75mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒)
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上)穴径(Φmm)4.8寸法H(mm)22寸法A(mm)75寸法t(mm)1.8寸法F(mm)28寸法E(mm)28寸法B(mm)26寸法C(mm)28寸法G(mm)9.5
57mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒)
エスコ¥315税込¥3471個翌日出荷材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上)穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)18寸法A(mm)57寸法t(mm)1.4寸法F(mm)23寸法E(mm)23寸法B(mm)18寸法C(mm)23寸法G(mm)7.5
35mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒)
エスコ¥240税込¥2641個翌日出荷材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上)穴径(Φmm)3.6寸法H(mm)14寸法A(mm)35寸法t(mm)1寸法F(mm)14寸法E(mm)20寸法B(mm)11寸法C(mm)20寸法G(mm)6
25mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒)
エスコ¥200税込¥2201個翌日出荷材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上)穴径(Φmm)2.5寸法H(mm)12寸法A(mm)25寸法t(mm)0.8寸法F(mm)12寸法E(mm)15寸法B(mm)8寸法C(mm)15寸法G(mm)5
掛金(スティール・電気メッキ)
エスコ¥1,770税込¥1,9471個翌日出荷取付ねじ付 溶接取付・ビス取付兼用 板厚2.5mmの頑丈な構造で、倉庫扉などに最適です 丸カンが回転するので仮ロックできます 丸カンに南京錠を掛けて施錠可能 持ち手にもなるフック付材質スチール/ユニクロメッキ仕上げ付属品木ねじ4.5×32(9本)サイズ(mm)A:157、B:51、C:54、H:33、F:55、穴径:6