絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- UNION(ユニオン)(57)
- シロクマ(26)
- BEST(ベスト)[金物](25)
- APLUS(クマモト)(21)
- MK(丸喜金属本社)(19)
- ハイロジック(16)
- WAKI(和気産業)(15)
- ライフハード(14)
- 中西産業(14)
- エスコ(13)
- 末広金具(SUEHIRO)(11)
- SYS(シブタニ)(8)
- ACE(エース)(7)
- ヒットハードウェアー(5)
- kuuki(5)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 永大産業(3)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
- ジョー・プリンス竹下(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

棒型戸当り(オールアンカー仕様)
APLUS(クマモト)(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷扉の衝撃防止に用途戸当仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート)材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム仕上サチライトクローム
床付け戸当り 棒型 台座付
(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷用途玄関や扉のクッション用材質SUS304、スチール、ゴムタイプアンカー用外径(Φmm)上40、下25表面処理ヘアライン、亜鉛メッキ
TOATOA 床付戸あたり C1木床用
kuuki¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷室内木床用戸あたり。ミニマルだけど、やさしいフォルム。空間を選ばない汎用的なデザインです。付属品皿木3.5×13ビス:4本材質合成ゴム+鉄質量(g)78寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×30×33
床付け戸当り
SYS(シブタニ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷材質亜鉛ダイキャストビスの呼び床側:【3.5×20サラタッピンネジ(1種)】+SUS:3本付、フック側:【3×20サラタッピンネジ(1種)】+SUS:2本付
フロアーストライカー ストッパー無
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷床付け用戸当りです。開き扉の衝撃防止に最適のキノコ型戸当たりです。ストッパーフック無タイプ。材質ステンレス仕上ヘアーライン
ステンレス製ドアストッパー
光(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷取付作業が一切不要です。 簡単置くだけの便利なドアストッパーです。 戸当としてもご使用いただけます。 ドアをお好みの角度で固定することができます。用途戸当、当り止めに。トラスコ品番389-3090材質ステンレス(SUS304)、エラストマー樹脂質量(kg)1色シルバー寸法(Φ×高さH)(mm)95×40
MGドアストッパーⅡ(キャッチ機能付)
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷付属品トラスタッピングネジ 3.5×25、皿タッピングネジ 3.0×12仕様床から扉下端の高さ4~15mmまで材質樹脂+鋼板+フェライト磁石
きのこ型戸当りマグネット付
ハイロジック(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷床に取り付けて磁石でドアを固定するドアストッパー!材質(本体)亜鉛ダイカスト備考座金部ネジ径太さM10mm×長さ17mm
ウエイト戸当 アンカー用
MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷重量扉用で、耐久性に優れています。用途玄関ドアや重量扉に付属品M10×60mmアンカートラスコ品番362-1600材質亜鉛ダイカスト、樹脂幅(mm)45色サーチライトクローム高さ(mm)52質量(g)184
MK ワーク戸当 フック付 45mm WB
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ビス1本、3本止め、アンカー止取付可能。 フックの方向調整が自由に出来ます。用途内装建具用。トラスコ品番356-0783色ホワイトブロンズ質量(g)127寸法(幅W×高さH)(mm)36×45
Φ35x45mm 戸当り(木床用/ブラック)
エスコ(1件のレビュー)¥1,100税込¥1,2101個当日出荷付属品木床用座1個、木ねじ(3.5×32)3本材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)寸法(mm)Φ35×45色ブラック
ピリエ戸当
MK(丸喜金属本社)¥699税込¥7691個当日出荷用途木質・コンクリート兼用付属品ナベタッピンネジ 4.0×25(木質用)、オールアンカー C10-60(コンクリート用)、オールプラグ(コンクリート用)材質樹脂
ドアキャッチャー
ハイロジック¥5,198税込¥5,7181個欠品中カワジュンシリーズ。薄型のドアストッパー。プッシュするだけでドアを固定できます。しゃがむ必要がないので便利です。フローリング直付型。外ビスタイプ材質亜鉛ダイキャスト色クローム規格AC-774-XC
プッシュロック機能付ドアストッパー
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個欠品中付属品トラスタッピングネジ 3.5×16、皿タッピングネジ 3.0×16仕様床から扉下端の高さ9~13mmまで材質【床側】カバー ABS+床金具 SPCC、【扉側】カバー ABS+マグネット本体 ナイロン・POM仕上塗装(シャンパンカラー)
スキスム 面付けマグネットドアストッパー セット品
永大産業¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷から7日以内出荷ドア下端のすきま寸法4mm~15mm対応材質スチール、樹脂適合すきま(mm)ドア下端:4~15![450R 床付戸当 リング付 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24732969-181022-02.jpg)
450R 床付戸当 リング付
BEST(ベスト)[金物]¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から10日以内出荷床に取り付けるポピュラーな形の戸当り。 リング付なので扉を開けたまま固定できます。 リングが回転するので取付位置に悩みません。








































![450R 床付戸当 リング付 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24732969-181022-02.jpg)