絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- UNION(ユニオン)(57)
- シロクマ(26)
- BEST(ベスト)[金物](25)
- APLUS(クマモト)(21)
- MK(丸喜金属本社)(19)
- ハイロジック(16)
- WAKI(和気産業)(15)
- ライフハード(14)
- 中西産業(14)
- エスコ(13)
- 末広金具(SUEHIRO)(11)
- SYS(シブタニ)(8)
- ACE(エース)(7)
- ヒットハードウェアー(5)
- kuuki(5)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 永大産業(3)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
- ジョー・プリンス竹下(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ドアキャッチャー
ハイロジック¥5,898税込¥6,4881個当日出荷カワジュンシリーズ。薄型のドアストッパー。プッシュするだけでドアを固定できます。しゃがむ必要がないので便利です。フローリング直付型。内ビスタイプ材質天然木+亜鉛ダイキャスト+アルミ色クローム規格AC-784-XC
TOATOA 床付戸あたり B1木床用
kuuki¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷から4日以内出荷室内木床用戸あたり。美しいエッジのミニマルデザイン。きりっと洗練された空間にフィットします。付属品皿木3.5×13ビス:4本材質合成ゴム+鉄質量(g)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×30
Φ35x45mm 戸当り(コンクリート床用/ブラック)
エスコ¥980税込¥1,0781個当日出荷付属品アンカー1本材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)寸法(mm)Φ35×45色ブラック
ミドル戸当(フック付)
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途木質・コンクリート兼用付属品ナベタッピンネジ 6.0×4.0(木質・1本止メ用)、皿木ネジ 3.1×20(木質)、オールアンカー C8-50(コンクリート用)材質真鍮+樹脂仕上マットブラック
Φ35x45mm 戸当り(木床用/グレー)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個当日出荷付属品木床用座1個、木ねじ(3.5×32)3本材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)寸法(mm)Φ35×45色グレー
ラジアル戸当り床付 RA-3
シロクマ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)8×30 六角コーチスクリュー(木質用)材質アルミ+軟質樹脂サイズ45
ミドル戸当(白ゴム)
MK(丸喜金属本社)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途木質・コンクリート兼用付属品ナベタッピンネジ 6.0×4.0(木質・1本止メ用)、オールアンカー C8-50(コンクリート用)材質真鍮+樹脂仕上WB
Φ35x45mm 戸当り(コンクリート床用/グレー)
エスコ¥980税込¥1,0781個当日出荷付属品アンカー1本材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)寸法(mm)Φ35×45色グレー
座付ラジアル戸当り床付 RB-7
シロクマ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 木ネジ(木質用) ドリル下穴 Φ8.5材質真鍮+軟質樹脂サイズ小(45)
ピリエ戸当
WAKI(和気産業)¥899税込¥9891個当日出荷木質・コンクリート兼用の戸当り材として使用します。用途屋外ドア、室内ドアの戸当りに使用します。付属品木質用/タッピング4×25、コンクリート用/アンカーC10-60・オールプラグ材質樹脂色グレー高さ(mm)52幅(Φmm)35
ワーク戸当
WAKI(和気産業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷木質・コンクリート兼用の戸当り材として使用します。用途屋外ドア、室内ドアの戸当りに使用します。付属品木質用/タッピング6×40・タッピング3.5×25、コンクリート用/アンカーC8-50材質亜鉛ダイカスト、樹脂色サテンニッケル高さ(mm)45上部径(Φmm)幅:35
MGドアストッパー(キャッチ機能付)
MK(丸喜金属本社)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷付属品トラスタッピングネジ 3.5×30、皿タッピングネジ 3.0×12仕様床から扉下端の高さ6~15mmまで材質樹脂+鋼板+ネオジウム磁石
ミドル戸当(黒ゴム)
MK(丸喜金属本社)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷用途木質・コンクリート兼用付属品ナベタッピンネジ 6.0×4.0(木質・1本止メ用)、オールアンカー C8-50(コンクリート用)材質真鍮+樹脂
ST戸当(巾木・床付兼用)(床付)
APLUS(クマモト)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ドライバーのみで簡単に、巾木用と床付用の組み替えが出来ます。仕様8mmホールインアンカー付材質(本体)SUS304仕上HL![425K 回転ストッパー BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
425K 回転ストッパー
BEST(ベスト)[金物]¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から10日以内出荷材質 本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:クロロプレンゴム(黒)用途床付戸当りNo.425用ストッパー長さ(mm)24幅(mm)103高さ(mm)28
座付ラジアル戸当り床付 RB-7
シロクマ¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)、8×40 六角コーチスクリュー(木質用)、ドリル下穴 Φ10.5材質真鍮+軟質樹脂サイズ大(50)
ソフト戸当り 床付用 カン付
アイワ金属¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から10日以内出荷取付かんたん、専用ネジ1本でラクラク ドアストップ用のカンは回転してどの位置でもOK材質ステンレスタイプ床付用
ハイト戸当
MK(丸喜金属本社)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷用途木質・コンクリート兼用付属品六角アプセットタッピングネジ 8×30(木質用)、オールアンカー C10-60(コンクリート用)材質真鍮+樹脂仕上クローム
スマートドアキャッチャー マグネット戸当り
NewHikari(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から翌々日出荷ドアや床に掘込み加工をせずに取付可能な、スリムでスマートデザインのマグネット戸当りです。強力なマグネットで確実にドアをストップします。受けの高さ3mmのバリアフリー仕様です。材質本体:ABS樹脂・マグネット、受け:ABS樹脂・ステンレス、ねじ:鉄・ユニクロメッキ











![450 床付戸当 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24732935-181022-02.jpg)





















![425K 回転ストッパー BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)