絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- UNION(ユニオン)(57)
- シロクマ(26)
- BEST(ベスト)[金物](25)
- APLUS(クマモト)(22)
- MK(丸喜金属本社)(19)
- ハイロジック(16)
- WAKI(和気産業)(15)
- ライフハード(14)
- 中西産業(14)
- エスコ(13)
- 末広金具(SUEHIRO)(11)
- SYS(シブタニ)(8)
- ACE(エース)(7)
- ヒットハードウェアー(5)
- kuuki(5)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 永大産業(3)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
- ジョー・プリンス竹下(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

戸当り
アトムリビンテック¥2,398税込¥2,6381個当日出荷戸当り部を起こすことで、引き残しを解除することができます。 戸当り部は、バネが内蔵されており引っ張らないと動かない構造のため、使用中に動いてしまうことがありません。 座金にはクッションが付いているので、戸当り部を起こした状態で引戸を開けた際に、戸の木口を傷付けません。用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品+皿タッピンねじ3.5×25(2本)材質(本体)亜鉛合金、(戸当たり部)エラストマー
ST戸当(巾木・床付兼用)(巾木)
APLUS(クマモト)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ドライバーのみで簡単に、巾木用と床付用の組み替えが出来ます。材質(本体)SUS304仕上ヘアーライン
座付ラジアル戸当り床付 RB-7
シロクマ¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)、8×40 六角コーチスクリュー(木質用)、ドリル下穴 Φ10.5材質真鍮+軟質樹脂サイズ大(50)
ラジアル戸当り RB-6G
シロクマ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)、8×30 六角コーチスクリュー(木質用)サイズ(mm)45
ヘビー戸当り床付 RB-23
シロクマ¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から4日以内出荷付属品C12-70 オールアンカー(コンクリート用)、9×40 六角コーチスクリュー(木質用)材質真鍮+ゴム
ドアーストップ(フック付)
SYS(シブタニ)¥2,998税込¥3,2981個10日以内出荷付属品受け取り付けビス:呼び3.5×16サラタッピンネジ×2本 本体取り付けビス:呼び4×16サラタッピンネジ×3本材質亜鉛ダイキャスト仕上焼付塗装シルバー
TOATOA 床付戸あたり E2木床用
kuuki¥4,998税込¥5,4981セット4日以内出荷室内木床用戸あたりストッパー。上部パーツをはずすと、ドアストッパーに!すっきり納まり、置き場所にも困りません。付属品皿木3.5×13ビス:4本材質合成ゴム+鉄質量(g)117寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×30×36
マグピタ戸当(キャッチ機能付)
MK(丸喜金属本社)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷付属品皿タッピングネジ 3.5×25、トラスタッピングネジ 3.5×25仕様床から扉下端の高さ5~10mmまで材質亜鉛ダイカスト+樹脂+鋼板仕上WB
ガラス扉用戸当り
ジョー・プリンス竹下¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から8日以内出荷ガラス扉に挟み込む戸当りです。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。OT-B090-SUS、OT-B170-SUSの受金具としても使用できます。材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼板(SUS-430)+ゴム材
大型床付ケ戸当リ
中西産業¥11,980税込¥13,1781個当日出荷付属品本体/GM-835(2本) 、 M8×16トラス小ねじ(2本) 受け/M5×12皿小ねじ(D=8)(4本)材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクロム色(ゴム足)グレー
床付ケ戸当リ
中西産業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷付属品本体/M10オールアンカー(AM-1060) 、 受け/M4×16皿小ねじ(2本)材質本体/亜鉛ダイカスト仕上本体/塗装(シルバー) 、 受け/サチライトクロム色(ゴム足)黒![床付戸当り(リング付) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09386273-080218-02.jpg)
床付戸当り(リング付)
BEST(ベスト)[金物]¥2,298税込¥2,5281個当日出荷シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現仕様アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm取付ねじ(本体)丸木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本(受)皿タッピングネジ3×20mm![床付戸当り BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09386194-080117-02.jpg)
床付戸当り
BEST(ベスト)[金物]¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から9日以内出荷シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現仕様アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm取付ねじ皿木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本![457N ドアキーパー(ロック付) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
457N ドアキーパー(ロック付)
BEST(ベスト)[金物]¥2,598~税込¥2,858~1個10日以内出荷材質:ABS樹脂、POM樹脂、PA樹脂。付属ネジ:皿タッピンネジ3×20mm。受けの位置までドアを開くとキャッチされ、ドアを引けばキャッチは外れます。ロックする場合は、キャッチされた状態で本体上部を押します。もう一度押すとロックは解除されます。長さ(mm)52幅(mm)52高さ(mm)80
リベラル戸当り RB-48
シロクマ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、なべA3×25 木ネジ(木質用)材質真鍮+軟質樹脂サイズ45
ポピー戸当り RB-45
シロクマ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷アオリ止メの方向の調整が容易に出来ます。付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 木ネジ(木質用)、3.1×16 木ネジ(アオリ止メ用)材質真鍮+ゴムサイズ55
トップ戸当り RB-22
シロクマ¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)、8×30 六角コーチスクリュー(木質用)、3.5×25 木ネジ ドリル下穴 Φ10.5材質真鍮+軟質樹脂サイズ45



























![床付戸当り(リング付) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09386273-080218-02.jpg)
![床付戸当り BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09386194-080117-02.jpg)


![457N ドアキーパー(ロック付) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)