絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- UNION(ユニオン)(53)
- シロクマ(26)
- BEST(ベスト)[金物](25)
- APLUS(クマモト)(21)
- MK(丸喜金属本社)(19)
- ハイロジック(16)
- WAKI(和気産業)(15)
- ライフハード(14)
- 中西産業(14)
- 末広金具(SUEHIRO)(9)
- SYS(シブタニ)(8)
- ACE(エース)(7)
- エスコ(6)
- ヒットハードウェアー(5)
- kuuki(5)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 永大産業(3)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

TOATOA 床付戸あたり B1木床用
kuuki¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷から4日以内出荷室内木床用戸あたり。美しいエッジのミニマルデザイン。きりっと洗練された空間にフィットします。付属品皿木3.5×13ビス:4本材質合成ゴム+鉄質量(g)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×30
座付ラジアル戸当り床付 RB-7
シロクマ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 木ネジ(木質用) ドリル下穴 Φ8.5材質真鍮+軟質樹脂サイズ小(45)
ラジアル戸当り床付 RA-3
シロクマ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)8×30 六角コーチスクリュー(木質用)材質アルミ+軟質樹脂サイズ45
ピリエ戸当
WAKI(和気産業)¥899税込¥9891個当日出荷木質・コンクリート兼用の戸当り材として使用します。用途屋外ドア、室内ドアの戸当りに使用します。付属品木質用/タッピング4×25、コンクリート用/アンカーC10-60・オールプラグ材質樹脂色グレー高さ(mm)52幅(Φmm)35
ミドル戸当(フック付)
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途木質・コンクリート兼用付属品ナベタッピンネジ 6.0×4.0(木質・1本止メ用)、皿木ネジ 3.1×20(木質)、オールアンカー C8-50(コンクリート用)材質真鍮+樹脂仕上マットブラック
ミドル戸当(白ゴム)
MK(丸喜金属本社)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途木質・コンクリート兼用付属品ナベタッピンネジ 6.0×4.0(木質・1本止メ用)、オールアンカー C8-50(コンクリート用)材質真鍮+樹脂仕上WB
ワーク戸当
WAKI(和気産業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷木質・コンクリート兼用の戸当り材として使用します。用途屋外ドア、室内ドアの戸当りに使用します。付属品木質用/タッピング6×40・タッピング3.5×25、コンクリート用/アンカーC8-50材質亜鉛ダイカスト、樹脂色サテンニッケル高さ(mm)45上部径(Φmm)幅:35
MGドアストッパー(キャッチ機能付)
MK(丸喜金属本社)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷付属品トラスタッピングネジ 3.5×30、皿タッピングネジ 3.0×12仕様床から扉下端の高さ6~15mmまで材質樹脂+鋼板+ネオジウム磁石
ハイト戸当
MK(丸喜金属本社)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷用途木質・コンクリート兼用付属品六角アプセットタッピングネジ 8×30(木質用)、オールアンカー C10-60(コンクリート用)材質真鍮+樹脂仕上クローム
ミドル戸当(黒ゴム)
MK(丸喜金属本社)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷用途木質・コンクリート兼用付属品ナベタッピンネジ 6.0×4.0(木質・1本止メ用)、オールアンカー C8-50(コンクリート用)材質真鍮+樹脂![床付戸当り(リング付) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09386273-080218-02.jpg)
床付戸当り(リング付)
BEST(ベスト)[金物]¥2,298税込¥2,5281個当日出荷シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現仕様アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm取付ねじ(本体)丸木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本(受)皿タッピングネジ3×20mm
ST戸当(巾木・床付兼用)(床付)
APLUS(クマモト)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ドライバーのみで簡単に、巾木用と床付用の組み替えが出来ます。仕様8mmホールインアンカー付材質(本体)SUS304仕上HL
ST戸当(巾木・床付兼用)(巾木)
APLUS(クマモト)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ドライバーのみで簡単に、巾木用と床付用の組み替えが出来ます。材質(本体)SUS304仕上ヘアーライン
座付ラジアル戸当り床付 RB-7
シロクマ¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)、8×40 六角コーチスクリュー(木質用)、ドリル下穴 Φ10.5材質真鍮+軟質樹脂サイズ大(50)
ラジアル戸当り RB-6G
シロクマ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)、8×30 六角コーチスクリュー(木質用)サイズ(mm)45
ソフト戸当り 床付用 カン付
アイワ金属¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から10日以内出荷取付かんたん、専用ネジ1本でラクラク ドアストップ用のカンは回転してどの位置でもOK材質ステンレスタイプ床付用![425K 回転ストッパー BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
425K 回転ストッパー
BEST(ベスト)[金物]¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から10日以内出荷材質 本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:クロロプレンゴム(黒)用途床付戸当りNo.425用ストッパー長さ(mm)24幅(mm)103高さ(mm)28
ヘビー戸当り床付 RB-23
シロクマ¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から4日以内出荷付属品C12-70 オールアンカー(コンクリート用)、9×40 六角コーチスクリュー(木質用)材質真鍮+ゴム







![450 床付戸当 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24732935-181022-02.jpg)



















![床付戸当り(リング付) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09386273-080218-02.jpg)











![425K 回転ストッパー BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)