絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- UNION(ユニオン)(53)
- シロクマ(26)
- BEST(ベスト)[金物](25)
- APLUS(クマモト)(21)
- MK(丸喜金属本社)(19)
- ハイロジック(16)
- WAKI(和気産業)(15)
- ライフハード(14)
- 中西産業(14)
- 末広金具(SUEHIRO)(9)
- SYS(シブタニ)(8)
- ACE(エース)(7)
- エスコ(6)
- ヒットハードウェアー(5)
- kuuki(5)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 永大産業(3)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

TOATOA 床付戸あたり E2木床用
kuuki¥4,998税込¥5,4981セット4日以内出荷室内木床用戸あたりストッパー。上部パーツをはずすと、ドアストッパーに!すっきり納まり、置き場所にも困りません。付属品皿木3.5×13ビス:4本材質合成ゴム+鉄質量(g)117寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×30×36
ハイト戸当
WAKI(和気産業)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷木質・コンクリート兼用の戸当り材として使用します。用途屋外ドア、室内ドアの戸当りに使用します。付属品木質用/タッピング8×30、コンクリート用/アンカーC10 -60材質真鍮、樹脂高さ(mm)80上部径(Φmm)幅:45
スマートドアキャッチャー マグネット戸当り
NewHikari(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から翌々日出荷ドアや床に掘込み加工をせずに取付可能な、スリムでスマートデザインのマグネット戸当りです。強力なマグネットで確実にドアをストップします。受けの高さ3mmのバリアフリー仕様です。材質本体:ABS樹脂・マグネット、受け:ABS樹脂・ステンレス、ねじ:鉄・ユニクロメッキ
マグキャッチ4型
ハイロジック¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷足で踏むだけ簡単ドアロック扉を開くとマグネットが働き所定の位置で、扉を仮止めすることができます仮止め位置で、本体のペダルを踏むと扉を固定することができます解除もペダルを踏むだけですので、しゃがみ込む必要がありません材質亜鉛ダイカスト/鉄
床付け戸当り
ハイロジック¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷オールアンカー取付の戸当りアンカーサイズM10は、ネジ取付もできます(ネジ取付用座は別売です)材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム色サチライトクロム本体径(mm)30ゴム径(mm)45
床付け戸当り ストップ付
ハイロジック¥2,998税込¥3,2981個欠品中無指向型の戸当り。ストップ金具付オールアンカー取付材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム寸法(mm)付属アンカー:M10×60色サチライトクロム本体径(mm)30ゴム径(mm)45本体長さ(mm)52アズワン品番64-7746-69
ガラス扉用戸当り
ジョー・プリンス竹下¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ガラス扉に挟み込む戸当りです。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。OT-B090-SUS、OT-B170-SUSの受金具としても使用できます。材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼板(SUS-430)+ゴム材
戸当り
アトムリビンテック¥2,398税込¥2,6381個当日出荷戸当り部を起こすことで、引き残しを解除することができます。 戸当り部は、バネが内蔵されており引っ張らないと動かない構造のため、使用中に動いてしまうことがありません。 座金にはクッションが付いているので、戸当り部を起こした状態で引戸を開けた際に、戸の木口を傷付けません。用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品+皿タッピンねじ3.5×25(2本)材質(本体)亜鉛合金、(戸当たり部)エラストマー![床付戸当り BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09386194-080117-02.jpg)
床付戸当り
BEST(ベスト)[金物]¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から9日以内出荷シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現仕様アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm取付ねじ皿木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本![457N ドアキーパー(ロック付) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
457N ドアキーパー(ロック付)
BEST(ベスト)[金物]¥2,598~税込¥2,858~1個10日以内出荷材質:ABS樹脂、POM樹脂、PA樹脂。付属ネジ:皿タッピンネジ3×20mm。受けの位置までドアを開くとキャッチされ、ドアを引けばキャッチは外れます。ロックする場合は、キャッチされた状態で本体上部を押します。もう一度押すとロックは解除されます。長さ(mm)52幅(mm)52高さ(mm)80
リベラル戸当り RB-48
シロクマ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、なべA3×25 木ネジ(木質用)材質真鍮+軟質樹脂サイズ45
ポピー戸当り RB-45
シロクマ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷アオリ止メの方向の調整が容易に出来ます。付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 木ネジ(木質用)、3.1×16 木ネジ(アオリ止メ用)材質真鍮+ゴムサイズ55
マッシュルーム戸当り RB-8
シロクマ¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)、8×30 六角コーチスクリュー(木質用) ドリル下穴 Φ10.5仕様床付・巾木兼用型材質真鍮+ゴム
トップ戸当り RB-22
シロクマ¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)、8×30 六角コーチスクリュー(木質用)、3.5×25 木ネジ ドリル下穴 Φ10.5材質真鍮+軟質樹脂サイズ45
アオリ止メ付リベラル戸当り RB-49
シロクマ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷アオリ止メの方向の調整が容易に出来ます。付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)皿A3×25 木ネジ(木質用)3.1×16 木ネジ(アオリ止メ用)材質真鍮+軟質樹脂サイズ45
アオリ止メ付ラジアル戸当り RB-14
シロクマ¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷アオリ止メの方向の調整が容易に出来ます。付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、なべ6×40 木ネジ(木質用)、3.1×16 木ネジ(アオリ止メ用)材質真鍮+軟質樹脂サイズ45
ウッドスリムラジアル戸当り RW-4
シロクマ¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 木ネジ(木質用)材質積層+軟質樹脂サイズ45
ドアストッパー
ジョー・プリンス竹下¥2,945~税込¥3,240~1個7日以内出荷・マグネットタイプのドアストッパーです。本体に内蔵しているマグネットで受金具のストッパーを吸着し、開扉状態を保持します。・簡易ロック機能付きです。・受金具は床面からの突出が少ないフラットタイプです。用途木製扉付属品トラスタッピングネジ2本、皿タッピングネジ2本、取付治具1個材質ABS樹脂(ABS)+鋼板+ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
アポロ戸当たり
ヒットハードウェアー¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷付属品5.1×38 ナイロンプラグ(コンクリート用)、6×40 木ネジ(木質用)材質真鍮+ゴム色ホワイトサイズ小呼称(mm)2050
ドアーストップ(フック付)
SYS(シブタニ)¥2,998税込¥3,2981個10日以内出荷付属品受け取り付けビス:呼び3.5×16サラタッピンネジ×2本 本体取り付けビス:呼び4×16サラタッピンネジ×3本材質亜鉛ダイキャスト仕上焼付塗装シルバー
TOATOA 床付戸あたり H1木床用
kuuki¥6,998税込¥7,6981セット4日以内出荷室内木床用戸あたり。戸あたりにも、遊び心がほしい。インテリア雑貨のような家型デザインです。付属品皿木3.5×13ビス:4本材質天然木+合成ゴム+鉄質量(g)89寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×36

















![床付戸当り BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09386194-080117-02.jpg)




![457N ドアキーパー(ロック付) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)