絞り込み
ブランド
  • アトムリビンテック
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(100)
  • TOEX(LIXIL)(62)
  • APLUS(クマモト)(49)
  • ハイロジック(49)
  • 新日軽(LIXIL)(48)
  • WAKI(和気産業)(44)
  • 末広金具(SUEHIRO)(44)
  • MK(丸喜金属本社)(35)
  • BEAVER(ビーバー)(35)
  • BEST(ベスト)[金物](33)
  • LAMP(スガツネ工業)(29)
  • 中西産業(27)
  • SYS(シブタニ)(23)
  • ACE(エース)(18)
  • フジテック・ジャパン(17)
  • ストロング金属(15)
  • ヒットハードウェアー(13)
  • ジョー・プリンス竹下(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アームストッパー 高受型 アトムリビンテック

    アームストッパー 高受型

    アトムリビンテック(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
    用途一般住宅屋内用軽量ドア付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本種別高受型材質ステンレス鋼仕上生地ヘアーライン適合扉高さ(mm)2300以下適合扉厚(mm)25~45開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定適合扉幅(mm)600~910適合扉質量(kg)25以下
  • マグネット戸当り アトムリビンテック

    マグネット戸当り

    アトムリビンテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。 本体、受座ともに、取付ねじが見えません。 突起などが無いため、様々な扉形状に合わせ易いデザインです。
    用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません)付属品+トラスタッピンねじ3.5×25(2本)、+皿タッピンねじ3.0×12(2本)材質(本体)POM、ABS、SPCC、フェライト磁石、(受座)SPCC、ABS仕上CG(シャンパンゴールド)
  • FBストライク フタ無し アトムリビンテック

    FBストライク フタ無し

    アトムリビンテック
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    二重底になっているので、本体のみ取り外し、中にたまったゴミを簡単に取り除けます。
    用途床部に使用する、フランス落し用の坪受けです。材質本体:SUS304、真鍮、外筒:PA
  • アームストッパー高受28 アトムリビンテック

    アームストッパー高受28

    アトムリビンテック
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    掘込み加工の要らない面付けタイプです。
    付属品皿タッピンねじ 4×25 2本、なべタッピンねじ 4×25 3本材質ステンレス鋼サイズ312型仕上生地ヘアーライン
  • 丸落し アトムリビンテック

    丸落し

    アトムリビンテック
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    両開きドアの一方のドア(親子ドアにおいては子ドアの方)を普段は開かないようにロックして固定しておく金具としてなど、様々な用途に使用できる金具です。 なお取付けは、フランス落しのように掘込む必要はなく、ドアの表面に直付けで取付けます。
    用途一般住宅屋内用(浴室には使用できません)付属品(本体・受座):+丸皿木ねじ 2.7×20、(平受金)+皿木ねじ 2.7×16材質(本体・受座)亜鉛合金、(平受座)鋼/ユニクロ寸法(mm)150
  • 丸落し アトムリビンテック

    丸落し

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ドアの上下や取手付近に取り付け内締り錠として、あるいは補助錠として。ドアの表面に面付けできます。
    用途トイレ等の開き戸の内締り錠及び補助錠として付属品(本体受金)+丸皿木ネジ2.7×20(平受金)+皿木ネジ2.7×16タイプ丸落しサイズ(mm)90
  • MTSフランス落し アトムリビンテック

    MTSフランス落し

    アトムリビンテック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シャフトのストロークは、17mmで1度クリックし、最大で25mmまで落とせる2段式です。シャフトの先端に軟質樹脂チューブを覆せているので、ガタつきによる音鳴りの発生を防止します。
    付属品皿タッピンねじ 3×25材質SUS304、軟質PE種類6R(受金別売)
  • FBストライク フタ付 アトムリビンテック

    FBストライク フタ付

    アトムリビンテック
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    二重底になっているので、本体のみ取り外し、中にたまったゴミを簡単に取り除けます。
    用途床部に使用する、フランス落し用の坪受けです。材質本体:SUS304、真鍮、外筒:PA
  • 折戸+開き戸用アーム アトムリビンテック

    折戸+開き戸用アーム

    アトムリビンテック
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    折戸+開き戸用アームです。 ストッパー(HD-12)を上部レールの任意の場所に取付けておく事で、開き戸の開き角度を調整できます。 掘込み加工の要らない、面付けタイプです。
    付属品トラスタッピンねじ3.5×20(2本)材質鋼、POM仕上アンバー塗装適合レールHD-001、HD-002、HD-03、HD-05
  • マグネット戸当り アトムリビンテック

    マグネット戸当り

    アトムリビンテック
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。 本体、受座ともに、取付ねじが見えません。 保持状態からロックレバーを下げるとロックが掛かり、ロックレバーをカチッと音がなるまで持ち上げると解除されます。
    用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません)付属品+トラスタッピンねじ3.5×30(2本)、+皿タッピンねじ3×12(2本)材質(本体)ABS、ネオジウム磁石、(受座)ABS、鋼仕上CG(シャンパンゴールド)
  • フランス落し アトムリビンテック

    フランス落し

    アトムリビンテック
    8,898税込9,788
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    マルチソフトクローズユニットと一緒に戸?に取付けます。FBストライクフタ付きと併用してください。
    付属品+バインドタッピンねじ 4×35 2本材質【本体】亜鉛合金、PC、エラストマー【下部ガイド】鋼、POM仕上
  • 折戸+開き戸用アーム アトムリビンテック

    折戸+開き戸用アーム

    アトムリビンテック
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷
    付属品トラスタッピンねじ3.5×20(2本)材質鋼、POM適合レールHD-001、HD-002、HD-03、HD-05
  • MTSフランス落し アトムリビンテック

    MTSフランス落し

    アトムリビンテック
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    シャフトのストロークは、17mmで1度クリックし、最大で25mmまで落とせる2段式です。シャフトの先端に軟質樹脂チューブを覆せているので、ガタつきによる音鳴りの発生を防止します。
    付属品皿タッピンねじ 3×25、平受金材質SUS304、軟質PE種類角(平受金付き)仕上生地ヘアーライン
  • 引戸用フランス落し アトムリビンテック

    引戸用フランス落し

    アトムリビンテック
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    付属品皿タッピンねじ 4×35 3本、バインド小ねじ M4×20 1本材質本体:亜鉛合金、PC、エラストマー、下部ガイド:鋼、POM
  • フランス落し用坪受 アトムリビンテック

    フランス落し用坪受

    アトムリビンテック
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    床部に使用する、フランス落し用の坪受です。 坪受けの穴位置をコインなどで調整できますので、可動間仕切りに最適です。 二重筒になっています。指定の位置で内筒を外筒から工具などを使用して外せますので、メンテナンスが容易に行えます。
    用途一般住宅屋内用(浴室には使用できません)適合(フランス落し)フランス落しRF MUTE ・ ソフトフランス落しR付き ・ソフトフランス落しNo.505(床と戸のすきま)10mm材質PP
  • アームストッパー面付 アトムリビンテック

    アームストッパー面付

    アトムリビンテック
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    掘込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
    用途一般住宅屋内用軽量ドア付属品+なべタッピンねじ 4×25(1本)、+皿タッピンねじ 4×25(4本)適合開き角度:100°以内の範囲で任意に設定材質ステンレス鋼仕上生地ヘアーライン
門扉固定