カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アトムリビンテック
- モノタロウ(8)
- エスコ(385)
- TOSTEM(LIXIL)(333)
- LAMP(スガツネ工業)(326)
- BEST(ベスト)[金物](276)
- WAKI(和気産業)(208)
- ハイロジック(196)
- ハーフェレ(174)
- RYOBI(リョービ)(163)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(162)
- 新日軽(LIXIL)(152)
- ACE(エース)(150)
- 末広金具(SUEHIRO)(145)
- APLUS(クマモト)(142)
- TOEX(LIXIL)(103)
- MK(丸喜金属本社)(94)
- シロクマ(91)
- UNION(ユニオン)(86)
- 中西産業(83)
- ブランドをもっと見る

戸当りパッキン
アトムリビンテック(49件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。用途一般住宅屋内用ドア材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
アームストッパー 高受型
アトムリビンテック(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。用途一般住宅屋内用軽量ドア付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本種別高受型材質ステンレス鋼仕上生地ヘアーライン適合扉高さ(mm)2300以下適合扉厚(mm)25~45開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定適合扉幅(mm)600~910適合扉質量(kg)25以下
丁番 オートヒンジ
アトムリビンテック(43件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。推奨ねじ+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13対応召し合せ寸法(幅)12mm以上(長さ)天板から底板までの内寸法(厚さ)7mm
スライド丁番 C105°
アトムリビンテック¥359~税込¥395~1個当日出荷C105°はオール・スチール製で、カップ掘込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉に使用できます。材質SPCC仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ35×11mm
鴨居戸当り
アトムリビンテック¥1,698税込¥1,8681個当日出荷鴨居内に取付けて使用します。 指詰めや、手を挟む事を防止できます。用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品+皿タッピンねじ3×25(2本)材質(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
マグネット戸当り
アトムリビンテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。 本体、受座ともに、取付ねじが見えません。 突起などが無いため、様々な扉形状に合わせ易いデザインです。用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません)付属品+トラスタッピンねじ3.5×25(2本)、+皿タッピンねじ3.0×12(2本)材質(本体)POM、ABS、SPCC、フェライト磁石、(受座)SPCC、ABS仕上CG(シャンパンゴールド)
ドロップ丁番
アトムリビンテック(16件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。用途食器棚等のドロップドア用仕様4mmかぶせ用幅(mm)48全長(mm)30板厚(mm)4推奨ねじ+皿木ねじ2.7×16ねじ穴数6
スライド丁番 DT90°
アトムリビンテック¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。 カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。セット内容本体、座金仕上ニッケルメッキ開き角度(度)90カップサイズΦ40×16mm
明かり採り ヒカール兼用型
アトムリビンテック(12件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷パネルは微孔付きの為、空気抜きも兼ねてます。用途トイレ、その他の個室ドアの明り採り材質(フレーム)ABS樹脂適合扉厚(mm)30~37
スライド丁番 C105°
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷オール・スチール製で、カップ堀込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。 カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉設計が可能です。仕様キャッチ無し材質SPCC寸法(mm)9仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105かぶせタイプ半かぶせカップサイズΦ35×11mm
LW上框戸当リ
アトムリビンテック¥999税込¥1,0991個当日出荷戸当りの高さを低く設計した上框戸当りです。天井高のハイドアに使用した際に、天井やダウンライトに触れづらい形状となっております。付属品皿木ねじ 3.5×20 3本材質本体:SUS304、バンパー:エラストマー
NOMOS MLY錠
アトムリビンテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷付属品+皿タッピンねじ(4×20)×2本種別空錠、間仕切錠、表示錠用材質フロント/ステンレス鋼寸法(mm)パックセット:51、スペーシング50シリーズNOMOS材質(ケース)鋼適合扉厚(mm)30~40
FBストライク フタ無し
アトムリビンテック¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から10日以内出荷二重底になっているので、本体のみ取り外し、中にたまったゴミを簡単に取り除けます。用途床部に使用する、フランス落し用の坪受けです。材質本体:SUS304、真鍮、外筒:PA
スライド丁番 NTR105°
アトムリビンテック(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。用途内装扉用開き角度(度)105
NOMOS MCS錠
アトムリビンテック(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷付属品+皿タッピンねじ(4×20)×2本種別間仕切錠用材質フロント/ステンレス鋼寸法(mm)パックセット:51、スペーシング35シリーズNOMOS材質(ケース)鋼適合扉厚(mm)30~40
スライド丁番 DT105°
アトムリビンテック¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。 カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。セット内容本体、座金仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ40×18mm
スモールライト
アトムリビンテック¥439~税込¥483~1パック6日以内出荷コンパクトサイズのため、ドアデザインの邪魔にならず、しかも曲面レンズを使用しているので明かりの確認がしやすいタイプです。材質フレーム:ABS / 窓:スチロール適合扉厚(mm)27~40
スライド丁番 NTR105°
アトムリビンテック¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチでジョイントできます。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。 フレームと座金を平行に着脱できますので、丁番を3個以上使用した扉の吊込みが容易です。材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ40×15mm
AFD-500/501用スペーサー
アトムリビンテック¥58税込¥641個当日出荷スペーサーのみ別売りもしております。 対応扉厚以下の場合にご使用ください。 スペーサーは重ねて使用することもできます。適合本体プッシュツマミ(AFD-500、AFD-501)材質ABS(チョコ色)厚さ(mm)3内径(Φmm)28外径(Φmm)35
マグネットキャッチ用シール
アトムリビンテック¥419税込¥4611シート(20枚)当日出荷用途ストライクに貼る、マグネットの磁力調節板です。扉に対してマグネットが効き過ぎている場合にご使用ください。磁力を弱めることができます。なお、シールはストライクに貼付けた状態で出荷してください。材質テトロンSM50サイズ41×13mm
調整機構付き丁番N17型6R
アトムリビンテック(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷上下・左右2方向の建付け調性ができます。 建付け調整がドアを吊ったままの状態で、ドライバー1本で簡単にできます。用途一般住宅屋内用木製ドア付属品取付ビス材質ハネ/鋼長さ(mm)102幅(mm)116寸法(mm)102×116×2.5板厚(mm)2.5材質(プレート)亜鉛合金
アームストッパー高受28
アトムリビンテック¥5,698税込¥6,2681個当日出荷掘込み加工の要らない面付けタイプです。付属品皿タッピンねじ 4×25 2本、なべタッピンねじ 4×25 3本材質ステンレス鋼サイズ312型仕上生地ヘアーライン
丸落し
アトムリビンテック¥4,998税込¥5,4981個当日出荷両開きドアの一方のドア(親子ドアにおいては子ドアの方)を普段は開かないようにロックして固定しておく金具としてなど、様々な用途に使用できる金具です。 なお取付けは、フランス落しのように掘込む必要はなく、ドアの表面に直付けで取付けます。用途一般住宅屋内用(浴室には使用できません)付属品(本体・受座):+丸皿木ねじ 2.7×20、(平受金)+皿木ねじ 2.7×16材質(本体・受座)亜鉛合金、(平受座)鋼/ユニクロ寸法(mm)150
DS儀星付き旗丁番
アトムリビンテック¥689~税込¥758~1個4日以内出荷吊り込み容易、エコノミーな旗丁番です。左右勝手がありません。用途使用条件:一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)付属品#ERROR!材質ステンレス鋼