43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アームストッパー 高受型 アトムリビンテック

    アームストッパー 高受型

    アトムリビンテック(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
    用途一般住宅屋内用軽量ドア付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本種別高受型材質ステンレス鋼仕上生地ヘアーライン適合扉高さ(mm)2300以下適合扉厚(mm)25~45開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定適合扉幅(mm)600~910適合扉質量(kg)25以下
  • 1502N レバーストッパー 高受型 BEST(ベスト)[金物]

    1502N レバーストッパー 高受型

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。 No1402N、1502の後継品です。
    用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂シリーズNo.1502N取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで
  • 1500N レバーストッパー 面付型内付外開タイプ BEST(ベスト)[金物]

    1500N レバーストッパー 面付型内付外開タイプ

    BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 戸当り巾25ミリ以上に取り付ける内付外開きタイプです。 No1400N、1500の後継品です。
    用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂シリーズNo.1500N取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで
  • 1501N レバーストッパー 面付型内付内開タイプ BEST(ベスト)[金物]

    1501N レバーストッパー 面付型内付内開タイプ

    BEST(ベスト)[金物]
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 廊下から金具の見えない内付内開きタイプです。 No1401N、1501の後継品です。
    用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂寸法(mm)312シリーズNo.1501N取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm開き角度(度)ドア/100以内適合ドア高さ(mm)2000まで適合ドア幅(mm)601~900
  • ステン アームストッパー APLUS(クマモト)

    ステン アームストッパー

    APLUS(クマモト)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS304
  • 1504N レバーストッパー 埋込型 BEST(ベスト)[金物]

    1504N レバーストッパー 埋込型

    BEST(ベスト)[金物]
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。 戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 ドアを閉めた時に金具が見えない埋込タイプです。 No1404N、1504の後継品です。
    用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂シリーズNo.1504N取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで
  • ステンレスアームストッパー ジョー・プリンス竹下

    ステンレスアームストッパー

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 小型で軽量扉用のアームストッパーです。 左右兼用型です。
    用途点検口扉、制御盤扉、トランクルーム、厨房機器その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)76仕上電解研磨操作方法左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスドアーストッパー BEST(ベスト)[金物]

    ステンレスドアーストッパー

    BEST(ベスト)[金物]
    3,198税込3,518
    1パック
    当日出荷
    室内ドアの戸当り兼あおりを止め、壁面を保護します。
    材質ステンレスSUS304幅(mm)20全長(mm)170ホーニング奥行(mm)23
  • アームストッパー SYS(シブタニ)

    アームストッパー

    SYS(シブタニ)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
  • 1502N レバーストッパー 高受型 BEST(ベスト)[金物]

    1502N レバーストッパー 高受型

    BEST(ベスト)[金物]
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 受座13ミリのタイプです。 狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。 No1402N、1502の後継品です。
    用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂シリーズNo.1502N仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで
  • アームストッパー(鉄製) Benry

    アームストッパー(鉄製)

    Benry
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    木ネジ付き。左右兼用。
    材質質量(kg)【安全扉】40以内仕上ニッケルメッキ可動範囲(mm)【長さ】110~170
  • アームストッパー高受28 アトムリビンテック

    アームストッパー高受28

    アトムリビンテック
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    掘込み加工の要らない面付けタイプです。
    付属品皿タッピンねじ 4×25 2本、なべタッピンねじ 4×25 3本材質ステンレス鋼サイズ312型仕上生地ヘアーライン
  • 鉄 アームストッパー APLUS(クマモト)

    鉄 アームストッパー

    APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)SPCC
  • アームストッパー トップ(エイト)

    アームストッパー

    トップ(エイト)
    2,598税込2,858
    1本
    翌日出荷
    高受型の標準品アームストッパーです。適用扉サイズ:高さ2000mm迄、幅600~910mm、扉厚30~40mm
    用途玄関、勝手口、室内、扉のストッパー材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)20仕上HL適合扉軽量アルミ扉・木製扉開き角度(度)100以内
  • アームストッパーI型 面付/高受 NewHikari

    アームストッパーI型 面付/高受

    NewHikari
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    扉開閉時のスライド音が静かで動きもスムーズです。 扉の開き角度を100°以内で任意に設定可能です。
    用途床や巾木などに戸当りを取付けることができない場合や、開けた扉をある角度で止めたい場合に使用する金具です。材質/仕上ステンレス(SUS304)シルバー奥行(mm)312~549
  • クローム アームストッパー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    クローム アームストッパー

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    鉄製の普及型アームストッパーです。
    材質鉄・クロームメッキ寸法(mm)14×130×225
  • アームストッパー ハイロジック

    アームストッパー

    ハイロジック
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
  • ステンレスアームストッパー エスコ

    ステンレスアームストッパー

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951LE-1材質ステンレス(SUS304)全長(mm)最大210穴径(Φmm)5
  • アームストッパー トップ(エイト)

    アームストッパー

    トップ(エイト)
    3,698税込4,068
    1本
    翌日出荷
    一流メーカー、一流住宅メーカーに使用されています。高受B型のアームストッパーです。適用扉サイズ:高さ2000mm迄、幅600~910mm、扉厚30~40mm
    用途玄関、勝手口、室内、扉のストッパー材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)20仕上HL適合扉軽量アルミ扉・木製扉開き角度(度)100以内
  • アームストッパー 333-S 末広金具(SUEHIRO)

    アームストッパー 333-S

    末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品皿ビス M5×10(D-8) 8本材質SUS304寸法L(mm)318.5寸法L1(mm)20寸法L3(mm)25仕上ヘアライン寸法T1(mm)70
  • 小型アームストッパー(小) 333P1 末広金具(SUEHIRO)

    小型アームストッパー(小) 333P1

    末広金具(SUEHIRO)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品ナベビス(M4×10)4本材質SUS304寸法L(mm)131.3寸法L1(mm)14寸法L3(mm)20仕上電解研磨寸法T1(mm)29
  • アームストッパー ACE(エース)

    アームストッパー

    ACE(エース)
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ステン アームストッパー ACE(エース)

    ステン アームストッパー

    ACE(エース)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
  • 312mm ドアストッパー(ステンレス製) エスコ

    312mm ドアストッパー(ステンレス製)

    エスコ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    戸当たりを取付できない扉に最適です。 面付タイプで簡単取付、扉を任意の角度でストップさせます。 開閉時のスライド音が静かで、スムーズな制動です。 取付ねじ付
    エスコ品番EA951LE-46材質SUS304全長(mm)312~549寸法A(mm)135~180寸法B(mm)455~500開き角度(度)80~100適合扉質量(kg)20以下(室内軽量扉用)
  • 折戸+開き戸用アーム アトムリビンテック

    折戸+開き戸用アーム

    アトムリビンテック
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    折戸+開き戸用アームです。 ストッパー(HD-12)を上部レールの任意の場所に取付けておく事で、開き戸の開き角度を調整できます。 掘込み加工の要らない、面付けタイプです。
    付属品トラスタッピンねじ3.5×20(2本)材質鋼、POM仕上アンバー塗装適合レールHD-001、HD-002、HD-03、HD-05
  • 重量用アームストッパー SYS(シブタニ)

    重量用アームストッパー

    SYS(シブタニ)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    材質ステンレス仕上ヘアーラインビスの呼び枠側:【M8×20ナベ小ネジ】+SUS:4本付、障子側:【M8×70全ネジ六角ボルト】+SUS:4本付、【M8六角ナット】SUS:4本付
  • アームストッパー トップ(エイト)

    アームストッパー

    トップ(エイト)
    3,500税込3,850
    1本
    翌日出荷
    一流メーカー、一流住宅メーカーに使用されています。面付型のアームストッパーです。適用扉サイズ:高さ2000mm迄、幅600~910mm、扉厚30~40mm
    用途玄関、勝手口、室内、扉のストッパー材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)20仕上HL適合扉軽量アルミ扉・木製扉開き角度(度)100以内
  • アームストッパー トップ(エイト)

    アームストッパー

    トップ(エイト)
    2,598税込2,858
    1本
    翌日出荷
    面付型の標準品アームストッパーです。適用扉サイズ:高さ2000mm迄、幅600~910mm、扉厚30~40mm
    用途玄関、勝手口、室内、扉のストッパー材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)20仕上HL適合扉軽量アルミ扉・木製扉開き角度(度)100以内
  • アームストッパー トップ(エイト)

    アームストッパー

    トップ(エイト)
    32,980税込36,278
    1本
    翌日出荷
    重量用扉に適した堅牢構造です。左右兼用型。
    用途鉄扉、重量扉のストッパー材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)100仕上HL適合扉鉄扉・重量扉開き角度(度)100以内
  • 折戸+開き戸用アーム アトムリビンテック

    折戸+開き戸用アーム

    アトムリビンテック
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷
    付属品トラスタッピンねじ3.5×20(2本)材質鋼、POM適合レールHD-001、HD-002、HD-03、HD-05
  • 大型アームストッパー 特大型 333-J 末広金具(SUEHIRO)

    大型アームストッパー 特大型 333-J

    末広金具(SUEHIRO)
    68,980税込75,878
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304寸法L(mm)540.9寸法L1(mm)40寸法L3(mm)42仕上ヘアライン寸法T1(mm)117
  • 大型アームストッパー 333-L 末広金具(SUEHIRO)

    大型アームストッパー 333-L

    末広金具(SUEHIRO)
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    付属品六角ボルト M8×70 4本、ナベビス M8×20 4本材質SUS304寸法L(mm)354.1寸法L1(mm)20寸法L3(mm)42仕上ヘアライン寸法T1(mm)85
  • アームストッパー(アルミ扉用) 333-AL 末広金具(SUEHIRO)

    アームストッパー(アルミ扉用) 333-AL

    末広金具(SUEHIRO)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品皿ビス M4×45(D-8)ナット付き 2本、タッピング皿ネジΦ3.5×25 6本材質SUS304寸法L(mm)276.3寸法L1(mm)19寸法L3(mm)34仕上電解研磨寸法T1(mm)62.8
  • 小型アームストッパー(大) 333P2 末広金具(SUEHIRO)

    小型アームストッパー(大) 333P2

    末広金具(SUEHIRO)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    付属品ナベビス(M4×10)4本材質SUS304寸法L(mm)184.7寸法L1(mm)14寸法L3(mm)21.5仕上電解研磨寸法T1(mm)38.3
  • アームストッパー 中西産業

    アームストッパー

    中西産業
    3,798税込4,178
    1個
    10日以内出荷
    材質ステンレス仕上ヘアライン
  • 130.6mm アームストッパー(ステンレス製) エスコ

    130.6mm アームストッパー(ステンレス製)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951LE-20
  • 292.0mm アームストッパー(ステンレス製) エスコ

    292.0mm アームストッパー(ステンレス製)

    エスコ
    4,820税込5,302
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951LE-19
  • 261.0mm アームストッパー(ステンレス製) エスコ

    261.0mm アームストッパー(ステンレス製)

    エスコ
    3,420税込3,762
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951LE-18
  • 173.0mm アームストッパー(ステンレス製) エスコ

    173.0mm アームストッパー(ステンレス製)

    エスコ
    2,230税込2,453
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951LE-17
  • アームストッパー面付 アトムリビンテック

    アームストッパー面付

    アトムリビンテック
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    掘込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
    用途一般住宅屋内用軽量ドア付属品+なべタッピンねじ 4×25(1本)、+皿タッピンねじ 4×25(4本)適合開き角度:100°以内の範囲で任意に設定材質ステンレス鋼仕上生地ヘアーライン

門扉固定』には他にこんなカテゴリがあります

アームストッパー/レバーストッパー