絞り込み
ブランド
- BEST(ベスト)[金物](7)
- 末広金具(SUEHIRO)(6)
- エスコ(5)
- アトムリビンテック(5)
- トップ(エイト)(5)
- APLUS(クマモト)(3)
- ACE(エース)(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- SYS(シブタニ)(2)
- Benry(1)
- NewHikari(1)
- ハイロジック(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- MIWA(1)
エコロジープロダクト

アームストッパー 高受型
アトムリビンテック(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。用途一般住宅屋内用軽量ドア付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本種別高受型材質ステンレス鋼仕上生地ヘアーライン適合扉高さ(mm)2300以下適合扉厚(mm)25~45開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定適合扉幅(mm)600~910適合扉質量(kg)25以下![1502N レバーストッパー 高受型 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026292-221028-02.jpg)
1502N レバーストッパー 高受型
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から9日以内出荷室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。 No1402N、1502の後継品です。用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具シリーズNo.1502N適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで![1500N レバーストッパー 面付型内付外開タイプ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026177-230407-02.jpg)
1500N レバーストッパー 面付型内付外開タイプ
BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から9日以内出荷室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 戸当り巾25ミリ以上に取り付ける内付外開きタイプです。 No1400N、1500の後継品です。用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具シリーズNo.1500N適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで![1501N レバーストッパー 面付型内付内開タイプ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026256-220307-02.jpg)
1501N レバーストッパー 面付型内付内開タイプ
BEST(ベスト)[金物]¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 廊下から金具の見えない内付内開きタイプです。 No1401N、1501の後継品です。用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具シリーズNo.1501N適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂寸法(mm)312取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm開き角度(度)ドア/100以内適合ドア高さ(mm)2000まで適合ドア幅(mm)601~900![1504N レバーストッパー 埋込型 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026396-160801-02.jpg)
1504N レバーストッパー 埋込型
BEST(ベスト)[金物]¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から9日以内出荷室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。 戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 ドアを閉めた時に金具が見えない埋込タイプです。 No1404N、1504の後継品です。用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具シリーズNo.1504N適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで
ステンレスアームストッパー
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 小型で軽量扉用のアームストッパーです。 左右兼用型です。用途点検口扉、制御盤扉、トランクルーム、厨房機器その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)76仕上電解研磨操作方法左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
アームストッパーI型 面付/高受
NewHikari¥2,698税込¥2,9681台当日出荷扉開閉時のスライド音が静かで動きもスムーズです。 扉の開き角度を100°以内で任意に設定可能です。用途床や巾木などに戸当りを取付けることができない場合や、開けた扉をある角度で止めたい場合に使用する金具です。材質/仕上ステンレス(SUS304)色シルバー奥行(mm)312~549![ステンレスドアーストッパー BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804974-181022-02.jpg)
ステンレスドアーストッパー
BEST(ベスト)[金物]¥3,198税込¥3,5181パック当日出荷室内ドアの戸当り兼あおりを止め、壁面を保護します。材質ステンレスSUS304幅(mm)20全長(mm)170色ホーニング奥行(mm)23![1502N レバーストッパー 高受型 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026378-160801-02.jpg)
1502N レバーストッパー 高受型
BEST(ベスト)[金物]¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 受座13ミリのタイプです。 狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。 No1402N、1502の後継品です。用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具シリーズNo.1502N適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで
アームストッパー
トップ(エイト)¥2,598税込¥2,8581本翌日出荷高受型の標準品アームストッパーです。適用扉サイズ:高さ2000mm迄、幅600~910mm、扉厚30~40mm用途玄関、勝手口、室内、扉のストッパー材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)20仕上HL適合扉軽量アルミ扉・木製扉開き角度(度)100以内
小型アームストッパー(小) 333P1
末広金具(SUEHIRO)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷付属品ナベビス(M4×10)4本材質SUS304寸法L(mm)131.3寸法L1(mm)14寸法L3(mm)20仕上電解研磨寸法T1(mm)29
アームストッパー高受28
アトムリビンテック¥5,698税込¥6,2681個当日出荷掘込み加工の要らない面付けタイプです。付属品皿タッピンねじ 4×25 2本、なべタッピンねじ 4×25 3本材質ステンレス鋼サイズ312型仕上生地ヘアーライン
アームストッパー(アルミ扉用) 333-AL
末広金具(SUEHIRO)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷から5日以内出荷材質SUS304仕上電解研磨付属品皿ビス M4×45(D-8)ナット付き 2本、タッピング皿ネジΦ3.5×25 6本寸法L(mm)276.3寸法L1(mm)19寸法L3(mm)34寸法T1(mm)62.8
折戸+開き戸用アーム
アトムリビンテック¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷折戸+開き戸用アームです。 ストッパー(HD-12)を上部レールの任意の場所に取付けておく事で、開き戸の開き角度を調整できます。 掘込み加工の要らない、面付けタイプです。付属品トラスタッピンねじ3.5×20(2本)材質鋼、POM仕上アンバー塗装適合レールHD-001、HD-002、HD-03、HD-05
アームストッパー面付
アトムリビンテック¥5,698税込¥6,2681個当日出荷掘込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。用途一般住宅屋内用軽量ドア付属品+なべタッピンねじ 4×25(1本)、+皿タッピンねじ 4×25(4本)適合開き角度:100°以内の範囲で任意に設定材質ステンレス鋼仕上生地ヘアーライン
アームストッパー
トップ(エイト)¥3,698税込¥4,0681本翌日出荷一流メーカー、一流住宅メーカーに使用されています。高受B型のアームストッパーです。適用扉サイズ:高さ2000mm迄、幅600~910mm、扉厚30~40mm用途玄関、勝手口、室内、扉のストッパー材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)20仕上HL適合扉軽量アルミ扉・木製扉開き角度(度)100以内
アームストッパー
トップ(エイト)¥3,500税込¥3,8501本翌日出荷一流メーカー、一流住宅メーカーに使用されています。面付型のアームストッパーです。適用扉サイズ:高さ2000mm迄、幅600~910mm、扉厚30~40mm用途玄関、勝手口、室内、扉のストッパー材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)20仕上HL適合扉軽量アルミ扉・木製扉開き角度(度)100以内
アームストッパー
トップ(エイト)¥2,598税込¥2,8581本翌日出荷面付型の標準品アームストッパーです。適用扉サイズ:高さ2000mm迄、幅600~910mm、扉厚30~40mm用途玄関、勝手口、室内、扉のストッパー材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)20仕上HL適合扉軽量アルミ扉・木製扉開き角度(度)100以内
アームストッパー
トップ(エイト)¥32,980税込¥36,2781本翌日出荷重量用扉に適した堅牢構造です。左右兼用型。用途鉄扉、重量扉のストッパー材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)100仕上HL適合扉鉄扉・重量扉開き角度(度)100以内
折戸+開き戸用アーム
アトムリビンテック¥1,698税込¥1,8681本5日以内出荷付属品トラスタッピンねじ3.5×20(2本)材質鋼、POM適合レールHD-001、HD-002、HD-03、HD-05
大型アームストッパー 特大型 333-J
末広金具(SUEHIRO)¥68,980税込¥75,8781個5日以内出荷材質SUS304寸法L(mm)540.9寸法L1(mm)40寸法L3(mm)42仕上ヘアライン寸法T1(mm)117
大型アームストッパー 333-L
末広金具(SUEHIRO)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷付属品六角ボルト M8×70 4本、ナベビス M8×20 4本材質SUS304寸法L(mm)354.1寸法L1(mm)20寸法L3(mm)42仕上ヘアライン寸法T1(mm)85
アームストッパー 333-S
末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷から5日以内出荷付属品皿ビス M5×10(D-8) 8本材質SUS304寸法L(mm)318.5寸法L1(mm)20寸法L3(mm)25仕上ヘアライン寸法T1(mm)70
小型アームストッパー(大) 333P2
末広金具(SUEHIRO)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷付属品ナベビス(M4×10)4本材質SUS304寸法L(mm)184.7寸法L1(mm)14寸法L3(mm)21.5仕上電解研磨寸法T1(mm)38.3
ステンレス アームストッパー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ステンレス製の普及型アームストッパーです。材質ステンレス寸法(mm)14×130×228仕上ヘアーライン
重量用アームストッパー
SYS(シブタニ)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷材質ステンレス仕上ヘアーラインビスの呼び枠側:【M8×20ナベ小ネジ】+SUS:4本付、障子側:【M8×70全ネジ六角ボルト】+SUS:4本付、【M8六角ナット】SUS:4本付





![1502N レバーストッパー 高受型 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026292-221028-02.jpg)
![1500N レバーストッパー 面付型内付外開タイプ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026177-230407-02.jpg)

![1501N レバーストッパー 面付型内付内開タイプ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026256-220307-02.jpg)
![1504N レバーストッパー 埋込型 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026396-160801-02.jpg)



![ステンレスドアーストッパー BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804974-181022-02.jpg)
![1502N レバーストッパー 高受型 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026378-160801-02.jpg)