73件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合扉幅(mm)」から絞り込む
  • ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ)
    シルバー
    ブロンズ
    ホワイト

    ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・外装式)

    RYOBI(リョービ)(10件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1台
    当日出荷
    左右勝手共用です。従来の、1速2速の独立した速度調整に加え、閉じる寸前の微妙なラッチングスピード調整(3速弁)が可能。より確実に、よりソフトにドアを閉じる事が出来ます。リンクの長さを調整すれば、ラッチングアクションの角度調整も可能です。(ラッチングアクションが不要の場合は、3速弁を全開にして下さい)。外からは本体取付ネジが見えない、本体取付板方式を採用。よりスタイリッシュなデザインを実現しました。本体サイズの統一により、1~3番まで、取付ピッチが統一されています。
    仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型タイプスタンダード型シリーズドアクローザ 20シリーズ勝手左右兼用耐久性30万回ストップ角度約70~120°ストップ外装式
  • ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型(ストップ付) RYOBI(リョービ)
    シルバー
    イエロー
    ブラック
    ブロンズ
    ベージュ
    ホワイト

    ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型(ストップ付)

    RYOBI(リョービ)(11件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
    タイプスタンダード型勝手左右兼用ストップ角度約70~120°ストップ外装式
  • ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型(ストップなし) RYOBI(リョービ)
    シルバー
    イエロー
    ブラック
    ブロンズ
    ベージュ
    ホワイト

    ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型(ストップなし)

    RYOBI(リョービ)(4件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。
    仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、速度調整区間:第2速タイプスタンダード型シリーズドアクローザ 1000シリーズ勝手左右兼用耐久性50万回ストップ角度-ストップなし
  • ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    シルバー
    グレー
    ブラック
    ベージュ
    オレンジ
    ホワイト

    ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
    ¥7,890~税込¥8,679~
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。本体取付板は先付式。#7001~7003、#7004・7005はそれぞれ取付板が共通。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
  • 取替ドアクローザ スタンダード型 RYOBI(リョービ)

    取替ドアクローザ スタンダード型

    RYOBI(リョービ)(5件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1台
    当日出荷
    調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り換えることが出来る、取替専用ドアクローザです。 メーカーや機種によって取付ねじの位置が異なりますが、この取替用ドアクローザはアジャストブラケットとスライド取付板でほとんど全メーカー全機種に対応。 ドアと上枠のねじ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなおへの面倒な穴あけ作業・ねじ穴作業がほとんど必要ありません。 お部屋への通風や荷物を運ぶ時などに便利なストップ装置があります。 ドアの止まる角度が自由に調整できます。もちろんストップ無しでも設定可能です。 独自の設計技術と高い品質により、JIS規格の20万回を大きく超えた30万回の開閉に耐える優れた耐久性を持っています。
    色シルバー機能速度調整機能、ストップ機能耐久性30万回
  • ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    シルバー
    グレー
    ベージュ
    オレンジ
    ブロンズ

    ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1台ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢。 機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 左右兼用タイプ
  • ドアクローザー80シリーズ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー80シリーズ

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    木製、アルミなどの軽量ドアからスチールドアまで幅広く対応するドアクローザです。80シリーズのスタンダード型で、開き角度を制限するZ型・ストップなしタイプ。左右勝手兼用で、閉扉速度の調整が可能です。
  • ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップ付) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップ付)

    RYOBI(リョービ)(6件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    当日出荷
    オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
    仕様2バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、左右勝手兼用色シルバータイプスタンダード型シリーズドアクローザ 80シリーズ勝手左右兼用適合扉高さ(mm)2100耐久性30万回ストップ角度約70~120°ストップ外装式
  • ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    シルバー
    ブラック
    ホワイト
    ゴールド
    オレンジ
    グレー

    ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥6,690~税込¥7,359~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
  • ドアクローザー 60シリーズ 標準取付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 60シリーズ 標準取付

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右勝手があります。
    色シルバーシリーズドアクロ―ザ 60シリーズ
  • ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ)
    シルバー
    ブロンズ
    ホワイト

    ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・内装式)

    RYOBI(リョービ)(12件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。
    仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型タイプスタンダード型シリーズドアクローザ 20シリーズ勝手左右兼用耐久性30万回ストップ角度約85~180°ストップ内装式
  • ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップなし) RYOBI(リョービ)
    シルバー
    ブロンズ

    ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップなし)

    RYOBI(リョービ)(2件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。
    仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型タイプスタンダード型シリーズドアクローザ 20シリーズ勝手左右兼用耐久性30万回ストップ角度-ストップなし
  • ドアクローザー 5000シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 5000シリーズ スタンダード型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(4件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右勝手があります。
  • ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    シルバー
    ゴールド
    ブラック
    ホワイト
    オレンジ

    ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
  • ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    シルバー
    ゴールド
    ブラック
    ホワイト
    オレンジ

    ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
  • 取替クローザーセット(スタンダード型) DIA

    取替クローザーセット(スタンダード型)

    DIA(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    既存ドアクローザのビス穴を利用し、ドライバー1本でドアクローザの取替が容易にできます。
  • ミニドアクローザー ジョー・プリンス竹下

    ミニドアクローザー

    ジョー・プリンス竹下
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    取り付けが簡単です。扉の閉まり具合を5段階で調整できます。
    用途室内軽量扉付属品タッピングネジ6本、調整工具1個、保護板1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)色アイボリー色塗装RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)~8
  • ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    シルバー
    ブラック
    ホワイト
    ゴールド
    オレンジ
    ベージュ

    ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
  • ドアクローザー100 DIA

    ドアクローザー100

    DIA(1件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    色シルバー勝手左右共用
  • ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップなし) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップなし)

    RYOBI(リョービ)(2件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1台
    当日出荷
    オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
    仕様2バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、左右勝手兼用色シルバータイプスタンダード型シリーズドアクローザ 80シリーズ勝手左右兼用適合扉高さ(mm)2100耐久性30万回ストップ角度-ストップなし
  • ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    グレー
    ベージュ
    オレンジ
    シルバー
    ブラック

    ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    タイプスタンダード型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ勝手左右兼用ストップ角度-ストップなし
  • インテリアホームクローザー TRUSCO
    ブラウン
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト

    インテリアホームクローザー

    TRUSCO
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    当日出荷
    開閉力調整機能によりご高齢や小さなお子様などの力の弱い方にも楽に開けることができます。ドアの閉まる速度を自由に調整可能な速度調整機能がついています。ご家庭にある一般的な工具で簡単に取り付けることができます。
    用途開戸用。材質アルミダイキャスト合金幅(mm)250高さ(mm)117奥行(mm)64適合幅(mm)600~900適合扉質量(kg)15~30
  • ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップなし) RYOBI(リョービ)
    イエロー
    シルバー
    ブラック
    ホワイト
    ブロンズ

    ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップなし)

    RYOBI(リョービ)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    勝手左右兼用ストップなし
  • ドアクローザー60シリーズ(取替用) NEW STAR

    ドアクローザー60シリーズ(取替用)

    NEW STAR
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1組
    当日出荷から32日以内出荷
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レール:540×25×19(同寸法)
  • ドアクローザー 7710Vシリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    シルバー
    ブラック
    ホワイト

    ドアクローザー 7710Vシリーズ スタンダード型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    32日以内出荷
    耐久性能は50万回をクリア。開閉力は調整可能。(#7012~7015に相当) 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    質量(kg)ドア:31~120以下適合寸法(mm)ドア:DW801~1200×DH1801~2400
  • ドアクローザー 7000G1シリーズ スタンダード型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    オレンジ
    ゴールド
    シルバー
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト

    ドアクローザー 7000G1シリーズ スタンダード型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    15日以内出荷から32日以内出荷
    Grade2規格品より開閉効率が優れています。 耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    耐久回数50万回
  • ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型平リンク仕様(ストップなし) RYOBI(リョービ)
    シルバー
    イエロー
    ブラック
    ブロンズ
    ベージュ
    ホワイト

    ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型平リンク仕様(ストップなし)

    RYOBI(リョービ)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    全機種左右兼用です。
  • ドアクローザー200 DIA

    ドアクローザー200

    DIA
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    色シルバー勝手左右共用
  • ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    色シルバータイプスタンダード型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
  • ドアクローザ 3000シリーズ Grade1 スタンダード型 RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 3000シリーズ Grade1 スタンダード型

    RYOBI(リョービ)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    10日以内出荷
    従来品(JIS Grade2規格品)よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。強い閉じ力性能を持ちながら、従来品(JIS Grade2規格品)より高効率な開閉を実現しました。JISの試験方法で求められるGrade1規準50万回の耐久性と、ディレードアクション、バックチェック、トルク調整機能を標準装備
    仕様ディレードアクション、バックチェック、トルク調整付色シルバータイプスタンダード型勝手左右兼用適合扉高さ(mm)2100~2400適合扉幅(mm)900~1200
  • ドアクローザ 700シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザ 700シリーズ スタンダード型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    32日以内出荷
    頑強なボディーと高性能なスプリングにより高開閉効率。アンティーク調を演出するのに最適。閉扉速度調整は2バルブ方式。ラッチング角度は調整可能。調整ネジ棒にて調整出来ます。ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が。70°~90°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。開き勝手により、アーム差込み方向が変わります。スタンダード型は90°開き。
    仕様ストップなし色アンティークブロンズタイプスタンダード型
  • ドアクローザ 700シリーズ スタンダード型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザ 700シリーズ スタンダード型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    32日以内出荷
    頑強なボディーと高性能なスプリングにより高開閉効率。アンティーク調を演出するのに最適。閉扉速度調整は2バルブ方式。ラッチング角度は調整可能。調整ネジ棒にて調整出来ます。ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が。70°~90°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。開き勝手により、アーム差込み方向が変わります。スタンダード型は90°開き。
    仕様ストップ付色アンティークブロンズタイプスタンダード型
  • ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ スタンダード型(ストップ付き・90度制限) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ スタンダード型(ストップ付き・90度制限)

    RYOBI(リョービ)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ。さまざまな空間に調和する美しいフォルム。「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」。安全で快適なバリアフリー設計。一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、車椅子での通行も考慮し、幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。フルスペックを実現する2本アームのアームリンクタイプ
    仕様第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、バックチェック、ディレードアクション、トルク調整(#1~#4に対応)、開き角度制限(90°)タイプスタンダード型ブラケット-ストップストップ付適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザ RUCAD 露出配線 スタンダード型 RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ RUCAD 露出配線 スタンダード型

    RYOBI(リョービ)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    10日以内出荷
    電動で開いて閉まる!電動式ドア開閉装置「RUCAD」。両手がふさがった状態や車椅子を利用している場合などドアの開け閉めが困難な方を支援する商品です。オフィスビルなどのドアにも取り付け可能:ドア重量85kgまでのドアに対応。パラレル型、スタンダード型、トラックレール型をラインアップ。豊富な商品バリエーションにより、戸建て住宅のみならずオフィスビルのドアなど、さまざまなドアへの取り付けが可能。ドア周りの雰囲気に合わせてチョイス:従来のブラックに加え、オフィスに調和するシルバーもご用意しました。ドア周りの雰囲気に合うカラーを選択できます。さまざまな外部システムとの連携が可能:顔認証システムやカードキー、スマートフォン、音声認識デバイスなど、さまざまな外部システムと連携させることができます。ドアに触れずに非接触で自動開閉することも可能です。本体と電源BOXには外部機器用インターフェースがついています、対応する各種外部機器(社外品)や外部システム(社外品)を接続することでリモコン操作やセンサー感知による開閉操作が可能になります。-B付き品番の商品は停電時作動用の電源パック付きです
    タイプスタンダード型出力【電圧】DC12V【電流】2.0A勝手左右兼用入力【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz使用電力(W)最大24配線方式露出配線適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800~1050適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザ RUCAD 扉枠内配線  スタンダード型 RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ RUCAD 扉枠内配線 スタンダード型

    RYOBI(リョービ)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    10日以内出荷
    電動で開いて閉まる!電動式ドア開閉装置「RUCAD」。両手がふさがった状態や車椅子を利用している場合などドアの開け閉めが困難な方を支援する商品です。オフィスビルなどのドアにも取り付け可能:ドア重量85kgまでのドアに対応。パラレル型、スタンダード型、トラックレール型をラインアップ。豊富な商品バリエーションにより、戸建て住宅のみならずオフィスビルのドアなど、さまざまなドアへの取り付けが可能。ドア周りの雰囲気に合わせてチョイス:従来のブラックに加え、オフィスに調和するシルバーもご用意しました。ドア周りの雰囲気に合うカラーを選択できます。さまざまな外部システムとの連携が可能:顔認証システムやカードキー、スマートフォン、音声認識デバイスなど、さまざまな外部システムと連携させることができます。ドアに触れずに非接触で自動開閉することも可能です。本体と電源BOXには外部機器用インターフェースがついています、対応する各種外部機器(社外品)や外部システム(社外品)を接続することでリモコン操作やセンサー感知による開閉操作が可能になります。-B付き品番の商品は停電時作動用の電源パック付きです
    タイプスタンダード型出力【電圧】DC12V【電流】2.0A勝手左右兼用入力【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz使用電力(W)最大24配線方式扉枠内配線適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800~1050適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ スタンダード型(ストップ付き・120度制限) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ スタンダード型(ストップ付き・120度制限)

    RYOBI(リョービ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ。さまざまな空間に調和する美しいフォルム。「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」。安全で快適なバリアフリー設計。一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、車椅子での通行も考慮し、幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。フルスペックを実現する2本アームのアームリンクタイプ
    仕様第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、バックチェック、ディレードアクション、トルク調整(#1~#4に対応)、開き角度制限(120°)タイプスタンダード型ブラケット-ストップストップ付適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400適合扉質量(kg)15~85

『ドアクローザー』には他にこんなカテゴリがあります

スタンダード型