絞り込み
ブランド
適合扉高さ(mm)
700以下・1800以下・1900以下・2000以下・2100以下・2400以下・2700以下・3000以下
「色」から絞り込む

ドアクローザ 内付枠用(20・23用)
TOSTEM(LIXIL)¥9,998税込¥10,9981セット6日以内出荷から7日以内出荷用途玄関ドア用ドアクローザ仕様プレナス内付枠用・防火ドア用ストップ機能付き適合プレナス
ランマ無内付枠用ドアクローザ室内側仕様
TOSTEM(LIXIL)¥12,980税込¥14,2781セット7日以内出荷用途汎用ドア用ドアクローザ仕様室内側用:内付型・ランマなしストップ機構付[刻印:S21P-TA(RYOBI)]ガラスドア用適合ロンカラーG色ホワイト
ランマ無半外付枠用ドアクローザ室内側仕様
TOSTEM(LIXIL)¥11,980税込¥13,1781セット6日以内出荷用途汎用ドア用ドアクローザ仕様室内側用:半外付型・ランマなしストップ機構付[刻印:S21P-TA3(RYOBI)]フラッシュドア用対応ドア厚25ミリ~44ミリ適合ロンカラーF色シャイングレー
ドアクローザー(ストップ付き)
新日軽(LIXIL)¥19,980税込¥21,9781セット10日以内出荷用途玄関ドア・断熱玄関ドア用ドアクローザ適合エスポワール・エスポワール(玄関ドア)セット内容本体(1)、アーム(1)、三角ブラケット(1)、M6x20丸皿(4)、5.8x32丸皿木(4)、M5x20丸皿(3)、平座金組込み十字穴付き六角ボルト(1)、キャップは別途(小矢部工場へお問合せ下さい色ブラック系
ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷から10日以内出荷本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。適合扉質量(kg)ドア:45以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップ付)左開き
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から4日以内出荷本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。開き角度(度)ドア:(最大)105~130
ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップなし)左開き
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。開き角度(度)ドア:(最大)105~180
ドア開閉装置 RUCAD(ラクアド)
RYOBI(リョービ)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷「いってきます」「ただいま」をずっと快適に。 軽く押す(引く)だけのラクラク開閉。ドアを軽く押す(引く)ことで電動(自動)開閉装置が作動します。ブラシレスギアモーター採用により開閉時の作動音はほとんど気になりません。消費電力は最大15Wのエコ設計です。 車いすでも安心のタイムストッパー機能。ドアが全開位置で停止している時間を自由に設定(最大約15秒)できるため、車いすやベビーカーでの通行もスムーズ。荷物の搬入にもたいへん便利です。 DIYでの取付が可能。メーカーを問わず対応寸法内であれば、現在ご使用中の住宅玄関用(戸建)ドアクローザとの取替が可能です。特別な工具や技術は不要。どなたでも手軽に取付ができます。万が一の時でも安心。手動による開閉もOK。 開閉中でも手でドアを軽く押さえるだけで電動(自動)開閉を制御できます。万が一、停電になった場合でも即座に手動操作が可能なので安心です。用途戸建て住宅の玄関ドアなど色黒適合扉幅(mm)800~950適合扉質量(kg)15~65勝手左右兼用セット内容ラクアド本体(アームセット)、カバーセット、電源コード(扉内部配線用、扉外部配線用)、配線BOX(外部配線用)、ACアダプタ、取付ネジセット、調整・固定用スパナ、施工要領書、取扱説明書、型紙、表示シール取付方式パラレル取付周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC12.4入力電圧(V)100/240、ACアダプタ出力電流(A)1.5使用電力(W)最大15周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと)周囲温度(℃)動作時:-10~50、保存時:-20~70
ドアクローザー7000シリーズ パラレル型 90度
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷90°以上開かない機構。バックチェック機能付。色シルバー適合扉高さ(mm)2400適合扉幅(mm)1050適合扉質量(kg)85以下仕様制限角度90°タイプパラレル型ストップなし
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(アングルステータイプ)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥6,990~税込¥7,689~1台4日以内出荷から16日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 アングルブラケット用途開戸用。形状アングルブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷から6日以内出荷ラプコンを搭載したドアクローザーです。ストッパー付は開時に扉を保持します。デザイン性に優れた、ロングセラー製品です。適合扉質量(kg)15~45kg以下材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/焼付塗装質量(kg)1.39質量(g)1390種類その他シリーズラプコンクローザーLDC-N2シリーズ形態パラレル取付用(外開きドアの内側付用)適合扉幅:900mm×高さ:2100mm以下
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷120゜以上開かない機構(取付位置を変えれば100°、110°制限に出来ます)質量(kg)【ドア】~85色シルバー機能ストップ付き適合扉高さ(mm)2400適合扉幅(mm)1050
ドアクローザ 700シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥31,980税込¥35,1781台32日以内出荷頑強なボディーと高性能なスプリングにより高開閉効率。アンティーク調を演出するのに最適。閉扉速度調整は2バルブ方式。ラッチング角度は調整可能。調整ネジ棒にて調整出来ます。ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が。70°~90°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。開き勝手により、アーム差込み方向が変わります。仕様ストップ付色アンティークブロンズタイプパラレル型
ドアクローザ 700シリーズ パラレル型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥30,980税込¥34,0781台32日以内出荷頑強なボディーと高性能なスプリングにより高開閉効率。アンティーク調を演出するのに最適。閉扉速度調整は2バルブ方式。ラッチング角度は調整可能。調整ネジ棒にて調整出来ます。ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が。70°~90°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。開き勝手により、アーム差込み方向が変わります。仕様ストップなし色アンティークブロンズタイプパラレル型
ドアクローザ 2000シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥5,498~税込¥6,048~1台15日以内出荷から23日以内出荷本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体の取付ネジ(2本)を見せないカバー付。 シャープな外観。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。仕様ストップ付タイプパラレル型
ドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用)
エスコ¥13,000税込¥14,3001台翌日出荷付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-57、EA951LD-3A、EA951LD-7A。材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400色シルバー適合扉質量(kg)ドア:65以下適合ドアサイズ900×2100(mm)
ドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用)
エスコ¥10,000税込¥11,0001台翌日出荷付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-56、EA951LD-2A、EA951LD-6A。材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400色シルバー適合扉質量(kg)ドア:45以下適合ドアサイズ900×2100(mm)
ガードアームストライク(親子)
新日軽(LIXIL)¥6,998税込¥7,6981セット10日以内出荷セット内容アーム1個、ねじ3本色シルバー適合シリーズアフェクト、クオネス、グラース、ジェイイズム、ジェイグランド、ブローチア23・20、ユピテルⅢ、リベールⅡ、ルシエール
ガードアーム錠ケース
新日軽(LIXIL)¥12,980税込¥14,2781セット10日以内出荷セット内容アーム1本、ねじ2本色シルバー適合シリーズアフェクト、クオネス、グラース、ジェイイズム、ジェイグランド、フェイス、フェイス(玄関ドア)、ブローチア23・20、ユピテルⅢ、ユピテルⅢ(玄関ドア)、リベールⅡ、リベールⅢ、ルシエール
テラス・勝手口ドア用アームストッパーH60以上(W60,90)
TOSTEM(LIXIL)¥11,980税込¥13,1781セット9日以内出荷セット内容(同梱)ナベTP4x12:4本/ナベTP4x20:2本色シルバー適合シリーズサッポロフェンスター
ドアクローザ 左右兼用
ノダ¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷開ける力を軽く調整できます。 開閉力の調整機能の採用により、ご高齢の方や小さいお子様など、力の弱い方でも、ドアをラクに開けることができるように調整ができます。 右開き、左開き兼用です。 自動ストップ機能。 扉を70度以上開くと、扉を開放状態で維持できます。 閉じ速度や開閉力を調整できます。用途ドアクローザ勝手左右兼用
ワンプッシュドアオープナー(ソフトクローズ仕様)
ジョー・プリンス竹下¥7,898税込¥8,6881個8日以内出荷扉を軽く押すだけで、自動で開閉できます。扉を押すと自動で開きます。扉を押すとソフトクローズします。 全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。 軽量扉用(扉重量7.5kg以下)です。用途木製キャビネット色黒色+黒色塗装適合扉高さ(mm)700以内適合扉幅(mm)600以内適合扉質量(kg)7.5以下材質樹脂+冷間圧延鋼板(SPCC)付属品皿タッピングネジ3本、タッピングネジ2本、キャップ2個、カバー2個、型紙2枚推奨扉サイズH700×W600mm以内
ドアクローザ 外付型
TOSTEM(LIXIL)¥16,980税込¥18,6781セット7日以内出荷用途勝手口ドア・テラスドア用ドアクローザ適合シンフォニーWM・デュオセット内容外観色:K・W・D用ドアクローザx1、アームx1、リンクx1、ブラケットx1、取付板x1、皿小ねじ(M5x12)x6本、(M5x16)x4本、取説x1色グレー
ドアクローザセット(バックチェック機構付)
TOSTEM(LIXIL)¥14,980税込¥16,4781セット6日以内出荷から7日以内出荷セット内容本体ユニット、アーム、ブラケット、リンク、キャップ、ボルト、ワッシャー、スパナ、ねじ、取説
ドアクローザセット(バックチェック機構付)
TOSTEM(LIXIL)¥14,980税込¥16,4781セット7日以内出荷用途玄関ドア・断熱玄関ドア・防火ドア用ドアクローザ適合プレナスX・ジエスタ2(17~)・フォラード・ジエスタ2防火戸(17~)・TH_07フォラードセット内容本体ユニット、アーム、ブラケット、リンク、キャップ、ボルト、ワッシャー、スパナ、ねじ、取説色シャイングレー
ドアクローザセット(標準タイプ)
TOSTEM(LIXIL)¥9,998税込¥10,9981セット6日以内出荷用途玄関ドア・防火ドア・断熱玄関ドア用ドアクローザ適合プレナスⅡ・プレナスX・玄関ドアDA・ジエスタ2(17~)・フォラード・プレナスⅡ断熱・玄関ドアDA防火戸・ジエスタ2防火戸(17~)・TH_99プレナスⅡ・TH_03プレナスS・TH_07フォラード・TH_03フォルマ・フォラード(玄関ドア)セット内容本体ユニット、アーム、ブラケット、ブラケットリンク、キャップ、アーム止めねじ、スパナ、取付ねじ、取説色シャイングレー
内付クローザー大
TOSTEM(LIXIL)¥11,980税込¥13,1781セット7日以内出荷用途テラスドア用ドアクローザ適合NCVオペラセット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、ピニオンキャップ:各1個、アーム止ねじ:2本、丸皿小ねじM5x12:6本、丸皿小ねじM5x16:4本
内付クローザー小
TOSTEM(LIXIL)¥9,998税込¥10,9981セット7日以内出荷用途テラスドア用ドアクローザ適合NCVオペラセット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、ピニオンキャップ:各1個、アーム止ねじ:2本、丸皿小ねじM5x12:6本、丸皿小ねじM5x16:4本
外付クローザー大
TOSTEM(LIXIL)¥10,880税込¥11,9681セット7日以内出荷用途テラスドア用ドアクローザ適合NCVオペラセット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、ピニオンキャップ:各1個、アーム止ねじ:1本、丸皿小ねじM5x12:6本、ナベ小ねじM5x10:2本、なべTPねじΦ5x20:2本、皿TPねじΦ5x25:2本
外付クローザー小
TOSTEM(LIXIL)¥10,880税込¥11,9681セット7日以内出荷用途テラスドア用ドアクローザ適合NCVオペラセット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、ピニオンキャップ:各1個、アーム止ねじ:1本、丸皿小ねじM5x12:6本、ナベ小ねじM5x10:2本、なべTPねじΦ5x20:2本、皿TPねじΦ5x25:2本
ドアクローザ 外付型
TOSTEM(LIXIL)¥16,980税込¥18,6781セット7日以内出荷用途勝手口ドア・テラスドア用ドアクローザ適合シンフォニーWM・デュオセット内容外観色:T・G用ドアクローザx1、アームx1、リンクx1、ブラケットx1、取付板x1、皿小ねじ(M5x12)x6本、(M5x16)x4本、取説x1色ダークグレー
『ドアクローザー』には他にこんなカテゴリがあります
- スタンダード型
- パラレル型
- ドアクローザー用部品