2ページ目: パラレル型

226件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    Grade2規格品より開閉効率が優れています。 耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    耐久回数50万回
  • ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    9,890税込10,879
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    Grade2規格品より開閉効率が優れています。 耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    耐久回数50万回
  • ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップ付・段付アーム) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップ付・段付アーム)

    RYOBI(リョービ)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。 スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
    仕様左右勝手:兼用シルバータイプパラレル型仕様1段付きアームストップストップ付
  • ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式)

    RYOBI(リョービ)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    勝手左右兼用ストップ外装式
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付ブラケット段付アーム
    用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付ブラケット段付アームタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    7,790税込8,569
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付ブラケット
    用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付ブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
  • ドアクローザー 60シリーズ 逆取付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 60シリーズ 逆取付

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右勝手があります。
    シルバーシリーズドアクロ―ザ 60シリーズ
  • ドアクローザ(20・23用) TOSTEM(LIXIL)

    ドアクローザ(20・23用)

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    用途玄関ドア用ドアクローザ適合ポルトセット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、取付板、スパナ、キャップ各1、六角ボルトM5x0.8L=12:2本、丸皿小ねじ(P=0.8)M5x16:4本、M5x20:4本、M5x12:2本、ラベル:1、取説:1
  • ドアクローザー BL認定 パラレル型 (ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー BL認定 パラレル型 (ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    優良住宅部品(BL部品)は、品質、性能、アフターサービス等に優れた住宅部品です。 人々の住生活水準の向上と消費者の保護を推進することを目的として、一般財団法人ベターリビングが認定し、その普及を図っています。 BLとはBetter Living(よりよい住まいを)の頭文字をとったものです。 認定を受けた住宅部品には、「BLマーク証紙」の貼付等により優良住宅部品(BL部品)である旨を表示することとなっており、表示された部品には、瑕疵担保と損害賠償の両面からのBL保険がついています。 BL保険では、施工瑕疵による賠償もカバーされますので、PL法に対応した製造物責任保険より幅広い保証が得られます。 ※I型・I-S型・Ⅱ型・Ⅱ-D型の取付寸法は同じです。左右兼用タイプ。I型・Ⅱ型は上下転倒、Ⅲ型は表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    質量(kg)ドア:50以下シルバー適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2000
  • ドアクローザー コンシールドタイプ161シリーズ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー コンシールドタイプ161シリーズ

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    開き角度(度)最大)90~105°適合扉質量(kg)45以下適合ドア高さ(mm)2100適合ドア幅(mm)900
  • ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
    用途開戸用。形状標準ブラケットシルバータイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズストップ角度70°~180°ストップ
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付アームタイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
    6,990税込7,689
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付アーム
    用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付きアームシルバータイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
  • ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    6,990税込7,689
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付ブラケット
    用途開戸用。形状段付ブラケット幅(mm)325高さ(mm)114タイプパラレル型奥行(mm)85
  • ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップなし) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップなし)

    RYOBI(リョービ)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。 スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズドアクローザーは一般ビルの各種ドアによく調和します。 ダイカスト技術を駆使したアルミダイカストハウジングを使用、高精度で表面の仕上げが美麗です。
    仕様左右勝手:兼用シルバータイプパラレル型ストップストップなし
  • ドアクローザ TOSTEM(LIXIL)

    ドアクローザ

    TOSTEM(LIXIL)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    用途玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ仕様現物表示132P-TA3(ニッカナ)~07/5、S22P-TA3(RYOBI)07/6~クリエラGドア:内付用(ランマ付・なし兼用)適合クリエラ・クリエラ19・リフォームドア・クリエラガラスドアホワイト
  • ドアクローザ TOSTEM(LIXIL)

    ドアクローザ

    TOSTEM(LIXIL)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    用途玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ仕様現物表示132P-TA3(ニッカナ)~07/5、S22P-TA3(RYOBI)07/6~クリエラGドア:内付用(ランマ付・なし兼用)適合クリエラ・クリエラ19・リフォームドア・クリエラガラスドアブロンズ
  • ドアクローザー 7710Vシリーズ パラレル型 シルバー NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7710Vシリーズ パラレル型 シルバー

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    耐久性能は50万回をクリア。開閉力は調整可能。(#7012~7015に相当) 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    質量(kg)ドア:31~120以下シルバー適合寸法(mm)ドア:DW801~1200×DH1801~2400
  • ドアクローザー BL-5000シリーズ パラレル型(ストップなし)取替用 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー BL-5000シリーズ パラレル型(ストップなし)取替用

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    日本ドアチェック社製(ニュースター)ドアチェック、ドアクローザー。 シルバー色、パラレル取付け(ドアを押す手前にドアクローザーが付くタイプ)、ストップなし、2番タイプ(マンションの鋼製ドア、木製ドア用)。 左右勝手兼用タイプになっております。 (扉の右側にも左側にもお取付けいただけます) 本体寸法58ミリ×188ミリ、本体のビスピッチ2穴136ミリ、ブラケットのビスピッチ38ミリと48ミリ。
    シルバー本体寸法(mm)ドア:58×188ビスピッチ(mm)2穴:136、ブラケット:48
  • ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップ付)右開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップ付)右開き

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。
    開き角度(度)ドア:(最大)105~130
  • ドアクローザー シルバーN-01 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー シルバーN-01

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。
    用途開戸用仕様ストップ機能なし幅(mm)310質量(kg)2.3シルバー高さ(mm)90タイプ開戸引き込み奥行(mm)85
  • ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・プティタイプ交換用) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・プティタイプ交換用)

    RYOBI(リョービ)
    9,498税込10,448
    1台
    30日以内出荷
    リョービドアクローザ「プティタイプ」の後継ドアクローザです。交換時その他機種とは適合いたしません。従来品と取り付け位置の変更はございません。後継機種は扉が180度まで開きます。(従来品は135度まで)。外壁等、傷つける恐れがある場合は戸当たりなどの配慮をお願いします。現物写真等からは取り替えの判断はできかねます。商品寸法を参考のうえ取り替え可否をご検討ください。
    仕様ストップ付タイプパラレル型勝手左右兼用適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)25~45
  • ドアダンパー ノダ

    ドアダンパー

    ノダ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ダンパー機能により、ドアの「バタン」という衝撃音をやわらげ、閉じ際からゆっくりと閉まります。戸当たりと縦枠にピッタリ寄せて取付けるだけの簡単取付けです。(見込みによっては、縦枠から離して取付けていただく場合があります)。ドアの閉止力調整機能付きです。住宅の気密性、換気扇の使用状況、強風等の環境によっては、正常に作動しない場合があります。本製品は指挟みを防止する製品ではありません。ドアと枠の間に指などを入れますとケガをしますのでおやめください。枠がぐらつきのない下地に確実に固定されていることをご確認ください。枠にぐらつきが発生するとクローザが正しく作動しない原因となります。特に軽量鉄骨下地の場合は開口補強材および合板で開口部を補強し、非木造用ネジで枠を確実に固定してください。ご使用になる環境によっては、閉止速度やダンパー力が変化したり、ドアが閉まりきらない場合があります。本製品の使用温度範囲は0℃~40℃です。温度変化によりドアの閉止速度が変化しますが、故障ではありません。本製品は屋内用です。直接雨や雪がかかる場所でのご使用はおやめください。ドアを必要以上に強く閉めるなど、無理なドアの開閉はおやめください。故障の原因となります。ドア質量15~40kgに対応しています。
    シルバー
  • 取替用ドアクローザー YKK AP

    取替用ドアクローザー

    YKK AP
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    YKKAP製・他社製ドアのパラレルタイプドアクローザーの約9割に対応 適用条件に該当すれば、旧型の廃盤品、廃業メーカー商品に対応可能
    用途ドアクローザーの取替に
  • ドアクローザセット(標準タイプ) TOSTEM(LIXIL)

    ドアクローザセット(標準タイプ)

    TOSTEM(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容本体ユニット、アーム、ブラケット、ブラケットリンク、キャップ、アーム止めねじ、スパナ、取付ねじ、取説
  • ドアクローザ TOSTEM(LIXIL)

    ドアクローザ

    TOSTEM(LIXIL)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    用途玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ仕様クリエラGドア:内付用適合クリエラ・クリエラ19・リフォームドア・クリエラガラスドアシルバー
  • ドアクローザセット(標準タイプ) TOSTEM(LIXIL)

    ドアクローザセット(標準タイプ)

    TOSTEM(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    用途玄関ドア・断熱玄関ドア・リフォーム玄関ドア用ドアクローザ適合セレクト・プレナス・プレナスⅡ・プレナスS・プレナスX・CZ玄関ドア・フォラード・プレナスⅡ断熱・リネスタ・TH_03プレナスS・TH_07フォラード・TH_03フォルマ・TH_04マデラードセット内容本体ユニット、アーム、ブラケット、ブラケットリンク、キャップ、アーム止めねじ、スパナ、取付ねじ、取説オータムブラウン
  • ドアクローザ TOSTEM(LIXIL)

    ドアクローザ

    TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    7日以内出荷から8日以内出荷
    用途採風勝手口ドア用ドアクローザ仕様ベルエア(89/3~93/12):ランマ無し用、ベルエアⅡ:ランマ付き・無し兼用適合ベルエア(89~93)・ベルエアⅡ
  • ドアクローザ TOSTEM(LIXIL)

    ドアクローザ

    TOSTEM(LIXIL)
    11,980税込13,178
    1セット
    6日以内出荷
    用途玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ仕様現物表示132P-TA3(ニッカナ)~07/5、S22P-TA3(RYOBI)07/6~クリエラGドア:内付用(ランマ付・なし兼用)適合クリエラ・クリエラ19・クリエラN・リフォームドア・クリエラガラスドアブラック
  • ドアクローザ TOSTEM(LIXIL)

    ドアクローザ

    TOSTEM(LIXIL)
    11,980税込13,178
    1セット
    7日以内出荷
    用途玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ仕様現物表示132P-TA3(ニッカナ)~07/5、S22P-TA3(RYOBI)07/6~クリエラGドア:内付用(ランマ付・なし兼用)適合クリエラ19・リフォームドアシャイングレー
  • ドアクローザー(ストップ付き) 新日軽(LIXIL)

    ドアクローザー(ストップ付き)

    新日軽(LIXIL)
    12,880税込14,168
    1セット
    10日以内出荷
    用途アパート用玄関ドア・勝手口ドア用ドアクローザ適合パレル・エアパス3型・エアパス5型・エアパス6型・エルコンポーレ3型セット内容本体(1)、アーム(1)、三角ブラケット(1)、M6x50皿(2)、5.8x57皿木(2)、M5x16皿(3)、平座金組込み十字穴付き六角ボルト(1)
  • ドアクローザーレンチ 新日軽(LIXIL)

    ドアクローザーレンチ

    新日軽(LIXIL)
    499税込549
    1個
    10日以内出荷
    用途玄関ドア用ドアクローザ適合クォートシルバー
  • 引き戸用静音ドアクローザー エスコ

    引き戸用静音ドアクローザー

    エスコ(1件のレビュー)
    4,110税込4,521
    1個
    当日出荷
    仕様適用ドア重量:20kg以下材質ABS樹脂寸法(mm)234×25×30(H)
  • ドアクローザー BL-5000シリーズ パラレル型(ストップなし)旧型取替用 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー BL-5000シリーズ パラレル型(ストップなし)旧型取替用

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    日本ドアチェック社製(ニュースター)ドアチェック、ドアクローザー。 シルバー色、パラレル取付け(ドアを押す手前にドアクローザーが付くタイプ)、ストップなし、2番タイプ(マンションの鋼製ドア、木製ドア用)。 左右勝手兼用タイプになっております。 (扉の右側にも左側にもお取付けいただけます) 本体寸法58ミリ×188ミリ、本体のビスピッチ2穴136ミリ、ブラケットのビスピッチ48ミリと48ミリ。
    シルバー本体寸法(mm)ドア:58×188ビスピッチ(mm)2穴:136、ブラケット:48
  • ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップなし)右開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップなし)右開き

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。
    開き角度(度)ドア:(最大)105~180
  • ドアクローザ  2000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザ 2000シリーズ パラレル型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    5,398税込5,938
    1台
    23日以内出荷
    本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体の取付ネジ(2本)を見せないカバー付。 シャープな外観。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    仕様ストップなしタイプパラレル型
  • ドアクローザ TOSTEM(LIXIL)

    ドアクローザ

    TOSTEM(LIXIL)
    11,980税込13,178
    1セット
    7日以内出荷
    用途採風勝手口ドア用ドアクローザ仕様ベルエア(89/3~93/12):ランマ付き用適合ベルエア(89~93)
  • ドアクローザ R TOSTEM(LIXIL)

    ドアクローザ R

    TOSTEM(LIXIL)
    11,980税込13,178
    1セット
    7日以内出荷から13日以内出荷
    用途断熱玄関ドア用ドアクローザ勝手

ドアクローザー』には他にこんなカテゴリがあります

パラレル型