絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アトムリビンテック(415)
  • ヨコヅナ(207)
  • ツキエス(200)
  • ハーフェレ(197)
  • ケージーパルテック(186)
  • ハイロジック(185)
  • BIDOOR(ビドー)(134)
  • TOSTEM(LIXIL)(131)
  • エスコ(125)
  • 新日軽(LIXIL)(94)
  • BEST[金物](92)
  • LAMP(スガツネ工業)(48)
  • シロクマ(48)
  • MK(丸喜金属本社)(42)
  • ノダ(41)
  • 家研販売(40)
  • ダイケン(38)
  • GIKEN(川口技研)(37)
  • 浜国(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(207)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
引戸金具・折戸金具とは、建具金物のひとつ。引戸・折戸を設置するにあたって必要な吊り車やランナーなど各種用品が揃っています。内外どちらか一方に開閉するタイプの一般的な扉と違い、引戸・折戸は十分な床面積を確保できるため、住宅のバリアフリー化、リフォームなどで人気です。通行用の戸はもちろんのこと、収納スペースの引戸や折戸に関しても、ストレスのないスムーズ開閉のためには、用途に応じた適切な金具選びが大切になります。
2,804件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折れ戸用センターヒンジFEーB ACE(エース)折れ戸用センターヒンジFEーBACE(エース)(30件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
シャッター手掛(文化シャッター) WAKI(和気産業)シャッター手掛(文化シャッター)WAKI(和気産業)(15件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
文化シャッター純正品の手掛手掛が故障した際に取替えできます。
用途手動式シャッター(文化シャッター)の手掛材質ABS樹脂長さ(mm)82幅(mm)26厚さ(mm)12ホワイトアズワン品番64-9106-49
シャッター手掛(三和シャッター) WAKI(和気産業)シャッター手掛(三和シャッター)WAKI(和気産業)(12件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
三和シャッター純正品の手掛手掛が故障した際に取替えできます。
用途手動式シャッター(三和シャッター)の手掛材質ABS樹脂
調整戸車 SYS(シブタニ)調整戸車SYS(シブタニ)(42件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
普及品フラッターV型戸車 ヨコヅナ普及品フラッターV型戸車ヨコヅナ(33件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(車輪)ジュラコン(R)材質(軸)
木製引戸用戸車 家研販売木製引戸用戸車家研販売(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用幅(mm)コマ調整:上下6/左右4車軸#626zzベアリングタイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907耐荷重(kg)40/2個材質コマ:ポリアセタール樹脂仕様採用時期:2005年~現行モデル
案内ランナー(上下共通) アトムリビンテック案内ランナー(上下共通)アトムリビンテック(37件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの案内ランナー。
用途収納折戸専用
調整戸車 アトムリビンテック調整戸車アトムリビンテック(26件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)車輪径(Φmm)28付属品なべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM、ケース:PC、鋼車輪:白、ケース:DG色車輪金属ベアリング入り対応戸厚(mm)24以上適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
二次元調整戸車(木口取付タイプ) NewHikari二次元調整戸車(木口取付タイプ)NewHikari(3件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
古くなった戸車を取替え。DAIYASU戸車完全互換。引戸重量30kgまで対応。ベアリング入り。上下左右に調整可能なので取付けてから車輪位置を微調整できるので設置もカンタン!
材質ケース:6ナイロン、ローラー:ポリアセタール調整範囲(mm)4(上下)/±2(前後)推奨扉厚(mm)30~40寸法(Φ×mm)3.8×60(取付ビス)
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(87件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途網戸・小窓・高窓車輪径(Φmm)13適合平行型(下框)形状Φ13丸タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)5有効寸法(mm)17以上(高さ)×7~11(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7
ステンレス戸車 ヨコヅナステンレス戸車ヨコヅナ(24件のレビュー)
559税込615
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等材質(車輪)SUS303材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(芯軸)SUS304
トック戸車 SUGICO(スギコ)トック戸車SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
構造物への取り付けを何ら留め具を必要としないで固定できます。 構造が簡単で、しかも丈夫で安価です。 プラスチック成形品なので、さびません。
寸法(mm)【取付孔】(長さ)40.5×(幅)11×(板厚)1.0又は0.8材質(本体)ポリエチレン(PE)関連資料寸法図(0.05MB)車輪タイプ丸型
引戸クローザー3型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)引戸クローザー3型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(11件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
面付け型。 一般軽量ドア(家庭用)に取付。 閉扉速度(閉まり際のみ)は調整可能。 開閉力は調整可能。 ドア幅900mmに対応。 ドア重量は20~40kgに対応。 適用ドア開閉ストローク590~880mm。 左右兼用タイプ。
タイプ面付型適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)20~40
モヘア#2500パック入 MIZUKAMI(水上)モヘア#2500パック入MIZUKAMI(水上)(7件のレビュー)
489税込538
1パック
当日出荷
ドアや引き戸、窓などいろいろな隙間にご使用いただけます。緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランス良くふさぎます。ソフトな毛足がやさしくあたりますので、ドアや窓などの動きも損ないません。復元力に優れ、水や摩耗にも強く耐久性が抜群で、長期の使用にも安定した性能を持続します。モヘアとベースが一体化している為、毛が抜けず型くずれしません。使いやすい長さ2.5m(1巻)パック入タイプです。
材質毛:ポリプロピレン/ベース:ポリプロピレン/粘着剤:アクリル系両面テープ
ホワイトガラス戸レール3上 光モールホワイトガラス戸レール3上光モール(7件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)14高さ(mm)9溝幅(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
サッシ取替戸車 ステンレス車 丸型 ヨコヅナサッシ取替戸車 ステンレス車 丸型ヨコヅナ(61件のレビュー)
859税込945
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトガラス戸レール3下 光モールホワイトガラス戸レール3下光モール(7件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)14高さ(mm)4.5溝幅(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
スキスム 2次元調整戸車 ブラック 上下・左右調整機能付き 永大産業スキスム 2次元調整戸車 ブラック 上下・左右調整機能付き永大産業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質樹脂、他ブラック機能上下・左右調整機能付き関連資料図面(0.04MB)
収納折戸用丁番 アトムリビンテック収納折戸用丁番アトムリビンテック(44件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
用途収納折戸用丁番
引戸用ストッパー BIDOOR(ビドー)引戸用ストッパーBIDOOR(ビドー)(11件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。 鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品ビス材質
ガラス戸レール 5上 光モールガラス戸レール 5上光モール(3件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000材質硬質ABS幅(mm)17高さ(mm)10溝幅(mm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス戸レール 3上 光モールガラス戸レール 3上光モール(5件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000材質硬質ABS幅(mm)14高さ(mm)9溝幅(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠 ヨコヅナベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠ヨコヅナ(31件のレビュー)
589税込648
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など材質(車輪)POM成型加工材質(枠)SUS304
サッシ取替戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナサッシ取替戸車 ジュラコン(R)車ヨコヅナ(34件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途窓、玄関、引戸RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトガラス戸レール5上 光モールホワイトガラス戸レール5上光モール(15件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)17高さ(mm)10溝幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナベアリング入ステンレス枠V型戸車 ジュラコン(R)車ヨコヅナ(22件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.5材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス戸レール 3下 光モールガラス戸レール 3下光モール(1件のレビュー)
249税込274
1本
翌々日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000材質硬質ABS幅(mm)14高さ(mm)4.5溝幅(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
LP戸車プラス 平型 ヨコヅナLP戸車プラス 平型ヨコヅナ(24件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。タイプ平型材質(車輪)LPプラス成型加工材質(枠)ジンクロメッキ付芯棒5mm材質(芯軸)
ガラス戸レール 5下 光モールガラス戸レール 5下光モール(1件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000材質硬質ABS幅(mm)17高さ(mm)4.5溝幅(mm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応
戸車 鉄製 V溝型 モノタロウ戸車 鉄製 V溝型モノタロウ(18件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
用途工場等の門扉や出入口用扉などに。溝幅(mm)4仕様ベアリング入り材質タイプV溝型取付穴(mm)11V溝角度(°)92
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(23件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス車輪径(Φmm)28適合平行型(下框)耐荷重(2ヶ当り)(kg)30本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
案内ランナー アトムリビンテック案内ランナーアトムリビンテック(32件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質ポリアセタール、鋼仕上乳白色、クロメート
木製引戸用戸車 家研販売木製引戸用戸車家研販売(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用タイプY型コマ(ツバ幅3.5mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)材質コマ:ポリアセタール樹脂品番OEM:WD3-Y35 / WD5-Y35 /WD6-Y35幅(mm)コマ調整:上下4.5/左右4車軸#626zzベアリング耐荷重(kg)40/2個仕様採用時期:2001年~現行モデル
上部ピボット(HD SYSTEM) アトムリビンテック上部ピボット(HD SYSTEM)アトムリビンテック(13件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの上部ピボット。
用途収納折戸専用
ピボット受け金具(上下共通)(HD SYSTEM) アトムリビンテックピボット受け金具(上下共通)(HD SYSTEM)アトムリビンテック(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのピボット受け金具。
用途収納折戸専用材質/仕上鋼/クロメート
下部ガイド アトムリビンテック下部ガイドアトムリビンテック(6件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
戸を吊ったままの状態で、前後調整ができます(±4mm)。
付属品+六角(対辺7)タッピンねじ4×16(2本)材質鋼、POM仕上ススコバルトメッキ、白
下部ガイド 床付けタイプ(KSD SYSTEM) アトムリビンテック下部ガイド 床付けタイプ(KSD SYSTEM)アトムリビンテック(11件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。付属品+トラスタッピンネジ4×25材質/仕上6ナイロン/乳白色
引戸戸車セット TOSTEM(LIXIL)引戸戸車セットTOSTEM(LIXIL)(10件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷
シルバー
鉄重量戸車V型 車のみ ヨコヅナ鉄重量戸車V型 車のみヨコヅナ(31件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車 V型 ヨコヅナ鉄重量戸車 V型ヨコヅナ(26件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
...
引戸金具特集
おすすめ人気ランキング
引戸金具・折戸金具