特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アウトセット戸当2型 アトムリビンテック

    アウトセット戸当2型

    アトムリビンテック(4件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    引戸をアウトセット施工する場合に使用する戸当りです。本体はゴムで覆われているので、安全面に優れ見た目にもすっきりと納まります。
    用途主に屋内用。床付け付属品(+)なべタッピンねじ4×25材質(バンパー)エラストマー(取付け座)鋼
  • 1507戸当 アトムリビンテック

    1507戸当

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    取付け後は、ねじの頭がまったく見えません。
    用途主に屋内用付属品(+)皿タッピンねじ3.5×30 3本材質(本体)鋼・エラストマー(取付け座)鋼
  • 引戸用戸当リクッション2 2500mm アトムリビンテック

    引戸用戸当リクッション2 2500mm

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ベースとクッションの2パーツ構造です。ベースはABS製でねじ止め可能です。クッションはエラストマー製(軟質・硬質の二層構造)で、ベースの両サイドに嵌め込んで取付けます(接着剤併用を推奨)。
    用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質エラストマー定尺(mm)2500
  • 上枠付け戸当り アトムリビンテック

    上枠付け戸当り

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    上枠に取り付けるタイプのため、足元に突出する物がなく、足元の安全が確保できます。 キャッチ付きタイプは、ドア開放保持のための煩しい掛金操作が不要です。 使用場所の状況に合わせて、ドアの開き角度は約130°以内の範囲で自由に設定可能です。 戸当りは右吊り・左吊り兼用となっています
    用途一般住宅屋内用木製ドア材質キャッチ本体/亜鉛合金材質(ローラー部)POM仕上シルバー色塗装材質(バンパー)ポリエステルエラストマー材質(アーム)材質(スライダー)PA66適合扉厚(mm)28以上保持力N(kgf)19.6(2)/ドア高さ1900mm×ドア幅650mm、ドア質量12kgの場合
  • ベース アトムリビンテック

    ベース

    アトムリビンテック
    1,498税込1,648
    1本
    10日以内出荷
    材質ABS仕上ナチュラル(乳白色)定尺(mm)2500
  • 上部戸当り アトムリビンテック

    上部戸当り

    アトムリビンテック
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品+なべ小ねじ(M4×25)×3本(FKレール用)+なべ小ねじ(M4×20)×3本(OSレール用)材質(本体)亜鉛合金材質(バンパー)エラストマー
  • 幅広戸当リ アトムリビンテック

    幅広戸当リ

    アトムリビンテック
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    引戸に使用できる戸当りです。幅広のため、連動引戸の納まりに最適です。本体はゴムに覆われているため、安全面に優れています。
    付属品なべタッピンねじ 4×25 5本材質バンパー:合成ゴム、取付け座:鋼
  • SDシステム 上部戸当りスペーサー アトムリビンテック

    SDシステム 上部戸当りスペーサー

    アトムリビンテック
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    材質アルミ合金仕上生地
  • 引戸用戸当りクッション アトムリビンテック

    引戸用戸当りクッション

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷
    引戸が枠に当たる衝撃を和らげるクッションです。
    用途一般住宅屋内用木製引戸材質EPDMゴムスポンジ長さ(m)10
  • 下部戸当り アトムリビンテック

    下部戸当り

    アトムリビンテック
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    付属品+なべタッピンねじ(4×40)×3本材質(本体)亜鉛合金材質(バンパー)エラストマー
  • 開き戸用キャッチ(HR SYSTEM) アトムリビンテック

    開き戸用キャッチ(HR SYSTEM)

    アトムリビンテック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの片側開き戸を使用の際に、キャッチとしてご使用下さい。
    用途収納折戸専用付属品+皿木ねじ2.4×13材質/仕上鋼、ABS樹脂/GB色塗装
  • 405S 巾木戸当り BEST(ベスト)[金物]

    405S 巾木戸当り

    BEST(ベスト)[金物]
    1,098税込1,208
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:天然ゴム(白)。付属ネジ 本体:皿タッピンネジ3×20mm、受:なべタッピンネジ3×16mm
    長さ(mm)46幅(mm)82高さ(mm)46仕上ヘアライン
  • 上部レール用戸当り アトムリビンテック

    上部レール用戸当り

    アトムリビンテック
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
    用途上部レールに差込んで、ドリルねじで固定します。パネルが壁に当たるのを防ぎます。付属品#ERROR!材質エラストマー仕上ライトグレー適合レールSW-900、SW-910、SW-920、SW-700、SW-710
  • 収納扉用 戸当たり ノダ

    収納扉用 戸当たり

    ノダ
    699税込769
    1セット
    7日以内出荷
    付属品取付けネジナベタッピング2.7パイ×20mm寸法(mm)35×13×10
  • 戸当りクッションテープ 光

    戸当りクッションテープ

    5,198税込5,718
    1箱(10パック)
    翌々日出荷
    耐久性・耐候性に優れ、適度な弾力ですきまにピッタリとなじみ防音・防風効果があります。
    用途戸当たり・クッション材として。幅(mm)9材質/仕上EPDM長さ(m)2横(mm)9
  • 開き戸用キャッチ アトムリビンテック

    開き戸用キャッチ

    アトムリビンテック
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    付属品皿木ねじ2.4×13(1本)材質鋼、ABS
  • コーナーガイドレール アトムリビンテック

    コーナーガイドレール

    アトムリビンテック
    899税込989
    1本
    4日以内出荷
    引戸用戸当りクッションに使用します。 左右に分割されているので、戸厚を選ばず取付けられます。
    材質PVC(透明)寸法(mm)2500
  • 400 フリー戸当り BEST(ベスト)[金物]

    400 フリー戸当り

    BEST(ベスト)[金物]
    1,898税込2,088
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:アルミニウム、ゴム:クロロプレンゴム(白)。付属ネジ:皿タッピンネジ4×35mm
    長さ(mm)20幅(mm)20シルバー
  • 407-1 巾木戸当り BEST(ベスト)[金物]

    407-1 巾木戸当り

    BEST(ベスト)[金物]
    1,898税込2,088
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:天然ゴム(白)。付属ネジ 本体:皿木ネジ3.5×20mm、受:皿タッピンネジ3.5×20mm
    長さ(mm)42幅(mm)87高さ(mm)42仕上ヘアライン
  • DS戸当り アトムリビンテック

    DS戸当り

    アトムリビンテック
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    用途一般住宅屋内用木製ドア材質(受金)鋼材質(本体)亜鉛合金材質(バンパー)ゴム(黒)
引戸用戸当り