絞り込み

アウトセット戸当2型
アトムリビンテック(4件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷引戸をアウトセット施工する場合に使用する戸当りです。本体はゴムで覆われているので、安全面に優れ見た目にもすっきりと納まります。用途主に屋内用。床付け付属品(+)なべタッピンねじ4×25材質(バンパー)エラストマー(取付け座)鋼
引戸用戸当リクッション2 2500mm
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1本当日出荷から10日以内出荷ベースとクッションの2パーツ構造です。ベースはABS製でねじ止め可能です。クッションはエラストマー製(軟質・硬質の二層構造)で、ベースの両サイドに嵌め込んで取付けます(接着剤併用を推奨)。用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質エラストマー定尺(mm)2500
上枠付け戸当り
アトムリビンテック(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷上枠に取り付けるタイプのため、足元に突出する物がなく、足元の安全が確保できます。 キャッチ付きタイプは、ドア開放保持のための煩しい掛金操作が不要です。 使用場所の状況に合わせて、ドアの開き角度は約130°以内の範囲で自由に設定可能です。 戸当りは右吊り・左吊り兼用となっています用途一般住宅屋内用木製ドア材質キャッチ本体/亜鉛合金材質(ローラー部)POM仕上シルバー色塗装材質(バンパー)ポリエステルエラストマー材質(アーム)鋼材質(スライダー)PA66適合扉厚(mm)28以上保持力N(kgf)19.6(2)/ドア高さ1900mm×ドア幅650mm、ドア質量12kgの場合
上部戸当り
アトムリビンテック¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷から5日以内出荷付属品+なべ小ねじ(M4×25)×3本(FKレール用)+なべ小ねじ(M4×20)×3本(OSレール用)材質(本体)亜鉛合金材質(バンパー)エラストマー
幅広戸当リ
アトムリビンテック¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷引戸に使用できる戸当りです。幅広のため、連動引戸の納まりに最適です。本体はゴムに覆われているため、安全面に優れています。付属品なべタッピンねじ 4×25 5本材質バンパー:合成ゴム、取付け座:鋼
引戸用戸当りクッション
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本5日以内出荷引戸が枠に当たる衝撃を和らげるクッションです。用途一般住宅屋内用木製引戸材質EPDMゴムスポンジ長さ(m)10
開き戸用キャッチ(HR SYSTEM)
アトムリビンテック¥1,798税込¥1,9781個当日出荷戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの片側開き戸を使用の際に、キャッチとしてご使用下さい。用途収納折戸専用付属品+皿木ねじ2.4×13材質/仕上鋼、ABS樹脂/GB色塗装![405S 巾木戸当り BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
405S 巾木戸当り
BEST(ベスト)[金物]¥1,098税込¥1,2081個10日以内出荷材質 本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:天然ゴム(白)。付属ネジ 本体:皿タッピンネジ3×20mm、受:なべタッピンネジ3×16mm長さ(mm)46幅(mm)82高さ(mm)46仕上ヘアライン
上部レール用戸当り
アトムリビンテック¥719税込¥7911個4日以内出荷用途上部レールに差込んで、ドリルねじで固定します。パネルが壁に当たるのを防ぎます。付属品#ERROR!材質エラストマー仕上ライトグレー適合レールSW-900、SW-910、SW-920、SW-700、SW-710
戸当りクッションテープ
光¥5,198~税込¥5,718~1箱(10パック)翌々日出荷耐久性・耐候性に優れ、適度な弾力ですきまにピッタリとなじみ防音・防風効果があります。用途戸当たり・クッション材として。幅(mm)9材質/仕上EPDM長さ(m)2横(mm)9![400 フリー戸当り BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
400 フリー戸当り
BEST(ベスト)[金物]¥1,898~税込¥2,088~1個10日以内出荷材質 本体:アルミニウム、ゴム:クロロプレンゴム(白)。付属ネジ:皿タッピンネジ4×35mm長さ(mm)20幅(mm)20色シルバー![407-1 巾木戸当り BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
407-1 巾木戸当り
BEST(ベスト)[金物]¥1,898税込¥2,0881個10日以内出荷材質 本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:天然ゴム(白)。付属ネジ 本体:皿木ネジ3.5×20mm、受:皿タッピンネジ3.5×20mm長さ(mm)42幅(mm)87高さ(mm)42仕上ヘアライン















![405S 巾木戸当り BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)