絞り込み
ブランド
- 新日軽(LIXIL)(384)
- TOSTEM(LIXIL)(264)
- BEST(ベスト)[金物](66)
- 中西産業(38)
- ハイロジック(25)
- 末広金具(SUEHIRO)(19)
- ジョー・プリンス竹下(13)
- エスコ(10)
- LILIEL(リリエル)(9)
- アルファ(8)
- TOEX(LIXIL)(8)
- フクビ化学(7)
- WAKI(和気産業)(4)
- ダンドリビス(4)
- 家研販売(4)
- APLUS(クマモト)(4)
- BEAVER(ビーバー)(4)
- 美和ロック(3)
- セトクラフト(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

汎用クレセント 取替用
WAKI(和気産業)(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。 取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。寸法A(mm)40~60寸法B(mm)16.5~23寸法C(mm)20~30ビスピッチ(mm)40~60
調整クサビ
ダンドリビス(14件のレビュー)¥249~税込¥274~1箱(12本)ほか当日出荷すき間に入れてパキッと折るだけ。ウレタン系ボンドで接着用途窓枠取付時の上下左右調整パッキンに! ドア枠の垂直調整に!巾木回縁の留、調整パッキンに!家具の水平垂直パッキンに!敷居の上下調整パッキンに!根太の調整パッキンに!
ステンレスクレセント
ジョー・プリンス竹下(18件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種キャビネット汎用、サッシ等その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)51勝手右仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
取替用自由クレセント ストップ付
小庄金物(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット当日出荷取り付けたままで微調整が可能です。用途さまざまなアルミサッシ(窓・引戸)に取付けできます。勝手右
ステンレスクレセント
ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途サッシ等付属品M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)45仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
PFR-HT(引き戸用耐震ラッチ)本体
LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷引戸用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。 収納家具の天板に固定します。材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理グレー、Ni
建具用スベリ鋲(T型)
真田化鋼(S・ROSE)¥219~税込¥241~1セット(10個)当日出荷網戸・サッシ・雨戸・引き戸のスベリ向上にお使いいただけるスベリ鋲です。用途建具のスベリ鋲材質PE色乳白奥行(mm)8(B)寸法D(mm)出代:1.8穴径C(Φmm)2.7×3.8
ダブルロック・クレセント
中西産業(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷材質ステンレスタイプ防火仕様仕上バレル研磨受け面付け:NS-135 、 NS-269 掘込み:NS-24 、 NS-244 、 NS-249 、 NS-331 、 NS-383
ガラスルーバー用オペレーターハンドルセット(R)
TOSTEM(LIXIL)¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷セット内容ハンドル式オペレーター:1、皿小ねじM5x14:2、トラス小ねじM4x8:1、取説適合シリーズNCVゼファー、ガラスルーバー窓
クサビ(JANラベル付)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1セット(25個)当日出荷から5日以内出荷コンクリート二次製品の不陸調整プレートです。 アイデア次第でいろいろなもののレベル調整に便利です。用途レベルの調整に使用します。
かんたん取替クレセント
ヒナカ(旧:日中製作所)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷壊れて使えない、古くて使いにくいクレセントの取替に オートロック機能で防犯効果UP さまざまなアルミサッシに取付可能 窓枠のネジ穴をそのまま使うので、窓枠の加工が不要。ドライバーで簡単に取付できます。 サッシにつけたまま3方向に調整可能。施錠具合を確認しながら調整できて安心です。 施錠時、レバーを最後まで回すとパチンと音が鳴り、ロックボタンで自動で施錠されます。対応寸法(mm)高さ18.5~30.5/引き寄せ寸法14~26/取付ネジピッチ30~64













































![1485 窓締 右勝手用 サテンクローム BEST(ベスト)[金物] 1485 窓締 右勝手用 サテンクローム BEST(ベスト)[金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)