絞り込み
ブランド
- パネフリ工業(71)
- 粉河(30)
- LAMP(スガツネ工業)(25)
- ファンシーロール(20)
- フクビ化学(15)
- AICA(アイカ工業)(13)
- 東リ(12)
- 豊田化工(8)
- Bulls(ブルズ)(8)
- DAIKEN(旧:大建工業)(7)
- ウッドワン(7)
- 南海プライウッド(7)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ノダ(5)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5)
- 川島織物セルコン(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- TOSTEM(LIXIL)(4)
- ドリックス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

木口貼りテープ
パネフリ工業(21件のレビュー)¥219~税込¥241~1巻当日出荷かんたん!きれい!強力!粘着タイプなので裏面の紙をはがして貼るだけの簡単作業!環境にやさしい非塩ビ・ノントルエンタイプ。用途棚板の木口補修に家具・建具・テーブル等の装飾に長さ(m)2材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
住宅用 床下調湿材 天然ゼオライト
アイリスオーヤマ(12件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋当日出荷床下に撒くタイプの調湿剤です。 湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。 アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。 目安は1坪あたり2袋(20kg)です。 アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。用途床下の防湿材に容量(kg)10
木口貼りテープ 長巻
パネフリ工業(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷から9日以内出荷強力粘着付きで簡単に貼ることができる木口貼りテープです。樹脂製品なので、割れ・欠け・水の侵入がありません。表面直接印刷なのでシートの剥がれがありません。環境にやさしい非PVC商品です。用途に合わせて、幅・長さ・色のラインナップが豊富です。用途棚板の木口補修に。家具・建具・テーブル等の装飾に長さ(m)50材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
エッジテープ(アートランバー用)
南海プライウッド¥1,098~税込¥1,208~1本4日以内出荷から19日以内出荷棚板のカットした木口面に貼るだけできれいに仕上がるエッジテープです。 メーカー商品「アートランバーOタイプ」と同柄で取り揃えております。仕様樹脂粘着テープ
エッジテープ(アートランバー用)
南海プライウッド(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷カットした木口面にアートランバーと同柄のエッジテープを貼るだけで意匠性が高まります。厚さ(mm)0.5セット内容2m巻×1巻入長さ(mm)2000
12mm厚の板材用木口モール
OHSATO(大里)(3件のレビュー)¥459税込¥5051袋当日出荷接着剤付きなので、12mm厚の板材に貼る木口モールです。用途木口の端面保護・ケガ防止・美観用に材質TPE(熱可塑性エラストマー)長さ(m)2適合板厚(mm)12仕様接着剤付
プレート取付枠 DMF-B型
LAMP(スガツネ工業)¥609~税込¥670~1個当日出荷埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をDME1W型、 DMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。 配線器具を斜めに入れ、音がするまで押し込むだけで簡単に取り付けできます。材質PPE樹脂付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16仕様DMF-B型
コンセントプレート取付枠 WCN370型
LAMP(スガツネ工業)¥329~税込¥362~1個当日出荷埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をDME1W型、 DMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。材質鋼/クロメート処理(三価)口数3推奨ねじタッピンねじ呼び3.5~4、木ねじ呼び3.5~4.1
ピタットくん
粉河¥3,598~税込¥3,958~1箱(1個)ほか当日出荷から3日以内出荷ペンタイプで何処へでも簡単に塗れます。用途木口テープ・隙間テープ・戸襖縁、モヘヤシールクッション材・敷居すべり・レール等のプライマー内容量(mL)50
コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型
LAMP(スガツネ工業)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から4日以内出荷水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。開時保持仕様です。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1W-S型の後継品です。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット寸法(mm)幅:全開時(241.6)閉時(147.6)、縦35.7、奥行:19使用温度範囲(℃)-10~+40材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
分割式配線孔キャップ LS50S-S型
LAMP(スガツネ工業)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷高級感のある亜鉛合金製の配線孔キャップです。 本体を分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部を外さずに交換できます。 蓋の裏面に抜け止めゴムがついているため、ケーブルなどが当たっても外れにくいです。質量(g)64
樹脂製コンセントプレート DMF-EP型
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 4口タイプです。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質ポリカーボネイト(PC)+ABS樹脂口数4口仕様DMF-EP型
室内木製ドア用指はさみ防止スクリーン 指はさまんぞう
セイキ販売(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本ほか当日出荷から4日以内出荷大人が見落としがちな「指はさみのキケン」からお子様を守ります。 ドアの蝶番側の隙間をカバーして事故を防ぎます。用途保育園のトイレ・児童館の乳幼児向け教室入り口・ベビーフェンス等高さ(mm)1200
天井裏用調湿シリカゲル
豊田化工¥22,980税込¥25,2781箱(8袋)当日出荷天井裏に溜まった湿気を吸湿します。 水蒸気が天井裏に上がってから結露となります。「天井裏用」は結露になる前に湿気を吸収して、夜に温度が下がり出すと放出して調整します。特に、北国の寒冷地では効果的です。 6畳の部屋に3袋で一升瓶2.6本分の給水能力があります。用途天井裏、タンス、押し入れ等の調湿に。使用方法天井裏の「梁」の部分に製品を置いてください。地震などの場合を考えて、できるだけ安定した場所に設置するようにしてください。天井裏以外でも、水回りやクローゼットなど湿気の気になる所でもご使用いただけます。使用量6畳の部屋あたり3袋吸水量約1.4L
エッジテープ(グレインランバー用)
南海プライウッド¥1,598~税込¥1,758~1本4日以内出荷棚板のカットした木口面に貼るだけできれいに仕上がるエッジテープです。 メーカー商品「グレインランバー」と同柄で取り揃えております。長さ(m)2仕様樹脂粘着テープ
ティーソフト 幅20mm
パネフリ工業¥15,980~税込¥17,578~1巻(20m)ほか3日以内出荷から12日以内出荷ティーソフトは、天板やカウンターで使われる脚付きソフトエッジです。学校、幼稚園、医療機関などに多く採用されています。プロユースはもちろんDIYでもご利用頂けます。 やわらかく、木口にRがつけられるので安全です。 樹脂エッジなので、ささくれなどの心配がありません。 軟質樹脂なので、25Rまで曲面加工が可能です。 非塩ビで環境にも配慮した製品です。材質樹脂製幅(mm)20加工化粧合板の木口中央に、幅 約4mmの溝を掘ります。ティーソフトの脚を溝にはめていきます。入りにくい場合は当て布をし、木槌などで打ち込みます。R部分は脚をVカットすると加工しやすくなります。
突板テープ
パネフリ工業¥6,298~税込¥6,928~1巻当日出荷から10日以内出荷環境にやさしい天然木を使用しました。無塗装なので、後から塗装が可能です。粘着剤付きなので、簡単に貼ることができます。用途ランバーコアの木口などに利用ください。長さ(m)50材質天然木
エッジテープ(アートランバー用)
南海プライウッド¥1,098~税込¥1,208~1本4日以内出荷棚板のカットした木口面に貼るだけできれいに仕上がるエッジテープです。 メーカー商品「アートランバーOタイプ」と同柄で取り揃えております。色パールグレー長さ(m)2仕様樹脂粘着テープ
吸音デスクトップパネル ハイタイプ
ドリックス¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷から5日以内出荷T型置き式吸音デスクトップパーティション。 置くだけの簡単設置。 自由に動かせるので、任意の場所で縦や横に仕切ることができます。 吸音効果で集中できる空間になります。色グレー
床下調湿材 フレッシュドライ
Bulls(ブルズ)¥6,998税込¥7,6981ケース(8枚)6日以内出荷素早い調湿効果。防虫・防カビ効果。優れた消臭能力。天然素材で安心。施工がとても簡単。フレッシュドライは呼吸を繰り返して自ら調湿機能を再生するので効果が半永久的に持続します。タイプマットタイプサイズ(cm)50×50入数2.5kg
エッジテープカッター
パネフリ工業(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷美しい仕上がり! 簡単便利! 化粧テープをカットするのに最適! カッターの刃が手に触れないので安全! 小さいのに切れ味抜群! 両刃になっているので、左右どちらに引いても切れます!色黒幅(mm)70高さ(mm)25奥行(mm)17表面樹種本体:ABS樹脂、刃:スチール
コンセントカバー 金属タイプ DMC1-SN型
LAMP(スガツネ工業)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から4日以内出荷水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1-S型の後継品です。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16、専用ブラケット寸法(mm)幅:全開時(133.3)閉時(86.3)、縦35.7、奥行:22使用温度範囲(℃)-10~+40材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
スクリューパッキン(SP-Nタイプ)
フクビ化学¥109~税込¥120~1個3日以内出荷壁躯体の不陸が簡単に吸収でき、垂直精度の高い内装壁下地を施工できます。 壁フトコロ最大70mmまでのフカシができます。 GL工法と比べ現場が清潔なだけでなく、水を全く使用しないため仕上剤表面にカビが発生しにくくなります。 断熱材吹付けの現場におきましては、養生シール同梱のSP-NSタイプが便利です。また、製品自体が吹付け厚みの目安にもなります。 専用接着剤(スーパーUダインN)で接着固定できますので、垂直壁面だけでなく梁下の仕上げにも対応できます。 内装壁下地だけでなく、色々な内装工事の下地調整材として最適です。 製品の材質はボルト・ナットとも再生樹脂を使用しています。色ブラック接着剤フクビスーパーUダインN
エッジテープ(アートランバー用)
南海プライウッド¥1,098~税込¥1,208~1本4日以内出荷棚板のカットした木口面に貼るだけできれいに仕上がるエッジテープです。 メーカー商品「アートランバーOタイプ」と同柄で取り揃えております。色ダークグレー長さ(m)2仕様樹脂粘着テープ
コンセントプレート DMF-ES型
LAMP(スガツネ工業)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 4口タイプです。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様DMF-ES型
卓上型吸音集中ブーススタンド(ルーフ付き)
ドリックス(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台3日以内出荷従来の飛沫ガード/集中ブーススタンドにルーフ(屋根)を付けました。 より一層の吸音効果と個室感覚で仕事もペースアップします。 ルーフ(屋根)も一体型なので、ワンタッチで組み立てできます。 また、除菌スプレーでシュッするだけで拭き取り不要です。色グレー
指詰めガード(ハンドセーフティ)
粉河¥9,498~税込¥10,448~1セットほか5日以内出荷から6日以内出荷お子様が指を挟みやすい開き戸に簡単に装着でき、危険な指詰めからお子様を守ります。 スプリング内臓の丁番が扉の開閉に連動した危険な吊り元側の隙間を確実に塞ぎます。色半透明材質アクリル
床下用調湿シリカゲル専用養生シート10坪用
豊田化工(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷厚みもありますので、人が乗っても作業中に破れる心配がありません。用途土床の湿気を遮断する専用シートです。厚さ(mm)0.1寸法(幅W×長さL)(m)1×34
AKテープ
東リ¥11,980税込¥13,1781箱(3m×10巻)4日以内出荷貼ったり剥がしたり繰り返し使用可能なフローリングを傷めない吸着式両面テープ。用途ロールカーペット・ラグ・クッションフロア・ビニル床タイル・ビニル床シート等規格10巻(幅4cm×3m巻)素材アクリルフォーム・ポリエステルフィルム
























































![おくだけタイルマット サンコー[日用品] おくだけタイルマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888679-260804-08.jpg)
![おくだけタイルマット(撥水) サンコー[日用品] おくだけタイルマット(撥水) サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888688-260804-02.jpg)
![タイルマット サンコー[日用品] タイルマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888697-260804-02.jpg)