絞り込み
ブランド
- TOSTEM(LIXIL)(19)
- ウエスト(17)
- MIWA(15)
- GOAL(ゴール)(14)
- GIKEN(川口技研)(10)
- BEST(ベスト)[金物](6)
- ハイロジック(4)
- YKK AP(3)
- WAKI(和気産業)(2)
- シロクマ(2)
- 美和ロック(2)
- アルファ(1)
- アトムリビンテック(1)
- 長沢製作所(1)
- 新日軽(LIXIL)(1)
- ヒットハードウェアー(1)
エコロジープロダクト
2ページ目: 内締錠
特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「材質」から絞り込む
![267 オフセット引戸錠 間仕切錠 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58776877-251106-02.jpg)
267 オフセット引戸錠 間仕切錠
BEST(ベスト)[金物]¥4,698~税込¥5,168~1個10日以内出荷材質:亜鉛。バックセット:60mm。扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm。 267LK:36~40mm。付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm。 ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm。 フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm)。 皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)。※表示部とサムターンは組替え可能です。用途室内引戸材質亜鉛長さ(mm)100幅(mm)82.5バックセット(mm)60![267 オフセット引戸錠 簡易シリンダー錠 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58776877-251106-02.jpg)
267 オフセット引戸錠 簡易シリンダー錠
BEST(ベスト)[金物]¥15,980税込¥17,5781個10日以内出荷材質:亜鉛。バックセット:60mm。扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm。 267LK:36~40mm。付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm。 ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm。 フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm)。 皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)。※表示部とサムターンは組替え可能です。用途室内引戸付属品ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm、ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm、フロント 皿小ネジM3×22mm材質亜鉛長さ(mm)100幅(mm)82.5厚さ(mm)42.5適合扉厚(mm)36~40バックセット(mm)60![297K コンシールドカムロック(ロングストローク) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58777376-251106-04.jpg)
297K コンシールドカムロック(ロングストローク)
BEST(ベスト)[金物]¥9,198税込¥10,1181個10日以内出荷材質:鋼板。扉寸法:DH2500以下×DW400~1200mm。扉厚:45mm。枠見込み:120mm。付属ネジ:トラス小ネジM4×8mm。特長:扉はスッキリとした壁面となります。 戸先の扉面を押すだけで、扉一体の手掛かりが現れます。 扉を押すだけで施錠されるため、施錠忘れを防止できます。仕様:左右勝手があります。 枠柱と小口面に取付けます。 片面フラッシュドア対応です。用途PS(パイプスペース)扉、EPS(電気設備)扉付属品トラス小ネジM4×8mm材質鋼板勝手左適合扉厚(mm)45![297K コンシールドカムロック(ロングストローク) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58777376-251106-04.jpg)
297K コンシールドカムロック(ロングストローク)
BEST(ベスト)[金物]¥9,198税込¥10,1181個10日以内出荷材質:鋼板。扉寸法:DH2500以下×DW400~1200mm。扉厚:45mm。枠見込み:120mm。付属ネジ:トラス小ネジM4×8mm。特長:扉はスッキリとした壁面となります。 戸先の扉面を押すだけで、扉一体の手掛かりが現れます。 扉を押すだけで施錠されるため、施錠忘れを防止できます。仕様:左右勝手があります。 枠柱と小口面に取付けます。 片面フラッシュドア対応です。用途PS(パイプスペース)扉、EPS(電気設備)扉付属品トラス小ネジM4×8mm材質鋼板勝手右適合扉厚(mm)45![297KS コンシールドカムロック専用スイッチストライク BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58777376-251106-04.jpg)
297KS コンシールドカムロック専用スイッチストライク
BEST(ベスト)[金物]¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷材質:鋼板。動作温度:-5℃~+40℃。定格電圧:DC30V。保護構造:IP6X(防水機能なし)。付属ネジ:本体 トラス小ネジ×M4×8mm。 端子台 なべドリルネジ4×16mm。仕様:左右勝手兼用です。 錠前の施解錠の状態を信号として発信します。用途297Kの施解錠の確認用付属品本体 トラス小ネジ×M4×8mm、端子台 なべドリルネジ4×16mm材質鋼板
室内引戸用 簡易錠 プッシュタイプ (抗菌・抗ウイルス加工)
TOSTEM(LIXIL)¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。セット内容本体×1、取付ねじセット×1色シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤表面処理塗装対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用として2018年4月以降に、LIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製の錠と互換性があります。加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
室内ドア用 簡易錠 ラシッサUD連動/両側折ドア用―V (抗菌・抗ウイルス加工)
TOSTEM(LIXIL)¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。セット内容錠セット(内・外)×1色シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤表面処理塗装対応商品ラシッサUD両側折ドア、連動折ドア専用品加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
室内ドア用 簡易錠 スクエアL-V (抗菌・抗ウイルス加工)
TOSTEM(LIXIL)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。セット内容錠セット(内・外)×1色シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤表面処理塗装対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用としてウッディーライン08.11~、ファミリーライン09.04~、ラフィス05.01~、ラシッサ18.04~、リノバ13.9~、ラシッサUD21.4~(長座・プッシュプルは対象外)と互換性があります。加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
ケースハンドル錠ASCシリーズ
GOAL(ゴール)¥6,398税込¥7,0381個13日以内出荷から32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。用途倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど種別室内側:サムターンケースハンドル、室外側:ケースハンドル錠前サムターン錠
引戸鎌錠SXSシリーズ
GOAL(ゴール)¥6,898税込¥7,5881個32日以内出荷防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:-シリーズSXシリーズ適合扉厚(mm)29~43錠前サムターン
引戸鎌錠SNシリーズ
GOAL(ゴール)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 バックセット25mmと本体は極めてコンパクトなので、狭い縦框への取付けも可能です。用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:-適合扉厚(mm)29~43錠前サムターン
ガラス引戸錠CGシリーズ
GOAL(ゴール)¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷から32日以内出荷引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 シリンダーやサムターンの扉面からの突出量は少ないので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 デッドボルトの突出を大きくし、強度もさらにアップ。 デッドボルトの突出寸法は25mmと大きいので、バールによるドアの持ち上げを防ぎます。 また、10.000Nの押し込み力や側圧にも耐え、内蔵した焼き入れピンにより切断も防ぎます。用途ガラス引戸用種別室内側:サムターン、室外側:-錠前サムターン
ガラス引戸錠BGUシリーズ
GOAL(ゴール)¥7,998税込¥8,7981個32日以内出荷引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 室外側のシリンダーの扉面から突出量が小さいので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 良好な操作性、作動もスムーズです。 両引戸にも使用できます。用途ガラス引戸用仕様27-32種別室内側:サムターン、室外側:-適合扉厚(mm)27~32錠前サムターン
取替用LSミニケースHT26長座内締錠(ミニケースラッチ+HT26長座セット)
GIKEN(川口技研)¥7,998税込¥8,7981個17日以内出荷過去に販売している川口技研「G座」「F座」「HL座」「HS座」の取替えが可能です。 従来ご使用の座よりもひと回り大きいサイズです。 交換しても面板の取付痕が見えることはありません。 取替用だけではなく、新規としてもお使いいただけます。仕様LSミニケース錠タイプHT26長座仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51
取替用LVSケースHT26長座内締錠(ケースラッチ+HT26長座セット)
GIKEN(川口技研)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷から6日以内出荷過去に販売している川口技研「G座」「F座」「HL座」「HS座」の取替えが可能です。 従来ご使用の座よりもひと回り大きいサイズです。 交換しても面板の取付痕が見えることはありません。 取替用だけではなく、新規としてもお使いいただけます。仕様LVSケース錠タイプHT26長座仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51
取替用8STチューブラHT26長座内締錠(チューブララッチ+HT26長座セット)
GIKEN(川口技研)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷過去に販売している川口技研「G座」「F座」「HL座」「HS座」の取替えが可能です。 従来ご使用の座よりもひと回り大きいサイズです。 交換しても面板の取付痕が見えることはありません。 取替用だけではなく、新規としてもお使いいただけます。仕様8STチューブラ錠色サテンゴールドタイプHT26長座仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51








![267 オフセット引戸錠 間仕切錠 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58776877-251106-02.jpg)
![297K コンシールドカムロック(ロングストローク) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58777376-251106-04.jpg)