絞り込み
バックセット(mm)
- 100(2)
ブランド
- GOAL(ゴール)
- GIKEN(川口技研)(51)
- BEST(ベスト)[金物](49)
- TOSTEM(LIXIL)(33)
- 長沢製作所(15)
- アトムリビンテック(9)
- SYS(シブタニ)(9)
- UNION(ユニオン)(7)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- エスコ(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- ECLE(マツ六)(5)
- MIWA(4)
- ハイロジック(3)
- ACE(エース)(2)
- シロクマ(2)
- 新日軽(LIXIL)(2)
- ダイケン(1)
- ミネベアショウワ(1)
- ブランドをもっと見る
適合扉厚(mm)
- 30~40未満(3)
- 40~50未満(8)
「バックセット(mm)」から絞り込む
100(2)

GOAL(ゴール) インテグラル錠 表示 YKK
GOAL(ゴール)¥11,980税込¥13,1781組当日出荷室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ形状(フロント)プレート付タイプ室内錠記号(フロント)GF適合扉厚(mm)25~33ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
GOAL(ゴール) インテグラル錠 表示浴室 YKK
GOAL(ゴール)(8件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途浴室備考内部レバータイプ室内錠記号(フロント)GF適合扉厚(mm)25~33バックセット100mm錠前ケース錠タイプ:インテグラル錠ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
インテグラル錠Gシリーズ
GOAL(ゴール)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から32日以内出荷本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。用途事務所、応接室など勝手なし錠前非常解錠装置(エマーシル)
レバーハンドル錠LXシリーズ
GOAL(ゴール)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm) サムターンはLGF,LGと同様各種あります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。 本締錠LXDもあります。 耐震受座、可動受座、共通受座があります。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など勝手なし適合扉厚(mm)33~43錠前サムターン、エマーシル
インテグラル錠UCシリーズ
GOAL(ゴール)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。用途事務所、応接室など仕様受座:25L種別室内側:サムターンノブ、室外側:非常解錠装置(エマーシル)ノブ勝手なし機能非常解錠:あり適合扉厚(mm)33~43ハンドルタイプドアノブ
レバーハンドル錠LGシリーズ
GOAL(ゴール)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。 米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。 公共建築協会評価品もあります。 (対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。) NDシリンダーもあります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など勝手なし適合扉厚(mm)33~43錠前サムターン、エマーシル錠(表示あり)
引戸鎌錠SXSシリーズ
GOAL(ゴール)¥9,198~税込¥10,118~1個32日以内出荷防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:非常解錠装置(エマーシル)シリーズSXシリーズ適合扉厚(mm)33~43錠前非常解錠装置(エマーシル)
引戸鎌錠SXシリーズ
GOAL(ゴール)¥7,398~税込¥8,138~1個4日以内出荷から32日以内出荷防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:非常解錠装置(エマーシル)シリーズSXシリーズ錠前非常解錠装置(エマーシル)
引戸鎌錠PSSシリーズ
GOAL(ゴール)¥6,398~税込¥7,038~1個11日以内出荷から32日以内出荷竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。 バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 トリガー(安全装置)付。 引戸に最適の埋込式サムターン。用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:非常解錠錠エマーシル適合扉厚(mm)35~41錠前サムターン
チューブラー本締錠ADシリーズ
GOAL(ゴール)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷から32日以内出荷極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など仕様TSDエマー種別室内側:サムターン、室外側:ダミー座備考表示側TSDエマーシル適合扉厚(mm)33~45錠前サムターン