絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(2)
ブランド
- 鎌田信号機
- Qlight(71)
- 坂詰製作所(7)
- パトライト(PATLITE)(4)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
- NIKKEI(1)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(2)

○×進入表示灯
鎌田信号機¥169,800~税込¥186,780~1個30日以内出荷材質外郭/鋼板 t=1.6mm形状片面、壁掛、横型保護構造IP33定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式AC100V入力及び無電圧接点方式接続方法端子台式レンズ3mmアクリル板 ファインマット絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)LEDΦ5 ○/緑 ×/赤絶縁耐力AC100V0 1分間印加して異常なきこと設置条件屋内及び屋外
満空表示灯
鎌田信号機¥179,800~税込¥197,780~1個30日以内出荷材質外郭/鋼板 t=1.6mm形状片面、壁掛、横型保護構造IP33定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式AC100V入力及び無電圧接点方式接続方法端子台式絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)動作環境LED/腐食性ガスがなく、塵埃が少ないこと絶縁耐力AC100V0 1分間印加して異常なきこと動作湿度(%RH)LED/90以下(ドライバ部は結露なきこと)設置条件屋内及び屋外