絞り込み
ブランド
  • 鎌田信号機
  • モノタロウ(39)
  • RS PRO(13,534)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,273)
  • Panasonic(パナソニック)(6,996)
  • AMPHENOL(5,450)
  • VISHAY(4,792)
  • フエニックス・コンタクト(4,094)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,984)
  • omron(オムロン)(3,781)
  • 日本モレックス(molex)(3,466)
  • SIEMENS(3,356)
  • 河村電器産業(3,035)
  • YAGEO(2,639)
  • シュナイダーエレクトリック(2,588)
  • KEMET(2,294)
  • IDEC(和泉電気)(2,209)
  • BOURNS(2,009)
  • SAMTEC(1,953)
  • MICROCHIP(1,930)
  • onsemi(1,899)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし) 鎌田信号機

    単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし)

    鎌田信号機(15件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
  • 単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) シールド付 鎌田信号機

    単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) シールド付

    鎌田信号機
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし、シールド付
  • 単相 複巻トランスWTP-H(ケースなし) 鎌田信号機

    単相 複巻トランスWTP-H(ケースなし)

    鎌田信号機(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    1次電圧(V)0/380/400/420/4402次電圧(V)0/100/110/115仕様ケースなし
  • 単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) 鎌田信号機

    単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし)

    鎌田信号機(4件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
  • 変圧器 複巻リード 10VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻リード 10VA

    鎌田信号機
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    容量10VA周波数50/60Hz絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)0巻線複巻
  • マグネットスイッチ 鎌田信号機

    マグネットスイッチ

    鎌田信号機
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    備考ON-OFF両用型定格電圧(V)DC200定格電流(A)0.5
  • 変圧器 複巻C無 3KVA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C無 3KVA

    鎌田信号機
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    容量3kVA定格連続端子ねじ1次M5/2次M5周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 変圧器 複巻C無 200VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C無 200VA

    鎌田信号機
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    容量200VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 変圧器 複巻C無 750VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C無 750VA

    鎌田信号機
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    容量750VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 変圧器 単巻C入 3KVA 鎌田信号機

    変圧器 単巻C入 3KVA

    鎌田信号機
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)約24.2容量3kVA定格連続端子ねじ1次M5/2次M5周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)271次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
  • 変圧器 複巻リード 30VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻リード 30VA

    鎌田信号機
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    容量30VA周波数50/60Hz絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 変圧器 複巻C無 500VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C無 500VA

    鎌田信号機
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    容量500VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ 鎌田信号機

    三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ

    鎌田信号機
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    屋外トランスケース入り製品となります 塗装色:5Y7/1半ツヤ
    取付穴13Φ×20周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_2002次電圧(V)1P3W100-0-100
  • ○×進入表示灯 鎌田信号機

    ○×進入表示灯

    鎌田信号機
    169,800税込186,780
    1個
    30日以内出荷
    材質外郭/鋼板 t=1.6mm形状片面、壁掛、横型保護構造IP33定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式AC100V入力及び無電圧接点方式接続方法端子台式レンズ3mmアクリル板 ファインマット絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)LEDΦ5 ○/緑 ×/赤絶縁耐力AC100V0 1分間印加して異常なきこと設置条件屋内及び屋外
  • 満空表示灯 鎌田信号機

    満空表示灯

    鎌田信号機
    179,800税込197,780
    1個
    30日以内出荷
    材質外郭/鋼板 t=1.6mm形状片面、壁掛、横型保護構造IP33定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式AC100V入力及び無電圧接点方式接続方法端子台式絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)動作環境LED/腐食性ガスがなく、塵埃が少ないこと絶縁耐力AC100V0 1分間印加して異常なきこと動作湿度(%RH)LED/90以下(ドライバ部は結露なきこと)設置条件屋内及び屋外
  • 変圧器 単巻C入 4KVA 鎌田信号機

    変圧器 単巻C入 4KVA

    鎌田信号機
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)約29.2容量4kVA定格連続端子ねじ1次M5/2次M6周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)36.31次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
  • 単相単巻 携帯用トランス 鎌田信号機

    単相単巻 携帯用トランス

    鎌田信号機
    66,980税込73,678
    1個
    4日以内出荷
    定格短時間定格(連続定格 30分)周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ1次電圧(V)2002次電圧(V)100
  • 変圧器 複巻C入 200VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C入 200VA

    鎌田信号機
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    容量200VA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 変圧器 複巻C無 1KVA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C無 1KVA

    鎌田信号機
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)約12.6容量1kVA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 変圧器 単巻C入 100VA 鎌田信号機

    変圧器 単巻C入 100VA

    鎌田信号機
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)約2.9容量100VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)0.91次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
  • 変圧器 複巻リード 20VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻リード 20VA

    鎌田信号機
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.7容量20VA周波数50/60Hz絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 2KVA ミニトラコンポ 鎌田信号機

    2KVA ミニトラコンポ

    鎌田信号機
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)約13.0容量2kVA定格短時間定格(連続定格 30分)周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)201次電圧(V)200巻線単巻
  • 変圧器 複巻C無 300VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C無 300VA

    鎌田信号機
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    容量300VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 変圧器 単巻C入 300VA 鎌田信号機

    変圧器 単巻C入 300VA

    鎌田信号機
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)約4.2容量300VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)31次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
  • 変圧器 単巻リード100VA 鎌田信号機

    変圧器 単巻リード100VA

    鎌田信号機
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)1.6容量100VA出力電圧(V)100・110入力電圧(V)200・220周波数50/60Hz絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)0.9巻線単巻
  • 変圧器 単巻C入1.5KVA 鎌田信号機

    変圧器 単巻C入1.5KVA

    鎌田信号機
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)約13.2容量1.5kVA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)13.61次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
  • 変圧器 単巻C入 5KVA 鎌田信号機

    変圧器 単巻C入 5KVA

    鎌田信号機
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)約31.6容量5kVA定格連続端子ねじ1次M5/2次M6周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)45.41次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
  • 変圧器 複巻C入 50VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C入 50VA

    鎌田信号機
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    容量50VA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 変圧器 複巻C無 100VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C無 100VA

    鎌田信号機
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    容量100VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 変圧器 複巻C入 100VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C入 100VA

    鎌田信号機
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    容量100VA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 変圧器 複巻C入1.5KVA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C入1.5KVA

    鎌田信号機
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    容量1.5kVA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 変圧器 単巻C入 500VA 鎌田信号機

    変圧器 単巻C入 500VA

    鎌田信号機
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)約5.9容量500VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)4.541次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
  • 変圧器 複巻C入 1KVA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C入 1KVA

    鎌田信号機
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    容量1kVA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 変圧器 複巻リード 50VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻リード 50VA

    鎌田信号機
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)1.6容量50VA周波数50/60Hz絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 変圧器 複巻C入 300VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C入 300VA

    鎌田信号機
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    容量300VA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 1KVA ミニトラコンポ 鎌田信号機

    1KVA ミニトラコンポ

    鎌田信号機
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)約10.0容量1kVA定格短時間定格(連続定格 30分)周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)101次電圧(V)200巻線単巻
  • 3KVA ミニトラコンポ 鎌田信号機

    3KVA ミニトラコンポ

    鎌田信号機
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)約17.0容量3kVA定格短時間定格(連続定格 30分)周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)301次電圧(V)200巻線単巻
  • 変圧器 複巻C入 150VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C入 150VA

    鎌田信号機
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    容量150VA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 変圧器 単巻C入 2KVA 鎌田信号機

    変圧器 単巻C入 2KVA

    鎌田信号機
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)約15.5容量2kVA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)18.11次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
  • 変圧器 単巻C入 1KVA 鎌田信号機

    変圧器 単巻C入 1KVA

    鎌田信号機
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)約9.5容量1kVA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)91次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器