絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(168)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(99)
- アイネックス(62)
- LIAN LI(31)
- エスエスエーサービス(20)
- 親和産業(14)
- 長尾製作所(14)
- TP-LINK(13)
- ATEN(12)
- ビット・トレード・ワン(12)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(12)
- 日本トラストテクノロジー(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- サニーサイドアップ(9)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(8)
- サンワサプライ(7)
- StarTech.com(7)
- Thermalright(7)
- アクシスコミュニケーションズ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ワッシャー付カラーミリネジ
エスエスエーサービス¥479税込¥5271個6日以内出荷ミリネジ対応のマザーボード、PCケース、SSD、光学ドライブ、FDDなどを固定するためのネジです。 カラーネジながらマグネット式のドライバーに対応しているので狭い場所でも簡単にねじ止めが可能です。 オシャレはネジから、光るPCなどの色合わせに最適です。 汎用ミリネジとしても非常に便利です。タイプミリネジ規格M3-5ねじ長さ(mm)約5素材鉄入数12個
カラーインチネジ
エスエスエーサービス¥479税込¥5271個6日以内出荷オシャレはネジから、光るPCなどの色合わせに最適 カラーネジながらマグネット式のドイバーに対応しているので狭い場所でも簡単にねじ止めが可能 インチタイプのケース周り、マザーボード、3.5インチHDD等を固定も可能 その他汎用インチネジとしても使用可能色レッドタイプインチネジ規格#6-32ねじ長さ(mm)約4素材鉄入数10個
DIRECT INSTALL T-NUT KIT
ERGOTRON(エルゴトロン)¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷直接取付け Tナットキット。このキットを使用すると、他のアイテムを取り外さずに新しいアクセサリをあなたのコンピュータカートのTスロットにすばやく取り付けられます。既存のアイテムを取り外さず、新しいアクセサリを統合します。Tスロット経路のどこにでもアクセサリを追加できます。StyleView、CareFit、LearnFit および Neo-Flex カートに標準 Tスロットと機能します。RoHS指令(10物質対応)対応
1U換気用パネル 20枚セット
AURORA(共栄商事)¥84,980税込¥93,4781個5日以内出荷EIAラック用オプション。 EIA1U換気パネル20枚セット まとめ買いに最適。 熱を発する機器の放熱や、機器ラック内の換気を促します。
1Uブランクパネル 20枚セット
AURORA(共栄商事)¥53,980税込¥59,3781個5日以内出荷EIAラック用オプション。 EIA1Uブランクパネル20枚セット まとめ買いに最適。 空きユニットスペースをすっきり埋めて内部配線も隠せます。
手回しインチネジ
エスエスエーサービス¥799税込¥8791個6日以内出荷ゲーミングPC等の光るPCケースに最適です。 ドライバー不要で従来のつまみネジのように手で簡単に取り付けることができます。 大型のつまみ部を採用し、手で回しやすいのも特徴です。材質アルミニウム全長(mm)約16.5質量(g)1個あたり:約2タイプ手回しネジ規格6#-32長さ(cm)約6.7mm(ネジ部長さ)入数6個
テーパネジ
親和産業¥199税込¥2191個6日以内出荷50~140mmファン固定用のテーパネジです。 みぞは刃の役目をしており、フレームのねじ切りを容易にしスムーズに締め付ける事ができます。 ファンフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。 ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。セット内容テーパネジ×8色ブラックねじ規格Φ5×10PT2ファン50~140mm角ファン
ファン固定用ネジセット
親和産業¥219税込¥2411個6日以内出荷15mm厚の30~40mm角小型ファンを固定するためのネジセットです。 ナットの下部にワッシャーと同等の役目をする、つばの付いたフランジナット採用により部品点数が減り、取り付け作業が楽になりました。 フランジナットナットには「セレート」と呼ばれる凹凸加工が施されており、ゆるみ止め効果を発揮します。 ファンフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。 ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。セット内容M3×22バインドネジ×4、M3丸ワッシャー(Φ=8 t=0.5)×4、M3セレート付:フランジナット×4色ブラック規格セレート付フランジナットねじ規格M3×22バインドファン30~40mm角/15mm厚ファン
DL3X5 Gen11 1U 1x16 セカンドスロットライザー
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷セカンドスロットライザー。DL3X5 Gen11 1U 1x16 セカンドスロットライザー。
DL3X5 Gen11 1U 1x16 LPセカンドスロットライザー
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥65,980税込¥72,5781個5日以内出荷ロー プロファイル セカンダリ ライザー キット。DL3X5 Gen11 1U 1x16 LPセカンドスロットライザー。
LGA1156用 ヒートシンクバックプレート
アイネックス¥989税込¥1,0881個4日以内出荷標準のピン固定に不安や取り付けづらさを感じている方に最適です。 Intel純正LGA1156/LGA1155/LGA1151/LGA1150リテールクーラー専用です。 標準のピン固定に不安や取り付けづらさを感じている方に最適です。 マザーボード付属のILMバックプレートに重ねて取り付けます。 バックプレートに固定することでマザーボードの歪みが軽減されます。 スプリングで密着度が上がり、CPUの熱伝導率がアップします。 スプリングネジ固定タイプ マザーボードとの接触面には絶縁シートが貼付済みです。(ナット台座部分を除く)セット内容プレート本体、スペーサーネジ×4、スプリング×4、Eリング×4
2Way ARGB LEDストリップライト
アイネックス¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷ストリップ状のLED照明です。 制御機能を搭載したマザーボードなどに接続すると、色や光りかたを変更できます。 ARGB LED (アドレサブルRGB LED、デジタルLED) はLED1個単位で色や光りかたを制御できるため、さまざまな点灯パターンが実現できます。 マザーボード各社のライティングコントロール機能に対応します。 (メーカー独自の検証による) 磁石が埋め込まれているので、簡単に設置/再設置ができます。 磁石では設置できないケースや表面は両面テープで設置できます。 複数を連結して使えます。電圧(V)5コネクタ形状マザーボード側: ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません) - デバイス側: ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)
マグネットLEDストリップライト マルチカラー
アイネックス¥999税込¥1,0991本4日以内出荷細長い切れ (ストリップ) 状のLED照明です。 制御機能を搭載したマザーボードなどに接続すると、色や光りかたを変更できます。 磁石が7個埋め込まれているので、簡単に設置/再設置ができます。 鉄製の表面に設置できます。 コンパクトなデザインです。 複数を連結して使用できます。 マザーボードのRGB LED 4ピンヘッダーに接続します。セット内容カラーLEDストリップライト - RGB LED 4ピンオス/オスアダプタ×1電圧(V)12コネクタ形状RGB LED 4ピン メス - RGB LED 4ピン メス最大消費電力(W)4.32入数(個)磁石数: 7LED使用数(個)18ストリップ長(mm)300
USB接続ARGBコントローラー
アイネックス¥999税込¥1,0991個5日以内出荷USB Type-A接続でARGB (アドレサブルRGB LED、デジタルLED) 機器の光りかたを制御できます。 光りかた68種/速度7段階に調整できます。(機器によってはすべてのモードに対応しません。) パソコンだけではなく、USB電源でも使えます。 ARGB機器を好きな場所で使えます。付属品ARGBオス/オスアダプタ電圧(V)5コネクタ形状USB Type-A オス - ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)ケーブル長(cm)40LED使用数(個)USB 2.0ポート (0.5A供給時): 約8個、USB 3.2ポート (0.9A供給時): 約14個、USB 1A供給時: 約16個、USB 2A供給時: 約33個ボタン仕様MODE+: 光りかたを正順で切替 (68種)、SPEED: アニメーション速度 (7段階) [7速→初期値に循環。速度を変更できないモードがあります]、MODE-: 光りかたを逆順で切替 (68種)
USB2.0ヘッダー 2分配ハブ
アイネックス¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷マザーボード上のUSB 2x5ピンヘッダーを2分配します。 2×5ピンヘッダーが2つになるので、USB 2.0が2ポートから4ポートに増えます。 USB 2.0ヘッダーが少ないマザーボードで、内蔵USB 2.0接続機器が多い環境の構築に便利です。 LEDコントロールでUSB 2.0ヘッダーが多数必要な場合におすすめです。 基板裏面に両面テープ付きのパッドを貼り付け済み。PCケース内の任意の場所に取り付けられます。 ハブ機能動作中は基板上のLEDが点灯します。付属品接続ケーブル (2×5ピン メス⇔2.54mmピッチ 4ピン メス) (約26cm)対応OSWindows 7/8/8.1/10/11コネクタ形状マザーボード側: 2.54mmピッチ 4ピン オス - デバイス側: 2x5ピン オス×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×41×13 (実装部品を含む)LED色赤 (ハブ機能動作中)USBポート4 (USB 2.0の2×5ピンヘッダー×2)USBタイプUSB 2.0/1.1
TOUGHBOOK FZ-40A オプション(USB3.2/Type-Ax2/HDMI)
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷TOUGHBOOK FZ-40A オプション(USB3.2/Type-Ax2/HDMI)。
TOUGHBOOK FZ-40A オプション(シリアル/USB3.2 Type-A/HDMI)
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷TOUGHBOOK FZ-40A オプション(シリアル/USB3.2 Type-A/HDMI)。
封印コネクタカバー USB Aメス用
アイネックス¥499税込¥5491パック(10個)当日出荷USBコネクタへの機器挿入を物理的に不可能にします。 本製品をUSBコネクタへ取り付けると取り外しできないので、USB機器挿入ができません。 データ持ち出し・不正アクセス対策に最適です。適合USB (Aタイプ) 用材質Nylon 66色ブラック
コネクタカバー LAN用
アイネックス¥319税込¥3511パック(4個)4日以内出荷未使用のコネクタを破損やほこりから防ぎます。 ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに。適合RJ-45用材質ABS色ブラック
ファン固定用ネジセット 20~25mm厚用
アイネックス¥299税込¥3291個当日出荷20~25mm厚のファンを固定するためのネジセットです。 通常のテーパーネジとは違い、ファンに傷をつけずに固定できます。 M4のためファン固定穴との隙間が減り、M3に比べて作業性が向上します。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。セット内容M4×35バインド 4個、M4ナット 4個、M4スプリングワッシャー 4個、M4ワッシャー (10mm径 0.8mm厚) 8個色ブラック
ファン固定用ネジセット 20~25mm厚用
アイネックス¥289税込¥3181個4日以内出荷25mm厚のファンを固定するためのネジセットです。 通常のテーパーネジとは違い、ファンに傷をつけずに固定できます。セット内容M3×30バインド 4個、M3ナット 4個、M3スプリングワッシャー 4個、M3ワッシャー (8mm径 0.5mm厚) 8個
ネジセット ケース付
アイネックス¥799税込¥8791個当日出荷個別に購入されるより、リーズナブルです。 保管にとても便利なケース付です。 六角スペーサーのネジ穴側 (メス側) はミリです。セット内容十字穴付六角インチネジ×12個、バインドインチネジ×12個、トラスインチネジ×12個、平頭インチネジ×12個、ナベワッシャーヘッドミリネジ×12個、六角スペーサー インチネジタイプ×3個、六角スペーサー ミリネジタイプ×3個、プラスチックスペーサー×6個、グラスワッシャー×6個、収納ケース×1個ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)収納ケース:90×121×20
ワッシャーヘッドミリネジ
アイネックス¥229税込¥2521パック(10個)4日以内出荷2.5インチHDD/SSD、光学ドライブ、FDDなどを固定するためのネジです。 ワッシャーがネジ頭と一体になっていて、汎用ミリネジとしても非常に便利です。色シルバーねじ寸法M3×5mm
USB-C コンピューターモジュール(バーチャルメディア対応)
ATEN¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷KA7183は、コンピューターとKNシリーズ/RCM KVMスイッチを1箇所のUSB Type-Cポート経由で接続できるコンピューターモジュールです。
PS/2&USB&RS-232C ローカルコンソール搭載コンピューターモジュール
ATEN¥85,980税込¥94,5781個5日以内出荷KA7174は、PS/2、USB、RS-232C、アナログVGAインターフェースを持つコンピューターを、ATEN IP-KVMスイッチにCat 5e/6ケーブルで接続するコンピューターモジュールです。 ATEN IP-KVMアクセスコントロールボックス2XRT-0015G に対応、サーバーへのアクセスと制御をローカル限定で実行します。
Aruba 8325 850W 48VDC Back-to-Front Power Supply
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥479,800税込¥527,7801個5日以内出荷Aruba 8325 Switch シリーズ用 電源。
Aruba 8325 850W 48VDC Front-to-Back Power Supply
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥479,800税込¥527,7801個5日以内出荷Aruba 8325 Switch シリーズ用 電源。
水冷用ラジエータースタンド
NBROS JAPAN¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷水冷CPUクーラー/ラジエーターのための専用スタンド。環境に合わせ縦置き横置きに対応。デザインを邪魔しないシンプル設計。ラジエーターサイズは120/240/360mmに対応。120mmファン最大3台取り付け可能。CPUクーラー設置用ブラケット搭載。スタンド用吸着パッド付属。滑り止めゴム足も付属。1.6mm厚の鉄を使用。ラジエーター取付位置を3段階で調整可能セット内容組立ネジ一式、吸着パッド、ゴム足、ケーブルバンド、取扱説明書材質鉄質量(g)約420表面処理黒色塗装外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×12m×140
Ethernet OAM対応 LEX3004 DC電源
FXC¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷電源モジュールは、「LEX3004」の筐体背面に2台搭載し冗長構成を取ることが可能です。また、電源モジュールは、自動速度制御機能付冷却用FANと一体型になっています。電源とFANの動作状態は「LEX3004」の前面のLEDで確認できます。
ネジセット 小型FAN用固定ネジ
親和産業¥219税込¥2411個6日以内出荷仕様●対応ファン:30~40mm角、20~25mm厚●ネジ規格:M3×32バインド●ナット規格:セレート付フランジナット●内容物:M3×32バインドネジ×4、M3丸ワッシャー(Φ=8 t=0.5)×4、M3セレート付フランジナット×4●RoHS指令:準拠色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
触感デバイス開発/体感モジュール
ビット・トレード・ワン¥6,798税込¥7,4781個6日以内出荷仕様●搭載アクチュエーター:フォスター電機 ACOUSTICHAPTIC 639897●搭載アンプ:NS4168●対応マイコンボード:M5StackAtom/Lite/Matrix/Echo(Echo付属スピーカー発音有)、ArduinoMKRZero●必要電力:約1W(マイコンボードより供給)●サイズ:約 W72×H20×D30mm(MDF組立時)●重量:約 45g (MDF組立時)●付属品:MDF Stacking Board、保証書使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)保証期間1年間
200Gb QSFP56 MPO SR4 100m トランシーバー
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷トランシーバー。200Gb QSFP56 MPO SR4 100m トランシーバー。
NEO-FLEX Mounting Bracket
ERGOTRON(エルゴトロン)¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷このブラケットは、ネオフレックスLCDカートまたはネオフレックス ラップトップ カート柱部への器具取り付け用インターフェイスとして機能します。RoHS指令(10物質対応)対応
窒化ガリウム採用 PD30W給電アダプター
プリンストン¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷窒化ガリウム採用PD30W給電タップ。 本製品は、これまで使用していたシリコン半導体に代わり「GaN(窒化ガリウム)」を使用することで、優れた耐圧性と 電力効率を実現し、高出力時の発熱を抑えつつ約4センチ四方、約62gの小型軽量化を実現した給電タップです。 USB PD(Power Delivery)に対応し、最大20V/1.5A(30W)までの給電が可能で充電時間も大幅に短縮できます。 またAC接続プラグは格納可能な構造になっておりますので、持ち運びにも最適です。














































![PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック LIAN LI PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック LIAN LI](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134941-260929-02.jpg)