絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(168)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(99)
- アイネックス(62)
- LIAN LI(30)
- エスエスエーサービス(20)
- 親和産業(14)
- 長尾製作所(14)
- TP-LINK(12)
- ATEN(12)
- ビット・トレード・ワン(12)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(12)
- 日本トラストテクノロジー(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- サニーサイドアップ(9)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(8)
- サンワサプライ(7)
- StarTech.com(7)
- Thermalright(7)
- アクシスコミュニケーションズ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

CAPTURE 4K キャプチャーボード 4K30Pキャプチャ 100msレイテンシ
Streamplify¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷4K@30Hz録画/4K@60Hzパススルー出力 高品質な配信を実現する4K/30Hz録画に対応。最大4K@60Hzパススルー出力により、モニター上で臨場感あふれるプレイをしながら、PC上での録画が可能です。HDRおよびVRR(可変リフレッシュレート)パススルー対応 PS5やXBOXシリーズX/Sに搭載されたVRR機能および、入力映像のHDR出力に対応。高品質で滑らかな映像を表示します※VRRおよびHDRの録画には対応しておりません。幅広いプラットフォームに対応 TVやPC、ゲーム機など多くのプラットフォームに対応。48KHz/24bitオーディオサンプリングレート 高音質48KHz/24bitのサンプリングレートで妥協のない鮮やかなサウンドクオリティ。100ミリ秒以下のローレイテンシ 100ミリ秒以下の低遅延で、違和感のないビデオ&オーディオシンクを実現しました
CPUマウントフレーム
Thermalright¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷AMD AM5マザーボードのCPUソケットの金属固定金具と入れ替えて使用するフレームで、AMD AM5 CPUの外周部分を覆うようにしてCPUを保護し、外部からの衝撃やグリスの垂れの防止するマウントフレームです。CPUクーラーなど固定する際にキッチリとグリスを塗りたいユーザー様に最適と言えるでしょう。 。アルミ削りだしのフレーム。L型のドライバーとグリス「TF7 2g」が標準で付属しています。色ブラック質量(g)45保証期間1年間適合ソケット対応:AMD AM5サイズ(mm)75×56×7.5素材アルミ削りだし
USB3.2Gen2対応 M.2 NVMe SSDスタンド
アイネックス¥2,798税込¥3,0781個当日出荷USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe SSDを外付USBドライブにするスタンドです。M.2 NVMe SSDをケースに入れずに、スロットに差すだけで使えます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。電源のオン/オフスイッチを搭載しています。スイッチをオフにするとケーブル接続状態でもSSDに電源が入らず、安全にSSDを抜き差しできます。また再度スイッチで電源をオンにすると、パソコンがすぐにSSDを認識します。ブルーのインジケーターで、電源のオン/オフ状態、アクセス状態が一目でわかります。小型で持ち運びに便利です。一体型ケーブルのため扱いやすく、接続が簡単です。データのバックアップに好適です。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。色ブラック材質(本体)ABS適合規格NVM Express 1.3、USB 3.2 Gen 2 (USB 3.2 Gen 1/2.0との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×14 (ケーブルを除く)対応M.2カードタイプ: Key M (専用)LEDブルー点灯 (認識)、ブルー点滅 (アクセス)ケーブル長(cm)約17 (コネクタを含む)データ転送速度最大10Gbps (理論値)I/OポートUSB Type-C メス (バスパワー対応)適合システムUSB 3.2 Gen 2対応Type-Cコネクタ搭載パソコン、Windows 10/11 (32/64bit)
GPU縦置きキット
LIAN LI¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷ケース内にグラフィックスカードを縦置き配置するための専用ブラケットと200mmの長さのPCI-e Gen 4.0対応ライザーケーブルのキットです。 グラフィックスカードを縦置きすることで、グラフィックスカードのケースサイド側に「見せる」構造にすることができ、見栄えににこだわることが可能です。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブラケット:132.6×255.1×124.4保証期間1年間ケーブル長(cm)200mmインターフェイスPCI-e x16拡張スロット数3スロットケーブルタイプライザーケーブル:PCI-e Gen 4.0
フィジカルコンピューター
ビット・トレード・ワン¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷クレジットカードサイズ・厚さ2.5mmの、ArduinoUNO互換機です。 財布等に忍ばせておけば、いつでもその場でArduinoを使うことができます。 厚さ2.5mmながら、USB Type-Cコネクタを搭載しております。 C to CやA to Cケーブルを使用してPCと接続し開発を行うことが可能です。 Arduinoに通常搭載されている入出力ピンソケットも側面に搭載済みなので、ジャンパワイヤ等で機器を接続することができます。 ArduinoIDEのダウンロード用URLや使い方をカード裏面にシルクとして印字してあるので、誰でもその場で即座にArduino開発を体験することが可能です。サイズ約86×54mm質量(g)約20g内容本体保証期間初期不良のみ生産国日本電力(V/A)必要:5/0.5(USB Type-Cより給電)
カラーインチネジ
エスエスエーサービス¥979税込¥1,0771個6日以内出荷電源やマザーボード、グラフィックカードなどの取り付けに好適な強さと、アクセントにより個性豊かにパソコンを彩れます。 個性豊かなPC、統一感のあるPCを作るならカラバリネジシリーズがおすすめです。 ネジ部の長さも約6.0mmありグラフィックカード固定、PC電源の固定などでも安定します。 十字穴付き六角インチネジで、一般的なパソコンのインチネジにはもちろん様々な用途に利用できます。 強度があるのでマザーボード固定や電源、ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。 +ドライバーはもちろん,六角ソケットレンチでも締め付けが可能なモデルです。 その他汎用インチネジとしても利用できます。頭部厚(mm)ネジ:約2.6サイズ(mm)ネジ:#6-32×6 (インチ)素材鉄入数(個)20入ねじ部長さ(mm)約6.0
TypeC->USB2.0(A)オス変換コネクタ(BK)
日本トラストテクノロジー¥799税込¥8791個当日出荷Type-CコネクタをUSB(A)コネクタ採用のスマホ、タブレットのUSB充電やパソコンとのデータ通信に使用する変換コネクタ。
OTG USB2.0->USB TYPE-C変換コネクタ(BK)
日本トラストテクノロジー¥799税込¥8791個5日以内出荷USBマウスやUSBキーボード、USBメモリをOTG対応機器でご利用いただけます。※USB2.0準拠。
microUSB->USB2.0(A)オス変換コネクタ(WH)
日本トラストテクノロジー¥799税込¥8791個5日以内出荷microUSBコネクタをUSB(A)に変換してUSB充電やデータ通信に使用する変換コネクタ。
OTG USB2.0->USB TYPE-C変換コネクタ(WH)
日本トラストテクノロジー¥799税込¥8791個4日以内出荷USBマウスやUSBキーボード、USBメモリをOTG対応機器でご利用いただけます。※USB2.0準拠。
OTG USB2.0->MicroUSB変換コネクタ(BK)
日本トラストテクノロジー¥799税込¥8791個5日以内出荷USBマウスやUSBキーボード、USBメモリをOTG対応機器でご利用いただけます。※USB2.0準拠。
TypeC->USB2.0(A)オス変換コネクタ(WH)
日本トラストテクノロジー¥799税込¥8791個5日以内出荷Type-CコネクタをUSB(A)コネクタ採用のスマホ、タブレットのUSB充電やパソコンとのデータ通信に使用する変換コネクタ。
OTG USB2.0->MicroUSB変換コネクタ(WH)
日本トラストテクノロジー¥799税込¥8791個5日以内出荷USBマウスやUSBキーボード、USBメモリをOTG対応機器でご利用いただけます。※USB2.0準拠。
カラーインチネジ
エスエスエーサービス¥479税込¥5271個6日以内出荷十字穴付き六角インチネジで、一般的なパソコンのインチネジにはもちろん様々な用途に利用できます。 強度があるので、マザーボード固定や電源・ケース背面I/Oブラケット等の固定に最適です。 プラスドライバーはもちろん、六角ソケットレンチでも締め付けが可能なモデルです。 その他汎用インチネジとしても利用できます。材質鉄ねじ#6-32×6mm(インチ)ねじ寸法(mm)約6.0入数10個入
USB3.0ヘッダー 2分配ハブ
アイネックス¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷マザーボード上のUSB 3.0 (2x10ピン) ヘッダーを2分配します。USB 3.0ヘッダーが2つになるので、USB 3.0が2ポートから4ポートに増えます。USB 3.0ヘッダーが少ないマザーボードで、内蔵USB 3.0接続機器が多い環境の構築に便利です。大型ケースやフロントベイ機器などでUSB 3.0ヘッダーが多数必要な場合におすすめです。基板裏面に貼り付けるための両面テープ付きパッドが付属します。PCケース内の任意の場所に取り付けられます。SATA電源ケーブルを接続して、電力を供給します。付属品マザーボード接続ケーブル (内部USB 3.0 メス⇔USB 3.0 Standard-A オス) (約30cm)、両面テープ付き取付用パッド仕様PCケース内取付用 基板タイプ、SuperSpeed USB 対応 (5Gbps: 理論値)、USBセルフパワー専用寸法(mm)34×66.5×9.2 (実装部品を含む)適合規格USB 3.0/2.0/1.1対応OSWindows 10/11コネクタ形状マザーボード側: USB 3.0 Standard-A メス、デバイス側: 内部USB 3.0 (2x10ピン) オス×2、電源ユニット側: SATA電源コネクタ (15ピン) オスUSBポート4 (USB 3.0の2x10ピンヘッダー×2)
HPE FlexNetwork 5140HI/5520HI/5600HI 4Port 1/10G SFP+ Module
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥259,800税込¥285,7801台8日以内出荷質量(g)299.4(0.7 lb)外形寸法(cm)4.1×9.4×14.7(1.6×3.7×5.8 in)
HPE FlexNetwork 5140HI/5520HI/5600HI 2Port SFP28 Module
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥429,800税込¥472,7801台8日以内出荷質量(g)299.4(0.7 lb)外形寸法(cm)4.1×9.4×14.7(1.6×3.7×5.8 in)
HPE FlexNetwork 5520HI/5600HI 8Port SFP+ Module
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥429,800税込¥472,7801台8日以内出荷質量(g)299.4(0.7 lb)外形寸法(cm)4.1×9.4×14.7(1.6×3.7×5.8 in)
HPE X362 1110W AC PoE Power Supply
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷仕様HPE Networking X362 1110W AC PoE Power Supply
HPE FlexNetwork 5140HI/5520HI/5600HI 4Port 10/100/1000Base-T 6Port SFP Module
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥239,800税込¥263,7801台8日以内出荷質量(g)399.2(0.9 lb)外形寸法(cm)4.1×9.4×14.7(1.6×3.7×5.8 in)
HPE FlexNetwork 5520HI/5600HI 8Port MGig Module
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥429,800税込¥472,7801台8日以内出荷質量(g)399.2(0.9 lb)外形寸法(cm)4.1×9.4×14.7(1.6×3.7×5.8 in)
Aruba CX 10000 1U 2 post Rack Mount Kit
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥18,980税込¥20,8781台8日以内出荷仕様HPE Aruba Networking CX 10000 1U 2 post Rack Mount Kit
Aruba X391 850W Power-to-Port AC Power Supply
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷質量(kg)1.7外形寸法(cm)4.1×7.4×24.6
Aruba CX 10000-48Y6C Front-to-Back AC Power Supply Unit
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥279,800税込¥307,7801台8日以内出荷仕様HPE Aruba Networking CX 1000048Y6C Front-to-Back AC Power Supply Unit
Aruba CX 10000 1U 4 post Rack Mount Kit
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥69,980税込¥76,9781台8日以内出荷仕様HPE Aruba Networking CX 10000 1U 4 post Rack Mount Kit
Aruba CX 10000-48Y6C Back-to-Front AC Power Supply Unit
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥279,800税込¥307,7801台8日以内出荷仕様HPE Aruba Networking CX 1000048Y6C Back-to-Front AC Power Supply Unit
Aruba 9300 1500W 100-240VAC Front-to-Back AC Power Supply
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥499,800税込¥549,7801台8日以内出荷仕様HPE Aruba Networking CX 93001500W 100-240VAC Front-to-Back AC Power Supply Unit
Aruba X391 850W Port-to-Power AC Power Supply
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷質量(kg)1.7外形寸法(cm)4.1×7.4×24.6
変換コネクタ
GROOVY¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷マザーボードのATX24ピンを90度方向転換するコネクタです。 マザーボードのケーブル周りが絡み難くなり、ケーブルマネージメントが容易になります。 ケーブル自体を曲げる必要がないため、接続部にテンションが掛かりません。 垂直から水平に変換することで、より美しい配線を実現します。 シンプル・小型・軽量なので邪魔にならず、美観も損ねません。材質プラスチック、金属寸法(mm)39×59×18色ブラック質量(g)29コネクタATX24ピン(オス) - ATX24ピン(L型 メス)
カラーインチネジ
エスエスエーサービス¥479税込¥5271個6日以内出荷十字穴付き六角インチネジで、一般的なパソコンのインチネジにはもちろん様々な用途に利用できます。 強度があるのでマザーボード固定や電源、ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。 ネジ部の長さも約6.0mmありグラフィックカード固定、PC電源の固定などでも安定します。 プラスドライバーはもちろん、六角ソケットレンチでも締め付けが可能なモデルです。 その他汎用インチネジとしてもご利用いただけます。材質鉄厚さ(mm)ネジ頭部:約2.6ねじ#6-32×6mmねじ長さ(mm)約6.0入数10個入
簡易水冷ラジエーター向けインチネジ
エスエスエーサービス¥879税込¥9671個6日以内出荷簡易水冷のラジエーター向けロング仕様のインチネジです。 長さ約30mm、インチ仕様のなべネジです。 ネジ穴がインチ仕様の簡易水冷ラジエーターへの25mm厚ファン増設におすすめです。材質ステンレス規格UNC#6-32x1-1/4ねじ長さ(mm)約30入数8個入り
PCIスロットカバー
長尾製作所¥1,890税込¥2,0791個6日以内出荷エアフロー強化に最適な80mmファンを搭載したPCIスロットカバーです。 拡張/PCIスロットカバーに薄型80mmファン搭載でケース内のエアフローを強化します。 冷却性と静音性を両立したX-FAN社製の薄型80mmファンを搭載しました。 軸受には中空ベアリング(改良型流体軸受)を採用し、低ノイズ・低振動を実現しました。 グラフィックボードの冷却強化にも最適です。仕様●ファンサイズ:80×80×15mm厚●期待寿命:30000時間●静圧:1.28mmAq材質鉄質量(g)約100回転数(min-1[r.p.m])2000定格電圧(V)12定格電流(A)0.09寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約80×約30コネクタ3pin構造(軸受)中空ベアリング(改良型流体軸受)ノイズレベル21.6dBA最大風量(CFM)23.02