絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: その他PCパーツ

599件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 死活監視自動リブート機器 Auto Power Controller NONフリーズ バリューソリューション

    死活監視自動リブート機器 Auto Power Controller NONフリーズ

    バリューソリューション
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    5日以内出荷
    Pingによる死活監視/電源2系統管理の、必要十分なシンプル機能モデル。IPアドレスを設定しPingによる死活監視・死活監視による判断に基づいた電源制御(OFF/ON)・PCアプリ・メール制御による遠隔操作及びタイマー設定による電源制御(OFF/ON)が可能です。
  • 電源ケーブル SUPERFLOWER

    電源ケーブル

    SUPERFLOWER
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    SuperFlower社の既存の電源用のプラグインケーブルで、PCIe用コネクタを2つ使用し、12VHPWRコネクタに変換するケーブルです。 。このケーブルを使用することで、GPU付属の変換アダプタを使用することなくGPUに直接ケーブルを接続することが可能になります。
    寸法(mm)600×35×12質量(g)126
  • スイッチ用オプション マグネット取付金具 BUFFALO(バッファロー)

    スイッチ用オプション マグネット取付金具

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    翌日出荷
  • ThinkPad プロフェッショナル 16インチバックパック レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad プロフェッショナル 16インチバックパック

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    8日以内出荷
  • AXIS T94T02D PENDANT KIT アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T94T02D PENDANT KIT

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    翌日出荷
  • AXIS T91A11 スタンド ホワイト アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T91A11 スタンド ホワイト

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    翌日出荷
    AXIS T91A11 スタンド ホワイト
  • PLY EdgeE100-450CCX350EM60PSU5V JPN2 HP(日本ヒューレット・パッカード)

    PLY EdgeE100-450CCX350EM60PSU5V JPN2

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    電源。PLY EdgeE100-450CCX350EM60PSU5V JPN2。
  • 内部USB3.0 - フロントUSB Type-Cヘッダー変換アダプタ アイネックス

    内部USB3.0 - フロントUSB Type-Cヘッダー変換アダプタ

    アイネックス
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    マザーボードのUSB 3.0ヘッダーをフロントUSB Type-Cヘッダー (Key-A 20ピン) に変更します。フロントUSB Type-Cヘッダーを搭載しない/不足している場合に便利です。動作はUSB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) になります。
    仕様SuperSpeed USB 対応 (5Gbps: 理論値)適合規格USB 3.2 Gen 1/USB 3.0/2.0/1.1コネクタ形状マザーボード側: 2x10ピン メス、ケーブル側: Key-A 20ピン メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×25×11.0
  • マザーボードピン延長ケーブル 2ピンタイプ アイネックス

    マザーボードピン延長ケーブル 2ピンタイプ

    アイネックス
    ¥379税込¥417
    1本
    当日出荷
    マザーボード上の2ピンのコネクタを延長します。長さが30cmあり、延長や裏配線に適しています。リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。2.54mmピッチコネクタに対応します。Front Panel I/O (フロントパネルスイッチ/LED/オーディオ/USB 2.0/IEEE 1394など) のバラピンコネクタを延長して、マザーボードへ簡単に接続できます。
    規格【マザーボード側】1×2ピン(メス)、【ケーブル側】1×2ピン(オス)コネクタ2.54mmピッチケーブル長(cm)約30RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
  • アクセサリー AM5 Thermal Paste Guard DEEPCOOL

    アクセサリー AM5 Thermal Paste Guard

    DEEPCOOL
    ¥779税込¥857
    1台
    欠品中
    AMD AM5専用 純銅製グリスガードプレート・AMD AM5専用グリスガードプレート ・工業グレードの純銅製フレーム ・CPUクーラーと接触する表面積の拡大による冷却強化 ・CPUの隙間へグリスが入りこむのを防ぐ ・塗布用のヘラとクリーニングシート付
    寸法(mm)45×45×0.6製品質量(g)5.5保証期間1年素材工業グレード純銅製銅含有量:99.95%RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーインチネジ エスエスエーサービス

    カラーインチネジ

    エスエスエーサービス
    ¥479税込¥527
    1個
    6日以内出荷
    簡易水冷のラジエーター向けロング仕様のインチネジです。 長さ約30mm、インチ仕様のなべネジです。 ネジ穴がインチ仕様の簡易水冷ラジエーターへの25mm厚ファン増設におすすめです。 ホワイトに統一されたパソコンに最適で統一感をさらに作り出すことが可能です。
    材質ステンレス色ネジ上部:ホワイト塗装ねじ規格UNC#6-32×1-1/4入数4個入り
  • 手回しカラーミリネジ エスエスエーサービス

    手回しカラーミリネジ

    エスエスエーサービス
    ¥879税込¥967
    1個
    6日以内出荷
    ゲーミングPC等の光るPCケースに最適です。 ドライバー不要で従来のつまみネジのように手で簡単に取り付けることができます。 大型のつまみ部を採用し、手で回しやすいのも特徴です。 ミリネジ対応のケースならマザーボード固定にも使えます。 豊富なカラーバリエーションをご用意し、用途・環境に合わせて選べます。
    材質アルミニウム全長(mm)約11.8タイプ手回しネジ規格M3-6ねじ長さ(mm)約6.0質量(g/個)約1.5つまみ径(Φmm)約10.0入数6個つまみ長L(mm)約5.8
  • フリーカットケーブルタイ 面ファスナー アイネックス

    フリーカットケーブルタイ 面ファスナー

    アイネックス(1件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    4日以内出荷
    ケーブルなどをまとめるための結束バンドです。 5cmごとに手で切れる仕様で、まとめたケーブルの太さに合うように長さを調節できます。 繰り返し使える、面ファスナータイプです。 柔らかい素材のため、結束したケーブルを傷つけません。 ノイズ対策: 電源線と信号線を分けて配線。 放熱対策: ケーブルをまとめて空気の流れを改善。 接触対策: ケーブルがファンの羽根へ接触することを防止。 作業性向上: メンテナンスやパーツの取り付けがスムーズに。
    幅(mm)約15色ブラック長さ(m)約1m
  • 2.5ギガビット PCIe ネットワークアダプター TP-LINK

    2.5ギガビット PCIe ネットワークアダプター

    TP-LINK
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
    マルチギガビットに対応のネットワークで最大2.5Gbpsの高速通信が可能です。1Gbpsを超える高速でありながら100Mbpsなど下位規格とも互換性を持ち、自動認識し速度を調整します。通常サイズのブラケットに加えてミニタワーPC向けのロープロファイルブラケットも同梱しているため、幅広いPCで利用可能です。
  • 5インチベイ小物入れ アイネックス

    5インチベイ小物入れ

    アイネックス
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    散らかるデスク周りを整頓! 文房具やメディア類、小物パーツやネジなど、なんでも収納できます。 5インチベイに取り付ける引き出し式の小物入れです。 散らかるデスク周りを整頓! 文房具やメディア類、小物パーツやネジなど、なんでも収納できます。 空き5インチベイを有効活用できます。 開け閉めしやすい取っ手付きです。 取り付け簡単! 使い方はあなた次第!!
    付属品固定用ミリネジ×4材質プラスチック色ブラック有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約127×141×32.2 (突起部含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約148.5×171×42.5 (フロントベゼルの突起部除く/突起部は約D7.9)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ATX用電源スイッチキット アイネックス

    ATX用電源スイッチキット

    アイネックス
    ¥719税込¥791
    1個
    10日以内出荷
    パソコンの電源を入れる時に押すスイッチです。 電源が入らない時、スイッチが故障していることも多々あります。 リセットスイッチとしてもご利用いただけます。仕様がご利用環境に適合するかご確認ください。
    ピッチ(mm)固定穴: 20、コネクタ: 2.54スイッチプッシュスイッチ呼び固定穴: M3スイッチ動作モーメンタリ動作 (ノンロックタイプ)ケーブル長(cm)100
  • 1000BASE-T RJ45 SFPモジュール TP-LINK

    1000BASE-T RJ45 SFPモジュール

    TP-LINK
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    ホストシステムでの1000BASE-Tに対応。TX Disable機能に対応。UTP Cat 5e以上のケーブルの場合、最大100m※のデータ転送が可能。ホットプラグに対応したSFP+フットプリント。動作温度レンジ:0-70℃。IEEE Std802.3-2002に準拠。EMIを低減する金属製筐体。少ない消費電力で動作(通常0.5 W、最大0.8 W)。
  • コネクタカバー D-Sub・VGA・PS/2用 アイネックス

    コネクタカバー D-Sub・VGA・PS/2用

    アイネックス
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    未使用のコネクタを破損やほこりから防ぐ!! D-Sub用、VGA、PS/2用のコネクタ4種類に対応。
    セット内容大: D-Sub25ピンメス用 1個 (プリンタポート)、中: D-Sub9ピンオス用 1個 (シリアルポート)、小: ミニD-Sub15ピンメス用 1個 (VGA)、丸: ミニDIN6ピンメス用 2個 (PS/2)材質PP色ブラック
  • ファン固定用ネジセット 20~25mm厚用 アイネックス

    ファン固定用ネジセット 20~25mm厚用

    アイネックス
    ¥289税込¥318
    1個
    4日以内出荷
    25mm厚のファンを固定するためのネジセットです。 通常のテーパーネジとは違い、ファンに傷をつけずに固定できます。
    セット内容M3×30バインド 4個、M3ナット 4個、M3スプリングワッシャー 4個、M3ワッシャー (8mm径 0.5mm厚) 8個
  • テーパーネジ ブラック アイネックス

    テーパーネジ ブラック

    アイネックス
    ¥299税込¥329
    1パック(6個)
    当日出荷
    ファンをPCケースに固定するためのネジです。 ファン固定穴を削りながらネジ留めします。
    色ブラック
  • テーパーネジ アイネックス

    テーパーネジ

    アイネックス
    ¥259税込¥285
    1パック(6個)
    13日以内出荷
    ファンをPCケースに固定するためのネジです。 ファン固定穴を削りながらネジ留めします。
    色シルバー
  • I/Oブラケット用インチネジ アイネックス

    I/Oブラケット用インチネジ

    アイネックス
    ¥229税込¥252
    1パック(10個)
    当日出荷
    十字穴付き六角インチネジです。 ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。 ドライバーはもちろん、六角ソケットレンチで締め付けができます。 長めの汎用インチネジとしてもご利用いただけます。 六角ソケットレンチは6mmタイプが適合します。
    色シルバーねじ寸法#6-32×6mm
  • グラスワッシャー アイネックス

    グラスワッシャー

    アイネックス
    ¥209税込¥230
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    ネジとマザーボードの間に挟んで固定し、ショートを防ぎます。 ネジの頭や六角スペーサーが大きくてショートするおそれがある時などに使用します。 絶縁ワッシャー
    厚さ(mm)0.5外径(mm)8内径(mm)3.5
  • 展示会向けUSBボタンインターフェイス ビット・トレード・ワン

    展示会向けUSBボタンインターフェイス

    ビット・トレード・ワン
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    ●展示会用USBボタンインターフェイスはPCにキーコードを送出できるUSBのボタン。 ●展示会で不特定多数のお客様に動的な展示を見てもらうときなどに最適なボタンです。 ●タカチ製のケースとセイミツ製ボタンを使用した堅牢仕様でタフな環境にも対応。 ●キーコードをソフトウェアから変更することで、様々なイベント・展示に対応します。 ●人数集計など単純入力業務に使えます。 ●工事現場などでの簡易な入力装置(粉塵等に比較的強く手袋などをしていても入力可能です。
    仕様●搭載ボタン:PS14-S-12●ケース:TWS11-8-22●USB規格:USB 1.1 HIDキーボードとして動作●キーコード変更ソフトウェア:現行のWindows PCでの動作に対応寸法(mm)W226×H115×D81.5質量(g)約520電源USB電源保証期間1年間使用温度0~40℃(結露なきこと)
  • 2ボタンUSBインターフェイス ビット・トレード・ワン

    2ボタンUSBインターフェイス

    ビット・トレード・ワン
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    欠品中
    ●ケースはタカチ電機工業製LCS115H-N-DD、スイッチはセイミツ工業PS-14-DN-Kを使用 ケースとスイッチはそれぞれ定番のタカチ社・セイミツ社パーツを使用。 安心の耐久性を提供します。 ●様々なデバイスで使用可能 汎用的なUSB入力デバイスとして、WindowsPC以外にもスマートフォンやタブレット、MACなどで使用が可能 USBケーブル一本で動作するため、フレキシブルに取り回して使用いただけます。 ●ソフトウェアからキーコードの変更が可能 WindowsPCと接続することでキーコードの変更が可能。 様々な展示に活用することができます。 ※キーコード変更ソフトウェアはWindowsPCのみ対応となります。 また、個別の機器での使用可否についてはサポート対象外となります。
    仕様●搭載ボタン:PS-14-DN-K●ケース:LCS115H-N-DD●キーコード変更ソフトウェア:現行のWindows PCでの動作に対応●動作温度:0 ~ 50℃(但し結露なきこと)質量(g)約160電源USB電源保証期間お買い上げから6ヶ月間サイズ(mm)74×120×32.5
  • LTE-M無線モジュールHL7800-M組込み評価ボード ラインアイ

    LTE-M無線モジュールHL7800-M組込み評価ボード

    ラインアイ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    搭載通信モジュールは日本電波法の認証を取得済み、NTTドコモ、KDDIの相互接続性試験IOTに合格済み。マイクロSIMカード対応。NTTドコモ、KDDIのLPWAプラン用SIMに対応。評価後そのまま機器に組み込める小型の組込みボードです。NTTドコモやKDDIなどのLTE-Mプランを利用するシステムを迅速に評価可能。ジャンパ切り替えにより外部マスター制御と内蔵マイコンによる単独制御を選択可能。内蔵マイコンのサンプルファームウェアのソースコードを公開。PCからATコマンドによる制御を簡単に確認できる評価用ソフトEB-TEST2を用意。信号レベルを供給電源電圧に応じて可変できるUARTインターフェース。2.3~5.5Vdc電源入力対応の高効率昇降圧スイッチング電源回路。電池駆動システムに最適な低消費電流回路。組込みやすい小型基板、Vカットで分離すればさらに小型化が可能。
    対応マイクロSIMカード対応。NTTドコモ、KDDIのLPWAプラン用入力電源2.3~5.5Vdc電源入力対応
  • DINレール固定用金具 大電

    DINレール固定用金具

    大電
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
    付属の固定ホルダーを使用して、メーカー製メディアコンバータをDINレールに取り付けることができる固定用金具です。
  • ワッシャー付ネジ サンワサプライ

    ワッシャー付ネジ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番64-0858-37
  • DL360 Gen11 System Insight Display キット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL360 Gen11 System Insight Display キット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    5日以内出荷
    DL360 Gen11 System Insight Display キット。
  • DL3XX Gen11 1U LFF用 Easy Install式ラックレールキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL3XX Gen11 1U LFF用 Easy Install式ラックレールキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    DL3XX Gen11 1U LFF用 Easy Install式ラックレールキット。
  • DL300 Gen10 Plus 1U Easy Install式ラックレールキット用 ケーブルマネジメントアーム HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL300 Gen10 Plus 1U Easy Install式ラックレールキット用 ケーブルマネジメントアーム

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    サーバーレールキット。DL300 Gen10 Plus 1U Easy Install式ラックレールキット用 ケーブルマネジメントアーム。
  • ラジエーターオフセットブラケットセット   RB-001X LIAN LI

    ラジエーターオフセットブラケットセット RB-001X

    LIAN LI
    ¥1,498税込¥1,648
    1式
    7日以内出荷
    「RB-001X」はラジエーターオフセットブラケットセット(ブラケット6本・スクリュー12本x3種)です。本製品をご利用いただくことにより、「O11 AIR MINI」など、ATXマザーボードとファン付きトップラジエーターを取り付ける際、ラジエーターをオフセットさせて装着できるため、メモリモジュールとの干渉を避けることが可能です。これにより7スロットモードにおいても、O11 AIR MINIの上部に240mm ラジエーターを取り付けることができます。
  • マウントフレーム [LGA1851]  ブラック TR-1851-BCF BLACK サーマルライト

    マウントフレーム [LGA1851] ブラック TR-1851-BCF BLACK

    サーマルライト
    ¥1,898税込¥2,088
    1式
    7日以内出荷
    マザーボードのCPUソケットILMと入れ替えて使用するフレームで、intelの第15世代Core Ultra CPUで発生する「反り」問題を解決するマウントフレームになります。アルミ削りだしのフレーム。L型のドライバーが付属。CPUが反ってしまう問題を解消。LGA1851ソケットのCPU(第15世代Core Ultra CPU)に対応
  • GB-001X LIAN LI

    GB-001X

    LIAN LI
    ¥899税込¥989
    1式
    7日以内出荷
    この「GRAPHIC CARD ANTI-SAG BRACKET GB-001」(GB-001)は、長く重いハイエンドグラフィックカードで発生しやすい「垂れ」を防ぐVGAホルダーです。グラフィックカード直下や手前に設置する既存の製品と異なり、本製品はマザーボードのネジ穴を利用してビデオカードの奥に設置します。そのため、RGBファンやストリップを搭載しケース内を輝かせる際もイルミネーションの光源を妨げません。ハイエンドPCを作りたい、そしてケース内のデザインに拘りたいというユーザーに、GB-001はマストアイテムとなるでしょう。ATXマザーボードのネジ穴を利用して取り付け。ケース内のデザインを損ねない取付構造。SLI or CrossFireに対応。マウンタを簡単に取り付けるための手回しラチェットレンチが付属。ミリ/インチそれぞれのスペーサー使用ケースに対応
  • CPUクーラー対応 マウンティングキット TRUE BTK サーマルライト

    CPUクーラー対応 マウンティングキット TRUE BTK

    サーマルライト
    ¥2,498税込¥2,748
    1式
    7日以内出荷
    LGA775時代の大ベストセラーCPUクーラーUltra-120などを現在流通されているソケットに対し使用可能にするマウンティングキットです。過去の資産が有効活用できます。すべての環境において使えるわけではありませんのでご注意ください。
  • 〔グラフィックボード対応〕グラフィックスカードキット Vertical Graphics Card Kit  SHA-VGCK-4 SHARKOON

    〔グラフィックボード対応〕グラフィックスカードキット Vertical Graphics Card Kit SHA-VGCK-4

    SHARKOON
    ¥9,298税込¥10,228
    1式
    7日以内出荷
    Sharkoon製垂直グラフィックスカードキットは、Sharkoon製のケース専用のグラフィックスカードを垂直に固定して”魅せる”ようにするためのキットです。普段グラフィックスカードはマザーボードに対して垂直に挿さるので、ケース側面からみるとグラフィックスカードの側面しか見れませんが、垂直グラフィックスカードキットを使用することにより、マザーボードと平行にグラフィックスカードを固定でき、ケース側面に対してグラフィックカードの正面、ファンやヒートシンクの全面を見せることができるようになるキットです。
  • 〔グラフィックボード対応〕グラフィックスカードキット COMPACT VGCK  SHA-CVGCK-4 SHARKOON

    〔グラフィックボード対応〕グラフィックスカードキット COMPACT VGCK SHA-CVGCK-4

    SHARKOON
    ¥7,698税込¥8,468
    1式
    7日以内出荷
    Sharkoon製垂直グラフィックスカードキットは、Sharkoon製のケース専用のグラフィックスカードを垂直に固定して”魅せる”ようにするためのキットです。普段グラフィックスカードはマザーボードに対して垂直に挿さるので、ケース側面からみるとグラフィックスカードの側面しか見れませんが、垂直グラフィックスカードキットを使用することにより、マザーボードと平行にグラフィックスカードを固定でき、ケース側面に対してグラフィックカードの正面、ファンやヒートシンクの全面を見せることができるようになるキットです。
  • 〔グラフィックボードブラケット〕 O11D EVO XL UPRIGHT GPU BRACKET ホワイト O11DEXL-1W LIAN LI

    〔グラフィックボードブラケット〕 O11D EVO XL UPRIGHT GPU BRACKET ホワイト O11DEXL-1W

    LIAN LI
    ¥2,598税込¥2,858
    1式
    7日以内出荷
    ケース内のサイドファンマウントスペースにグラフィックカードを縦置き・垂直配置するためのブラケットです。VERTICAL GPU KITとは取付角度が90度違っており、ビデオカードを直立させて配置します。お使いの冷却システム構成に合わせて取り付け位置を調整できます。ブラックとホワイトの2種からお選びいただけます。
  • 〔グラフィックボードキット〕ANGLED GRAPHICS CARD KIT   SHA-AGCK-4 SHARKOON

    〔グラフィックボードキット〕ANGLED GRAPHICS CARD KIT SHA-AGCK-4

    SHARKOON
    ¥8,198税込¥9,018
    1式
    7日以内出荷
    Sharkoon製垂直グラフィックスカードキットは、Sharkoon製のケース専用のグラフィックスカードを垂直に固定して”魅せる”ようにするためのキットです。普段グラフィックスカードはマザーボードに対して垂直に挿さるので、ケース側面からみるとグラフィックスカードの側面しか見れませんが、垂直グラフィックスカードキットを使用することにより、マザーボードと平行にグラフィックスカードを固定でき、ケース側面に対してグラフィックカードの正面、ファンやヒートシンクの全面を見せることができるようになるキットです。
  • USBハブ [USB-A 2.0→ 内部 USB2.0 9pinx3] USB 2.0 1-to-3 Hub (Type A Male Port)  (LL-USB2.0 TypeA 1-to-3 HUB WT) ホワイト LIAN LI

    USBハブ [USB-A 2.0→ 内部 USB2.0 9pinx3] USB 2.0 1-to-3 Hub (Type A Male Port) (LL-USB2.0 TypeA 1-to-3 HUB WT) ホワイト

    LIAN LI
    ¥3,500税込¥3,850
    1式
    7日以内出荷
    マザーボード背面のUSB2.0 Type-A 1ポートから内部USB2.0 9pin 3ポートに拡張するUSB2.0 HUB。TL/TL LCDを除くすべてのUNI FANシリーズのコントローラー、およびSTRIMERのコントローラー、Galahad II Trinityおよび、Galahad II LCDに対応。ケーブルを引き込む際にケーブルを通す穴が開いた専用のPCIブラケットカバー付属。Lian Li USB2.0 Type-A 1 to 3 HUB
その他PCパーツ