絞り込み
ブランド
  • FeiyuTech
  • insta360(251)
  • GoPro(105)
  • DJI(83)
  • Arashi Vision(36)
  • エツミ(30)
  • メディアカバーマーケット(26)
  • SONY(ソニー)(15)
  • ラムマウント(15)
  • PGYTECH(13)
  • Xacti(12)
  • Canon(10)
  • JTT(8)
  • Manfrotto(7)
  • タジマツール(TJMデザイン)(6)
  • エレコム(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • Kenko(ケンコートキナー)(5)
  • KANDAO(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Feiyu Pocket 3 スマートリモコン・バッテリー単体 FeiyuTech

    Feiyu Pocket 3 スマートリモコン・バッテリー単体

    FeiyuTech
    19,091税込21,000
    1台
    9日以内出荷
    Feiyu Pocket 3 スマートリモコン・バッテリーは、別売のFeiyu Pocket 3 カメラヘッドと組み合わせて、カメラヘッド完全分離型ジンバルカメラとして使える、スクリーン搭載リモコン・バッテリーです。
    セット内容リモコン本体、専用ポーチ、USB Type-C充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書寸法(mm)30.8×23.1×105.3質量(g)73機能ジョイスティック:操作スティックありディスプレイ0.42inch保証期間1年間充電時間(分)約80バッテリー容量(mAh)750RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(分)約120
  • SCORP 2 FeiyuTech

    SCORP 2

    FeiyuTech
    54,455税込59,901
    1個
    8日以内出荷
    FeiyuTech SCORP 2は、Feiyuオリジナルのスリングハンドルを標準搭載した一眼レフ/ミラーレスカメラ用のジンバルです。第2世代のSCORPシリーズでAIトラッキングモジュールを内蔵、新構造のクイックリリースプレートで縦撮影もスムーズに切り替えることができ、異次元の安定感と操作性を提供します。一体化されたスリングハンドルでローポジションからハイポジションまでをカバー、いかなるアングルも自由自在な操作。折りたたみ式エルロンブラケットで、いつでもどこでも三脚なしで自立します。2点を自動で結ぶフォーカス調整とジンバル軌道。事前に設定しておいた2点のフォーカスとジンバル方向をボタンを押すだけで簡単に行き来できます。シネマティックな映像をフォーカス移動で実現。自動でジンバルを上下左右斜めに動かすことができ、手動での移動と比べ圧倒的に自然に撮影ができます。映像クリエイターや少人数のカメラクルー、機動力が必要なスポーツなど屋外撮影、1人での撮影に最適です。
    仕様●対応フォローモード:PF、PTF、FPV、ロック、フラッシュ●軸な操作可能範囲:チルト軸:180°~ー51°、ロール軸:36°~ ー36、パン軸:360°(制限なし)●軸の可動範囲:チルト軸:320°、ロール軸:320°、パン軸:360°(制限なし)セット内容Feiyu SCORP 2 本体、USB 2.0 to USB-C 充電ケーブル、USB-C to Micro カメラ操作ケーブル、USB-C to USB-C カメラ操作ケーブル、USB-C to TRS2.5 カメラ操作ケーブル、USB-C to Multi カメラ操作ケーブル、USB-C to 2.5mm カメラ操作ケーブル (DC2.5mm)、USB-C to TRS3.5 カメラ操作ケーブル、USB-C to Mini カメラ操作ケーブル、三脚、フィックスプレート、スライダー、クイックリリースプ寸法(mm)(使用時)152×306×250、(折り畳み時)71×259×257質量(g)1070電圧(V)6.8~8.4連続使用時間(時間)13※理論値充電時間1時間40分(18W急速充電)使用可能温度範囲-10℃~45℃バッテリー容量(mAh)2500RoHS指令(10物質対応)対応対応アプリケーションFeiyu SCORPデバイスペイロード2.5kg(一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ)
  • SCORP Mini P コンプリートパック FeiyuTech

    SCORP Mini P コンプリートパック

    FeiyuTech
    36,182税込39,800
    1個
    8日以内出荷
    SCORP-Mini P(スコープ・ミニ・ピー)は、一眼レフカメラ用ジンバルのパワーとテクノロジーを継承したFeiyu史上最高峰のスマートフォン用ジンバルです。堅牢なハウジングと高いモーター出力で手ブレを徹底的に抑え、幅広いアングルで撮影に没頭できます。スリングハンドルを標準搭載し、地面ギリギリのローポジション撮影や、見上げるようなローアングル撮影が快適に行えます。握りやすい2箇所のダブルハンドルで支えることにより、もっとも安定した映像を簡単に撮影できます。ズーム・フォーカス・3軸の操作を、マジックホイール(多機能ノブ)で自由にコントロールできます。直感的に回すだけの操作で高度な撮影を。汎用性のある1/4インチネジ穴を利用して、三脚やエクステンションロッドなど、様々なカメラアクセサリーを取り付けが可能です。コンパクトに折りたためる小型三脚が基本アクセサリーとして同梱されます。
    仕様●チルト軸レンジ:143°~ ー147°(±3°)●パン軸レンジ:360°●ペイロード(積載荷重):520g●ロール軸レンジ:90.4°~ ー199.7°(±3°)●対応スマートフォン:iPhone、Android (幅55~ 88mm)セット内容Scorp Mini P本体、ミニ三脚、USB Cケーブル、AIトラッキングモジュール、マグネットLEDライト、コールドシュー マウント、専用キャリーケース 、グローバル版取扱説明書(日本語込)寸法(mm)188×329×133質量(g)683使用温度範囲(℃)-10~45連続使用時間(時間)約11保証期間1年間充電時間(時間)約1.5(18W充電アダプタ使用時)バッテリー容量(mAh)2200RoHS指令(10物質対応)対応デバイススマートフォン横幅:幅55~88mm、重量:520gまで
  • SCORP 2 コンプリートパック FeiyuTech

    SCORP 2 コンプリートパック

    FeiyuTech
    63,545税込69,900
    1個
    8日以内出荷
    FeiyuTech SCORP 2は、Feiyuオリジナルのスリングハンドルを標準搭載した一眼レフ/ミラーレスカメラ用のジンバルです。第2世代のSCORPシリーズでAIトラッキングモジュールを内蔵、新構造のクイックリリースプレートで縦撮影もスムーズに切り替えることができ、異次元の安定感と操作性を提供します。一体化されたスリングハンドルでローポジションからハイポジションまでをカバー、いかなるアングルも自由自在な操作。折りたたみ式エルロンブラケットで、いつでもどこでも三脚なしで自立します。2点を自動で結ぶフォーカス調整とジンバル軌道。事前に設定しておいた2点のフォーカスとジンバル方向をボタンを押すだけで簡単に行き来できます。シネマティックな映像をフォーカス移動で実現。自動でジンバルを上下左右斜めに動かすことができ、手動での移動と比べ圧倒的に自然に撮影ができます。映像クリエイターや少人数のカメラクルー、機動力が必要なスポーツなど屋外撮影、1人での撮影に最適です。
    仕様●対応フォローモード:PF、PTF、FPV、ロック、フラッシュ●軸な操作可能範囲:チルト軸:180°~ー51°、ロール軸:36°~ ー36、パン軸:360°(制限なし)●軸の可動範囲:チルト軸:320°、ロール軸:320°、パン軸:360°(制限なし)セット内容Feiyu SCORP 2 本体、USB 2.0 to USB-C 充電ケーブル、USB-C to Micro カメラ操作ケーブル、USB-C to USB-C カメラ操作ケーブル、USB-C to TRS2.5 カメラ操作ケーブル、USB-C to Multi カメラ操作ケーブル、USB-C to 2.5mm カメラ操作ケーブル (DC2.5mm)、USB-C to TRS3.5 カメラ操作ケーブル、USB-C to Mini カメラ操作ケーブル、三脚、フィックスプレート、スライダー、クイックリリースプ寸法(mm)(使用時)152×306×250、(折り畳み時)71×259×257質量(g)1070電圧(V)6.8~8.4連続使用時間(時間)13※理論値充電時間1時間40分(18W急速充電)使用可能温度範囲-10℃~45℃バッテリー容量(mAh)2500RoHS指令(10物質対応)対応対応アプリケーションFeiyu SCORPデバイスペイロード2.5kg(一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ)
  • SCORP Mini P スタンダードパック FeiyuTech

    SCORP Mini P スタンダードパック

    FeiyuTech
    32,636税込35,900
    1個
    8日以内出荷
    SCORP-Mini P(スコープ・ミニ・ピー)は、一眼レフカメラ用ジンバルのパワーとテクノロジーを継承したFeiyu史上最高峰のスマートフォン用ジンバルです。堅牢なハウジングと高いモーター出力で手ブレを徹底的に抑え、幅広いアングルで撮影に没頭できます。スリングハンドルを標準搭載し、地面ギリギリのローポジション撮影や、見上げるようなローアングル撮影が快適に行えます。握りやすい2箇所のダブルハンドルで支えることにより、もっとも安定した映像を簡単に撮影できます。ズーム・フォーカス・3軸の操作を、マジックホイール(多機能ノブ)で自由にコントロールできます。直感的に回すだけの操作で高度な撮影を。汎用性のある1/4インチネジ穴を利用して、三脚やエクステンションロッドなど、様々なカメラアクセサリーを取り付けが可能です。コンパクトに折りたためる小型三脚が基本アクセサリーとして同梱されます。
    仕様●チルト軸レンジ:143°~ ー147°(±3°)●パン軸レンジ:360°●ペイロード(積載荷重):520g●ロール軸レンジ:90.4°~ ー199.7°(±3°)●対応スマートフォン:iPhone、Android (幅55~ 88mm)セット内容Scorp Mini P本体、ミニ三脚、USB Cケーブル、グローバル版取扱説明書(日本語込)寸法(mm)188×329×133質量(g)683使用温度範囲(℃)-10~45連続使用時間(時間)約11保証期間1年間充電時間(時間)約1.5(18W充電アダプタ使用時)バッテリー容量(mAh)2200RoHS指令(10物質対応)対応デバイススマートフォン横幅:幅55~88mm、重量:520gまで
ビデオカメラ/アクションカメラ