特価
本日8月3日(月)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100V/200V 直流インバータアーク溶接機 スティッキー140 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V 直流インバータアーク溶接機 スティッキー140

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    超小型軽量。100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。 。100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替です。100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。
    定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)23.2(100V)/25.6(200V)定格入力電圧(V)単相100/単相200定格出力電流(A)80(100V)/140(200V)使用率(%)60(100V)・25(200V)適合溶接棒(mm)1.4~3.2定格入力電流(A)31(100V)/30(200V)最高無負荷電圧(V)DC90定格入力容量(kVA)3.1(100V)/6.0(200V)
  • 100V/200V 交流アーク溶接機 スターク120 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V 交流アーク溶接機 スターク120

    SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    100V/200V兼用、持ち運びに便利な小型軽量タイプです。 低電圧溶接機だから消費電力が少なく経済的です。 使用率オーバー防止機機能付きなのでトランス焼損がありません。 家庭用コンセント100V15Aで板厚3mmまで溶接が可能で、溶接棒は低電圧溶接棒を使用してください。 100V・200Vの切替えはプレートの移動で、2次側コード取り外しをしなくても変換ができます。
    用途100V15Aで板厚3mmまでの溶接。適合溶接棒(mm)1.4~3.2(低電圧用)セット内容アースクリップ付コード(2.0m本体取付済)、ホルダ付コード(2.0m本体取付済)、電源コード(2.0m本体取付済)、2P/100V変換アダプタ、100V用ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、遮光面(フィルター・カバープレート付/遮光度#8)、六角スパナ質量(kg)16.5適合板厚(mm)1.2~6.0使用率(%)10寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×365×270適合材鉄、ステンレス、鋳物定格一次電圧(V)単相100/200定格一次入力(kVA)5
  • 100V/200V 直流インバータアーク溶接機 アイマックス120 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V 直流インバータアーク溶接機 アイマックス120

    SUZUKID(スズキッド)(5件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    電流制御がスムーズで安定したアーク!!仕上がりがきれいなインバータ制御!!。持ち運びに便利な小型・軽量設計(質量7kg)。0.8mmから薄板溶接が可能。定格使用率35%(入力電圧100Vでは使用率100%)。アークスタートも良好。異常温度保護機能(過熱センサー)付。50/60Hz共用(全国どこでも使用可能) 溶接可能→鉄(軟鋼)、ステンレス及び鋳鉄
    用途セミプロ用適合溶接棒(mm)MAXΦ3.2付属品アダプター、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、ホルダー付コード3m、アースクリップ付コード2m、手持遮光面(カバープレート、フィルタープレート付)取扱説明書、保証書トラスコ品番818-6005質量(kg)7.0定格周波数(Hz)50/60兼用定格出力電流(A)120(10~120)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×347×268定格二次電流(A)DC120(10~120)定格使用率(%)35定格一次電圧(V)100/200兼用定格一次電流(A)24.5定格一次入力(kVA)4.9
  • 100V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス60 SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス60

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な小型・軽量設計。 0.8mmから薄板溶接が可能。 定格使用率20% ホットスタート機能でアークスタートも良好。 異常温度保護機能(加熱センサー)付。 50/60Hz共用。
    使用率(%)(溶接棒径1.0/1.2mm)100~80、(1.4/1.6mm)80~30、(2.0)30~20付属品ホルダー付コード(本体直付2.0m)、アースクリップ付コード(本体直付2.0m)、100Vアダプター、手持遮光面(カバープレート・フィルタープレート付)、電源コード(本体直付2.0m、接地2P-15A-125Vプラグ付)トラスコ品番818-6006質量(kg)5.5適合板厚(mm)(溶接棒径1.0/1.2mm)0.8~1.2、(1.4/1.6mm)1.2~3.0、(2.0)2.0~4.0定格周波数(Hz)50/60兼用定格出力電流(A)60(10~60)溶接電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)10~30、(1.4/1.6mm)30~50、(2.0)50~60寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)132×328×239定格二次電流(A)DC60(10~60)定格使用率(%)20定格一次電圧(V)100専用入力電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)6~9、(1.4/1.6mm)8~20、(2.0)20~22定格一次電流(A)22定格一次入力(kVA)2.2
  • 200V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス200 SUZUKID(スズキッド)

    200V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス200

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトで液晶デジタルパネル搭載、MMA時ではシナジー機能付きで操作が簡単です。携帯用ベルト付き。MMA/LIFTTIG切替可能。MMA時はアンティスティック機能が有り、調整可能なアークフォース。MMA時は切替可能な電撃防止付きです。
    用途建築・土木・橋梁などあらゆる溶接シーンに対応。入力容量10kVA入力電圧(V)単相200使用率(%)25溶接電流(A)20~200入力電流(A)50
  • インバータ直流アーク溶接機 マイト工業株式会社

    インバータ直流アーク溶接機

    マイト工業株式会社(3件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場! 従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下! 使用率60%で耐久性UP!デジタル表示で出力電流設定が正確!直流出力・デジタル制御で安定した出力!
    定格使用率(%)60仕様電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付)定格周波数(Hz)50/60
  • 100V専用 交流アーク溶接機 ホームアークナビプラス SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 交流アーク溶接機 ホームアークナビプラス

    SUZUKID(スズキッド)(19件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトな小型低電圧溶接機。ホルダー、アース、電源ケーブルが付属していています。使用率オーバー防止機能付き
    入力電圧(V)100出力電流(A)40適合溶接棒(mm)低電圧用Φ1.4、Φ1.6(軟鋼 B-1、ステンレス S-1)付属品手持遮光面(カバー・フィルタープレート付)、サンプル溶接棒(鉄用Φ1.6×3本)質量(kg)6電源コード(m)1.8(直付)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×120×220定格使用率(%)20使用率(%)20定格入力電流(A)15
  • 100V専用 直流インバータアーク溶接機 スティッキー80 SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 直流インバータアーク溶接機 スティッキー80

    SUZUKID(スズキッド)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    超小型軽量で100V直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。100V電源から最大2.6mmの溶接棒が使用可能です。(家庭のコンセント100V15Aでは1.6mmまで) 。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。
    定格周波数(Hz)50/60兼用出力電圧(V)23.2定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)80使用率(%)20適合溶接棒(mm)1.4~2.6定格入力電流(A)30出力電流範囲(A)DC10-80定格入力容量(kVA)3
  • 溶接名人 IKURATOOLS(育良精機)

    溶接名人

    IKURATOOLS(育良精機)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    静電気・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。 インバーター制御方式により、大幅に小型、軽量化され、同時にアーク安定性、アークスタート性も最適に制御します。
    用途出張現場での溶接作業に使用率(%)40仕様アークスタート機能付、電撃防止機能付、溶着防止機能付付属品溶接面、ブラシハンマー、ホルダー付ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3mトラスコ品番856-7559幅(mm)145高さ(mm)250奥行(mm)320入力電圧(V)単相200出力電流(A)DC20~160定格入力(kVA)9.2棒径(Φmm)~4.0
  • 手棒溶接機ウエルドオン140 SUZUKID(スズキッド)

    手棒溶接機ウエルドオン140

    SUZUKID(スズキッド)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    超小型軽量!100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替し、アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。アークの安定性を向上させるアークフォース機能、アンチスティッキング機能を搭載し、初心者の方でも溶接棒がくっつきにくく、エントリーモデルに最適です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現し、脱着可能なアースクリップ付きコード、ホルダー付きコードがそれぞれ2m付属しています。100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。肩掛けベルト付き、超小型/軽量モデルWELD-ON140に取り付けすれば、更にポータブル性が向上し、作業効率大幅UPします(品番P-790)。
    用途各種金属(鉄、ステンレス、鋳物)の溶接作業。仕様ホルダ付コード2m差し込み式、アースクリップ付コード2m差し込み式付属品取説、保証書、組立式手持面(9番)、100Vプラグ・アダプター適合【溶接(mm)】100V15A接続時1.41.6/200V最大時2.02.63.2定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)23.2(100/25.6(200定格入力電圧(V)単相100/単相200定格入力電流(A)31A(100V)/30A(200V)溶接板厚(mm)鉄1.2~6.0、ステンレス1.2~6.0、鋳物2.0~6.0定格出力電流80A(100V)/140(200V)定格入力容量(kVA)3.1kVA(100V)/6.0kVA(200V)
  • 直流アーク溶接機 マイト工業株式会社

    直流アーク溶接機

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    オプション品のワイヤレスリモコンを使用することで溶接機本体から離れて操作可能です。ホットスタート機能を搭載でONにするとアークスタート時に追加電力を提供し、アークスタート性を向上させます。アークフォース機能搭載で溶接電圧が低くなりすぎると作動し、溶接電力を増加させることで溶接棒の吸い付きを軽減させます。内部温度保護、出力短絡保護、入力電圧低下保護各機能を搭載しております。電撃防止装置機能内蔵(ON/OFF切替機能付)でONにすると出力端子の電圧が低くなり、感電の危険性を減少させます。異常発生時には4種類のエラーコードでお知らせします。EMC対策済みです。使用率60%を実現。
    付属品出力端子ゴムキャップ×2定格周波数(Hz)50/60
  • 100V/200V 直流インバータTIG溶接機 スタルゴンDC200 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V 直流インバータTIG溶接機 スタルゴンDC200

    SUZUKID(スズキッド)
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し簡単操作で高周波TIG/リフトTIG/手棒(MMA)溶接が切替可能。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です。自己保持スイッチ(ON/OFF)によりトーチスイッチを握り続ける事無く溶接が可能です。手棒(MMA)溶接使用時、防止機能搭載の安心安全設計。様々なビード形状に対応可能なパルス4段階(2Hz/5Hz/10Hz/20Hz)切替機能付き。
    用途鉄・ステンレス・銅などの溶接に。仕様TIG溶接:高周波/リフトスタート切替可能・自己保持スイッチ(ON/OFF)切替可能・TIG用トーチ(150A):約8mケーブル長(m)3.3sq×3芯×3(接地3P-250V-20Aプラグ付)コード長さ(m)アースクリップ:約3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200(自動切替)定格出力電流(A)TIG溶接:110(100V)/200(200V)、手棒(MMA)溶接:70(100V)/170(200V)適合溶接棒(mm)手棒(MMA)溶接:1.4~Φ4.0・電撃防止機能(ON/OFF)切替可能・ホルダコード:約2m定格入力電流(A)TIG溶接:29.3(100V)/31.8(200V)、手棒(MMA)溶接:30(100V)/38.2(200V)定格使用率(%)0.25定格出力電圧(V)TIG溶接:14.4(100V)/18(200V)、手棒(MMA)溶接:23.2(100V)/27(200V)アズワン品番64-8699-12定格入力容量(kVA)TIG溶接:2.93(100V)/6.36(200V)、手棒(MMA)溶接:3.0(100V)/7.64(200V)
  • デジタルインバーター直流溶接機 日動工業

    デジタルインバーター直流溶接機

    日動工業
    95,980税込105,578
    1台
    翌々日出荷
    単相200V専用溶接機。 溶接電流値がデジタル表示なので正確な調整が簡単。
    使用率(%)50周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相200使用環境温度(℃)‐10~40℃無負荷電圧(V)電防入9、電防切60入力電圧範囲(V)180~220
  • アークファン IKURATOOLS(育良精機)

    アークファン

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    冷却ファン付交流アークなので定格使用率が大きくなり待ち時間が減少しました。又、連続溶接時間が長くなりました。50/60Hz兼用タイプです。 現場作業に最適な小型交流アーク溶接機で、すぐに使える付属品一式付です。 100V、200V兼用タイプです。
    用途建築現場の一般溶接から大型工事での溶接。適合溶接棒(mm)Φ1.4~Φ3.2定格使用率(%)10仕様電撃防止機能なし付属品ホルダー付ケーブル(3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、入力ケーブル(3芯)2m、溶接面、溶接棒トラスコ品番326-5978質量(kg)23入力電圧(V)単相200(100)出力電流(A)AC130(90)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×340×290定格入力(kVA)4.3(3.2)棒径(Φmm)(溶接棒)1.4~3.2
  • フルデジタルインバーター制御直流アーク溶接機 ライトアーク(電撃防止機能付) IKURATOOLS(育良精機)

    フルデジタルインバーター制御直流アーク溶接機 ライトアーク(電撃防止機能付)

    IKURATOOLS(育良精機)
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    粉塵・鉄粉に強いです。小型・軽量で機動性アップ。アークの安定性抜群です。EMS対策商品で静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し、安全性を高めます。精密部品エリアに粉塵が入り込まないです。上下2分割の内部防塵構造を採用しております。
    付属品(標準)入力ケーブル(3芯)5.5mm2-3m/出力端子用絶縁カバー質量(kg)11定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200定格出力電流(A)250外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×460×326定格入力電流(A)60定格使用率(%)30定格入力12.0kVA/8.5kW
  • インバーター制御直流アーク溶接機   ライトアーク IKURATOOLS(育良精機)

    インバーター制御直流アーク溶接機 ライトアーク

    IKURATOOLS(育良精機)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    インバーター制御で安定したアーク。軽量コンパクト、そして優れた安全性。 EMS対策商品:静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。
    用途溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機質量(kg)8定格周波数(Hz)50/60使用範囲(Φ)(溶接範囲)~4.0(~2.6)定格入力電圧(V)100/200定格出力電流(A)160外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×390×326定格入力電流(A)45(25)電流調整範囲(A)20~160(10~80)定格入力容量(kVA)9.0KVA/5.6KW(2.5KVA/2KW)
  • インバーター直流溶接機 スーパーウェルダー 日動工業

    インバーター直流溶接機 スーパーウェルダー

    日動工業(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    小さすぎるコンパクトサイズ!能力は、プロ仕様 インバーター方式で安定した出力、デジタル表示で細かい数値設定が可能。 より快適な溶接作業がおこなえます。
    仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型付属品M8×15六角ボルト×2本、M8六角ナット×2個、絶縁端子カバー×2個周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-30~45
  • アーキュリー80ルナ3 SUZUKID(スズキッド)

    アーキュリー80ルナ3

    SUZUKID(スズキッド)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    100V電源でノンガス仕様、オートマだから誰にでも手軽に溶接ができます。高圧ガス不要で100V電源が有れば溶接ができます。使用率オーバー防止機能搭載で使い過ぎによる内部トランス焼損の心配がありません。強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率20%です。無段階の出力電流調整とワイヤースピード調整がひとつのダイヤルで可能です。トリガ、引き金を引かないと、ワイヤに通電しない安全設計です。
    用途門戸、フエンスなどの製作や,自動車,バイク,農機具の補修溶接作業。付属品取り扱説明書,保証書,チップ付きワイヤブラシ,2P/100V変換アダプター容量(kVA)2.36入力電圧(V)AC100出力電流(A)DC40~75使用率(%)20周波数50/60Hz兼用入力電流(A)23.6出力切替無段階調整
  • 直流インバータ アーク溶接機 東安

    直流インバータ アーク溶接機

    東安
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    ・簡単ダイヤル設定!。・軽量約4.7kgで使いやすい!
    用途MMA 被覆アーク溶接付属品・溶接棒ホルダー線 ×1本・アース線 ×1本・スパッタ除去ブラシ ×1本・簡易溶接面(サービス品) ×1個・交換用遮光ガラス ×1枚質量(kg)約4.7電圧(V)単相200V±10% (50/60Hz)定格出力電流(A)20~200定格使用率(%)25
  • 熱電対用溶接器アークウェルダ アドバンス理工

    熱電対用溶接器アークウェルダ

    アドバンス理工
    229,800税込252,780
    1台
    15日以内出荷
    超高温カーボンアークで素線を完全溶融し、球状の接点を作ります。特殊フラックスを使用し、酸化防止膜が生成され、きれいな接点が作れます。
    付属品ハンドウェルダ(コネクタ接続) 1式、本体一式、溶接用フラックス 1瓶、溶接用電極棒(20本入) 1箱質量(kg)2.4電源AC100V 5A(50/60Hz)方式交流式カーボンアーク放電対応安全対策:感電防止、遮光、電源過熱溶接能力アーク出力 180Wサイズ(mm)95×250×180
  • フルデジタルインバーター制御直流アーク溶接機 ライトアーク IKURATOOLS(育良精機)

    フルデジタルインバーター制御直流アーク溶接機 ライトアーク

    IKURATOOLS(育良精機)
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    電撃防止機能:無負荷時に電圧を低減し安全性を高めます。アークスタート(A):溶接開始時の出力電流を短時間上げ、アークスタート性を向上させます。アークフォース(A):アーク溶接棒の溶着およびアーク切れを低減させ、アークの安定性を高めます。ダウンスロープ(S):アークスタート電流から溶接電流へ向かう時間を設定します。精密エリアに粉塵が入りにくくなり耐久性が向上。
    用途粉塵・鉄粉に強い。小型・軽量で機動性アップ。アークの安定性抜群。質量(kg)11入力容量12.0KVA/8.5KW定格入力電圧(V)単相200定格出力電流(A)250外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×460×326周波数50/60HZ定格入力電流(A)60定格使用率(%)0.3
  • インバーター直流溶接機 東安

    インバーター直流溶接機

    東安
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷
    高精度のTIG溶接機です。中国の大手メーカーで製造しており、確かな品質で安心してご使用いただけます。200A空冷 TIGトーチ(4m)付き、日本語取扱説明書 付き
    用途TIG溶接やアーク手棒溶接付属品200A空冷 TIGトーチ(4m)本体質量(kg)6.8定格入力電圧(V)200(単相)定格入力(kW)TIG溶接 6kVA 、4.2 手棒溶接 9.3kVA 、4.2出力電流範囲(A)4~187溶接方法TIG溶接、手棒溶接
  • インバータ制御直流アーク溶接機 ライトアーク IKURATOOLS(育良精機)

    インバータ制御直流アーク溶接機 ライトアーク

    IKURATOOLS(育良精機)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    100/200V兼用タイプで使い勝手が良いです。入力電圧に応じて自動切替をします。インバータ制御で安定したアークを実現しました。8kgと軽量で、持ち運び楽です。
    用途現場での溶接作業に。付属品入力ケーブル3.5[[MM3]]-3mトラスコ品番574-2073幅(mm)160高さ(mm)326奥行(mm)390入力電圧(V)100/200出力電流(A)(100V/200V)80/160使用率(%)100(100V)30(200V)電源コード(m)3定格入力(kVA)2.5(100V)9(200V)機能電撃防止付き棒径(Φmm)【溶接棒】100VΦ1.4~Φ2.6/200VΦ1.4~Φ4.0溶接板厚(mm)5(100V)、8(200V)
  • リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(40076) IKURATOOLS(育良精機)

    リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(40076)

    IKURATOOLS(育良精機)
    499,800税込549,780
    1台
    9日以内出荷
    電源いらずで、いつでも・どこでも・すぐに溶接ができます。18kgと超軽量で持ち運びがしやすい。従来に比べ出力電流アップで使用率も向上。フロントのLEDで本体状態を離れた場所からも確認可能です。3段階で設定可能なアークスタート性を向上させる点付モード搭載。無負荷状態が続くと自動で電源をOFFにする省エネ機能搭載。充放電情報の蓄積機能搭載でメンテナンス性、向上。
    用途電源確保が難しい現場での手棒溶接作業に。付属品入力ケーブル3m、出力端子用絶縁カバー、ショルダーベルトトラスコ品番520-9440幅(mm)185高さ(mm)330奥行(mm)455入力電圧(V)単相100出力電流(A)20~170使用率(%)40電源コード(m)3定格入力(kVA)0.8機能電撃防止付き径(mm)溶接棒:~4.0
  • 【モノタロウ限定】直流マルチ溶接機+自動遮光面セット企画品 リランド(RILAND)

    【モノタロウ限定】直流マルチ溶接機+自動遮光面セット企画品

    リランド(RILAND)
    129,800税込142,780
    1セット
    翌々日出荷
    マルチ溶接機CT416と自動遮光面のセット企画品です。これ1台でアーク熔接・TIG熔接・プラズマ切断ができる1台3役のスペシャル機。多彩なスペックにこのコストパフォーマンス!。片手で軽々持ち上げられるほどコンパクトに変身!。自動遮光面は溶接時の有害光線を瞬時に遮光!防塵マスクと併用できる余裕のフォルム。広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
    セット内容直流マルチ溶接機・TIGトーチ消耗部品・プラズマトーチ消耗部品・ガスホース(エアホースと共通)2.5m質量(kg)7.4周波数(Hz)50/60共用出力電流(A)アーク溶接:10~160、TIG溶接:10~180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×300×402電源電圧(V)単相200溶接能力(mm)アーク溶接棒:~3.2、TIG溶接(mm厚):~3.2定格使用率(%)40最大切断能力(mm)スチール鋼板:約15、ステンレス・アルミ:10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直流アーク溶接機 ライトアーク IKURATOOLS(育良精機)

    直流アーク溶接機 ライトアーク

    IKURATOOLS(育良精機)
    95,980税込105,578
    1台
    翌々日出荷
    インバーター制御:直流出力により安定した溶接が可能 EMS対策商品:静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズをうけにくく、誤作動や故障から本体を保護します。 低消費電力 小型軽量化 冷却方式を二層構造:粉塵が入りにくく耐久性UP メンテナンス性向上:内部の部品を二層構造にして修理の手間を簡略化
    用途建設現場・出張現場での溶接付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2 ー3m、出力端子用絶縁カバー質量(kg)9.5入力容量12.0KVA/6.5KW定格入力電圧(V)単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×430×326定格入力電流(A)60定格使用率(%)30定格負荷電圧(V)28.5無負荷電圧(V)電撃防止機能ON:13、電撃防止機能OFF:80出力調整15~200A
  • インバーター制御直流アーク溶接機(電撃防止機能付)ライトアーク IKURATOOLS(育良精機)

    インバーター制御直流アーク溶接機(電撃防止機能付)ライトアーク

    IKURATOOLS(育良精機)
    96,980税込106,678
    1台
    当日出荷
    溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機です。静電気雷電圧変動他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現します。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し安全性を高めます。フロントパネルでON(黄色点火)、OFF(消灯)の切替が可能です。アークスタート(A)機能搭載で溶接開始時の出力電流を短時間上げ、アークスタート性を向上させます。0~100Aまで設定可能です。ダウンスロープ(S)機能搭載でアークスタート電流から溶接電流までの時間を設定できます。溶接時の電流を15~200Aまで設定可能です。アークフォース(A)機能搭載でアーク溶接棒の溶着およびアーク切れを低減させ、アークの安定性を高めます。0~50Aまで設定可能です。ブレーカースイッチ採用でロッカースイッチに比べ、耐久性、安全性を高めます。冷却方式に二層構造を採用することで電磁部品等が搭載されている精密エリアには粉塵が入りにくくなり、耐久性が向上しました。内部部品を上下で二層構造にすることで、メンテナンス性が向上し、修理やメンテナンスにかかる時間を短縮します。
    付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2 ー3m、出力端子用絶縁カバー質量(kg)9.5出力調整範囲:15~200A定格入力電圧(V)単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×430×326定格入力電流(A)60定格使用率(%)30定格負荷電圧(V)28.5無負荷電圧(V)(電撃防止機能ON)13、(電撃防止機能OFF)80定格入力12kVA/6.5kW
  • インバーター直流機 リランド(RILAND)

    インバーター直流機

    リランド(RILAND)
    46,980税込51,678
    1台
    8日以内出荷
    100V/200Vどちらでも使える兼用機! 軽量・コンパクト。アークの安定性がアップ!。200V:~3.2Φ・100V:~2.6Φの溶接棒が使用可能
  • 単相100V・200V兼用インバーター直流溶接機 エスコ

    単相100V・200V兼用インバーター直流溶接機

    エスコ
    59,200税込65,120
    1個
    翌日出荷
    使用率(%)35%仕様入力6.4kVA付属品アースクリップ付ケーブル2m・ホルダー付ケーブル3m・100V変換アダプター・手持遮光面サイズ150(W)×347(D)×268(H)mm周波数50/60Hz兼用入力電源AC200V/AC100V(単相)出力電流DC120A
  • 直流インバータ溶接機 キシデンテクノ(キシデン工業)

    直流インバータ溶接機

    キシデンテクノ(キシデン工業)
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    ・EMS対策(電磁波妨害感受)対策商品 さまざまなノイズに影響されません 従来だと静電気・変動電圧・他機械からのノイズを感知して誤動作や機能低下、最悪故障する現象が起こりましたが、この対策により、本体を保護できるようになりました。 ・出力デジタルメーター採用 出力電流を数字で確認できます。 ・電撃防止装置 ON/OFF切替可能
    定格使用率(%)70仕様電撃防止装置:内蔵30V以下(ON/OFF切替スイッチ付)付属品肩掛け用ベルト1本、差込プラグ2個質量(kg)4コード長さ(m)3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100V・単相200V定格出力電流(A)(100V)130A/(200V)160A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×232×405定格入力(kVA)(100V)3.3(2.6Kw)/(200V)6(4.8Kw)負荷電圧(V)(100V)21V/(200V)26V定格入力電流(A)(100V)33A/(200V)30A無負荷電圧(V)(100V)54/(200V)56
  • 直流インバータ溶接機 キシデンテクノ(キシデン工業)

    直流インバータ溶接機

    キシデンテクノ(キシデン工業)
    73,980税込81,378
    1台
    4日以内出荷
    ・EMS対策(電磁波妨害感受)対策商品 さまざまなノイズに影響されません 従来だと静電気・変動電圧・他機械からのノイズを感知して誤動作や機能低下、最悪故障する現象が起こりましたが、この対策により、本体を保護できるようになりました。 ・出力デジタルメーター採用 出力電流を数字で確認できます。 ・電撃防止装置 ON/OFF切替可能
    定格使用率(%)70仕様電撃防止装置:内蔵30V以下(ON/OFF切替スイッチ付)付属品肩掛け用ベルト1本、差込プラグ2個質量(kg)5コード長さ(m)3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200定格出力電流(A)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×206×390定格入力(kVA)7.8(6.2Kw)負荷電圧(V)28定格入力電流(A)(170A時)30、(200A時)39無負荷電圧(V)57
  • デジタルインバーター溶接機 マイト工業株式会社

    デジタルインバーター溶接機

    マイト工業株式会社
    75,980税込83,578
    1台
    翌々日出荷
    軽量、小型で持ち運びラクラク。デジタル表示で出力電流設定が正確です。直流出力、デジタル制御で安定した出力で溶接が可能です。電撃防止装置内蔵(ON/OFFスイッチ付)
    定格使用率(%)40仕様電撃防止装置:内蔵(ON/OFF切替スイッチ付)質量(kg)6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×135×250寸法(Φmm)MAX3.2(4.0は点付け溶接推奨)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200出力電流(A)180冷却方式強制風冷コード4.0Sq×2.5m定格入力電流(A)49定格容量(kW)7.4無負荷電圧(V)50(電撃防止機能:20以下)
  • インバータ制御直流アーク溶接機(電撃防止機能付) ライトアーク IKURATOOLS(育良精機)

    インバータ制御直流アーク溶接機(電撃防止機能付) ライトアーク

    IKURATOOLS(育良精機)
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷
    溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機 EMS対策商品。静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤動作や故障から本体を保護します。(※アース線は必ず接地してください。) インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能 低消費電力を実現 小型軽量化
    付属品入力ケーブル(3芯)5.5mm2-3m、出力端子用絶縁カバー
  • AC100V/AC200V(90A/110A) 交流アーク溶接機 エスコ

    AC100V/AC200V(90A/110A) 交流アーク溶接機

    エスコ
    61,200税込67,320
    1個
    翌日出荷
    使用率(%)10エスコ品番EA315GC-2
アーク溶接機