絞り込み
切断板厚(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
「使用ガス」から絞り込む

中型切断器
(22件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷セット内容火口番号(M1、M2、M3)全長(mm)397切断可能範囲M1:1~5mmM2:5~15mmM3:15~30mm使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03ガス消費量(L/h)(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300使用上の注意逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。販売区分業務用
中切ゴールドライトⅡ
小池酸素工業(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷全長(mm)395質量(g)610使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02切断板厚(mm)火口1:3~10火口2:10~20火口3:20~30JIS規格JIS1形1号相当品使用ガスアセチレン火口中切
中型切断機Zノバック
日酸TANAKA(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。全長(mm)433質量(g)吹管/645切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)火口なし
中型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付
阪口製作所(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷火口3本付です。全長(mm)470質量(g)635切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3
中切セーフティライト
小池酸素工業¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から4日以内出荷逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。用途ガス切断器全長(mm)430質量(g)610切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)JIS規格JIS1型1号相当品火口中切
中型切断器(AC) 火口付
ヤマト産業¥17,980税込¥19,7781個当日出荷逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。用途鋼材の切断用適合(火口)M1A、M2A、M3Aトラスコ品番820-2721セット内容適合火口3本型式中型全長(mm)465.5タイプメッキ切断能力(mm)1~30
A切ゴールドライトⅡ
小池酸素工業¥17,980税込¥19,7781本当日出荷全長(mm)477質量(g)760使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02切断板厚(mm)火口1:3~15火口2:15~40火口3:40~80JIS規格JIS1形2号相当品使用ガスアセチレン火口A号
中型切断器 (アセチレン切断器)
千代田精機(3件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷日本工業規格JIS B 6801該当品付属品火口:3本仕様アセチレン用種別中型切断器(1形1号) ・低圧式全長(mm)460質量(g)吹管:640/火口:65ガス名アセチレン切断板厚(mm)No.1:3~7No.2:5~15No.3:10~20火口No.1・No.2・No.3火口径(mm)No.1:Φ0.7No.2:Φ0.9No.3:Φ1.1ガス圧力(MPa)酸素:0.25/アセチレン:0.03
A型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付
阪口製作所¥16,980税込¥18,6781台当日出荷火口3本付です。全長(mm)520質量(g)870切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.03ガス消費量(L/h)予熱酸素:330~550、切断酸素:1620~4850、可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号NO.1、2、3
A型切断器 (アセチレン切断器)
千代田精機(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷日本工業規格JIS B 6802該当品付属品火口:3本仕様アセチレン用種別A型切断器(1形2号) ・低圧式全長(mm)535質量(g)吹管:850/火口:125ガス名アセチレン切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50火口No.1・No.2・No.3火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
大型A号切断器(AC)
ヤマト産業¥23,980税込¥26,3781個当日出荷逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。用途鋼材の切断用付属品適合火口3本適合火口/A1A、A2A、A3Aトラスコ品番828-9251型式大型A号全長(mm)517タイプメッキ切断能力(mm)1~100
A型切断器750L(プロパン用)火口3本付
阪口製作所¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷火口3本付きです。仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h全長(mm)750質量(g)940使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.03火口番号No.1・2・3
A型切断器750L(アセチレン用)火口3本付
阪口製作所¥18,980税込¥20,8781台当日出荷アセチレン用のA型切断器です。火口3本付です。仕様予熱酸素消費量(L/h):330~550、切断酸素消費量(L/h):1620~4850全長(mm)750質量(g)940切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.03ガス消費量(L/h)可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号NO.1、2、3
A型切断器頭45°(アセチレン用)火口3本付
阪口製作所¥19,980税込¥21,9781台当日出荷火口3本付です。全長(mm)500質量(g)785切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.03ガス消費量(L/h)予熱酸素:330~550、切断酸素:1620~4850、可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号NO.1、2、3
A号切断器Zノバック
日酸TANAKA(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷適合1220N火口全長(mm)517質量(g)790接続形状酸素用:JIS2号ホース口燃料ガス用:JIS3号ホース口切断板厚(mm)#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80使用ガスアセチレンガス消費量(NL/h)1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
A切セーフティライト
小池酸素工業¥29,980税込¥32,9781台当日出荷逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。用途ガス切断器全長(mm)486質量(g)725切断板厚(mm)3~15(使用火口#1)15~40(使用火口#2)40~80(使用火口#3)JIS規格JIS1型2号相当品火口A切
中型切断器頭45°(アセチレン用)火口3本付
阪口製作所¥17,980税込¥19,7781台当日出荷火口3本付です。全長(mm)450質量(g)650切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3
切断くん
小池酸素工業(4件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801セット当日出荷工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。セット内容酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックスRoHS指令(10物質対応)対応
B型切断器直頭(アセチレン用)火口無
阪口製作所¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】660~1210【切断酸素】11000~23990全長(mm)600質量(g)900切断能力(mm)50~200使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.05ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】600~1000酸素圧力(MPa)0.5火口番号4、5、6
中型切断器700L(プロパン用)火口3本付
阪口製作所¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷火口3本付きです。仕様予熱酸素消費量:800~1200L/h、切断酸素消費量:550~2100L/h全長(mm)700質量(g)710使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.02火口番号No.1・2・3
B型切断器(アセチレン用)火口3本付
阪口製作所¥37,980税込¥41,7781台当日出荷火口3本付です。全長(mm)580質量(g)850切断能力(mm)50~200使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.05ガス消費量(L/h)予熱酸素:660~1210、切断酸素:11000~23990、可燃性:600~1000酸素圧力(MPa)0.5火口番号NO.4、5、6
中型切断器700L(アセチレン用)火口3本付
阪口製作所¥16,980税込¥18,6781台当日出荷火口3本付です。全長(mm)700質量(g)710切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3
中型切断器本体のみ
SUZUKID(スズキッド)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ガス切断器本体です。中型ガズ切断器本体です。用途ガス切断器本体。切断板厚(mm)(火口NO.1)1.0~5.0、(火口NO.2)5.0~15.0、(火口NO.3)15.0~30.0
大型A号切断器 本体のみ
SUZUKID(スズキッド)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷大型A号切断器。ガス切断に使用します。 ガス切断に使用する大型A号切断器です。 切断する板厚によって火口を選択します。用途大型A号切断器本体のみ。仕様本体のみ
A型切断器750L(プロパン用)火口無
阪口製作所¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850全長(mm)750質量(g)940切断能力(mm)1~100使用ガスプロパン火口無しガス消費量(L/h)【プロパンガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
A型切断器直頭(アセチレン用)火口無
阪口製作所¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】330~550【切断酸素】1620~4850全長(mm)520質量(g)870切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
中形切断器Zトリガー アセチレン
日酸TANAKA¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷切断酸素バルブをトリガーに変更。 切断酸素全開操作が瞬時に可能となり、スムーズな切断開始を実現。 切断酸素トリガーはバルブ操作とレバー操作の2通りが可能で、向きも自在、お好みに合わせて使い方を合わせられます。 ノバック機構搭載し、逆火発生を低減用途切断トリガーは2通りの開操作が可能!1切断トリガー”閉” 2倒すとバルブとして”開” (手を離しても開を維持)3押し込むとレバーとして”開”(押し続けている間だけ開状態)全長(mm)395材質(本体)C3771質量(g)645使用ガスアセチレン火口1120N#1~#3接続形状酸素ガス側:JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス側:JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)
中圧切断器レバー式(アセチレン/プロパン兼用)火口無し
阪口製作所¥25,980税込¥28,5781台当日出荷レバー式の中圧切断器です。仕様予熱酸素消費量:1100~1850、切断酸素消費量:650~16500全長(mm)500質量(g)770切断能力(mm)3~150適合ガスアセチレン/プロパン兼用ガス圧力(MPa)可燃性:0.02~0.06ガス消費量(L/h)可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.2~0.6火口番号00、0、1、2、3、4、5、6
B型切断火口(アセチレン用)
阪口製作所¥4,498税込¥4,9481本3日以内出荷アセチレン用のB型切断火口です。ねじ寸法W18-20使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.05酸素圧力(MPa)0.5
ランス棒 スーパーランス
ファイアーランス工業¥18,980~税込¥20,878~1箱(10本)翌日出荷から翌々日出荷他の熱切断や機械的切断工法で困難な対象物を溶断します。 対象物の鋼種、大きさを選びません。 他の工法と比べ圧倒的な切断スピードです。 ファイアーランスシリーズより補足・短く・軽いため取り回しが良く、作業する人の負担が軽減します。用途下水道・上水道・土木・河川・水門工事やスクラップ処理・解体現場・リサイクル現場など幅広い作業に。材質鉄長さ(mm)1810タイプ切断継手ユニソケット
中型切断器直頭(アセチレン用)火口無
阪口製作所¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】220~330【切断酸素】550~2100全長(mm)470質量(g)635切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号1、2、3
A型切断器レバー式(プロパン用)火口無
阪口製作所¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850全長(mm)700質量(g)935切断能力(mm)1~100使用ガスプロパン火口無しガス消費量(L/h)【プロパンガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
『吹管・火口』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断器・溶断器
- 溶接器
- 両用器
- 加熱器
- ガス溶断・溶接用火口
- 吹管・火口用部品
溶接用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら