絞り込み
使用ガス
- アセチレン(4)
- プロパン(4)
切断板厚(mm)
- 1~5(1)
- 1~10(1)
- 1~30(1)
- 1~100(1)
- 5~15(1)
- 10~50(1)
- 15~30(1)
- 50~100(3)
- 100~150(2)
- 150~200(2)
ブランド
- ヤマト産業
- 阪口製作所(69)
- 千代田精機(25)
- 日酸TANAKA(18)
- 小池酸素工業(8)
- BBKテクノロジーズ(5)
- SUZUKID(スズキッド)(4)
- イチネンTASCO(2)
- ペトロカッター(Petrocutter)(1)
- ファイアーランス工業(1)
「使用ガス」から絞り込む
アセチレン(4)
プロパン(4)

中型切断器(AC) 火口付
ヤマト産業¥17,980税込¥19,7781個当日出荷逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。用途鋼材の切断用適合(火口)M1A、M2A、M3Aトラスコ品番820-2721セット内容適合火口3本型式中型全長(mm)465.5タイプメッキ切断能力(mm)1~30
大型A号切断器(AC)
ヤマト産業¥23,980税込¥26,3781個当日出荷逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。用途鋼材の切断用付属品適合火口3本適合火口/A1A、A2A、A3Aトラスコ品番828-9251型式大型A号全長(mm)517タイプメッキ切断能力(mm)1~100
大型B号切断器
ヤマト産業¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。全長(mm)620質量(g)1060切断板厚(mm)火口番号4:50~100/火口番号5:100~150/火口番号6:150~200酸素圧力(MPa)0.5~0.6火口番号4、5、6
0号溶接器(火口付)AC用
ヤマト産業¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。仕様アセチレン圧力(MPa):0.01全長(mm)325質量(g)350溶接板厚(mm)火口番号10:~0.16/火口番号16:0.16~0.25/火口番号25:0.25~0.40/火口番号40:0.40~0.50酸素圧力(MPa)0.15火口番号10/16/25/40火口径(Φmm)火口番号10:0.4/火口番号16:0.5/火口番号25:0.6/火口番号40:0.7
大型B号直頭式切断器
ヤマト産業¥32,980~税込¥36,278~1台4日以内出荷アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。全長(mm)632(火口除く)質量(g)1060切断板厚(mm)火口番号4:50~100/火口番号5:100~150/火口番号6:150~200酸素圧力(MPa)0.5~0.6火口番号4、5、6
中型直頭式切断器
ヤマト産業¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷から8日以内出荷アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。OKコック使用可能です。全長(mm)482(火口除く)質量(g)750切断板厚(mm)火口番号1:1~5/火口番号2:5~15/火口番号3:15~30酸素圧力(MPa)火口番号1:0.2/火口番号2:0.25/火口番号3:0.3火口番号1、2、3
大型A号直頭式切断器
ヤマト産業¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。OKコック使用可能です。全長(mm)567(火口除く)質量(g)960切断板厚(mm)火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
『吹管・火口』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断器・溶断器
- 溶接器
- 両用器
- 加熱器
- ガス溶断・溶接用火口
- 吹管・火口用部品