絞り込み
主な用途
  • ホース中間用(5)
  • 溶断器直結用(3)
  • 配管用(1)
ブランド
  • 日東工器
  • 阪口製作所(21)
  • H&H(10)
  • ヤマト産業(10)
  • 千代田精機(8)
  • SUZUKID(スズキッド)(7)
  • エスコ(5)
  • 小池酸素工業(3)
  • 日酸TANAKA(2)
  • BBKテクノロジーズ(1)
  • ナダレス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な用途から絞り込む
ホース中間用(5)
溶断器直結用(3)
配管用(1)
  • ミニカプラスーパープラグPF型(吹管取付用) 日東工器

    ミニカプラスーパープラグPF型(吹管取付用)

    日東工器(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
    材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]最大締付トルク(N・m[kgf・cm])12[122]寸法Hp(Φmm)六角19
  • ミニカプラスーパープラグPH型(ゴムホース取付用) 日東工器

    ミニカプラスーパープラグPH型(ゴムホース取付用)

    日東工器
    579税込637
    1個
    当日出荷
    溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
    仕様日東ミニカプラ種別ワンタッチ式強化型溶断機器配管用使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ゴムホース取付用 (PH型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途ホース中間用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • ミニカプラプラグPMT型(めねじ取付用) 日東工器

    ミニカプラプラグPMT型(めねじ取付用)

    日東工器(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    仕様日東ミニカプラ材質(本体)真鍮流体酸素使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途配管用耐圧力(MPa)1.0
  • ミニカプラプラグPH型(ゴムホース取付用) 日東工器

    ミニカプラプラグPH型(ゴムホース取付用)

    日東工器(3件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    仕様ゴムホース取り付け用材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)28最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途ホース中間用
  • ミニコックプラグPF型(吹管取付用) 日東工器

    ミニコックプラグPF型(吹管取付用)

    日東工器(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
    種別ワンタッチカプラプラグ材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)質量(g)30タイプ吹管取り付け用(PF型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法(Hp)六角19寸法C(mm)19.1主な用途溶断器直結用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • ミニコックプラグPH型(ゴムホース取付用) 日東工器

    ミニコックプラグPH型(ゴムホース取付用)

    日東工器
    479税込527
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
    種別ワンタッチカプラプラグ材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)タイプゴムホース取り付け用(PH型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途ホース中間用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • ミニカプラプラグPF型(吹管取付用) 日東工器

    ミニカプラプラグPF型(吹管取付用)

    日東工器
    489税込538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    溶断機器専用タイプ。容量が大きく豊富なバリエーション。 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 二重リップシール構造が接続時の漏れを防止。また、誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズが異なります。 圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしました。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。またミニカプラスーパーとの互換性も持たせています。 分岐配管用のラインカプラミニもあります。
    用途汎用型溶断機器配管用仕様吹管取り付け用材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]最大締付トルク(N・m[kgf・cm])12[122]取付サイズ(ねじ用)R1/8・R1/4・R3/8、M16、W12.5-20.、(ゴムホース取付用)1/4・5/16・3/8ホース
  • ミニカプラプラグPFB型(逆流防止タイプ 吹管取付用) 日東工器

    ミニカプラプラグPFB型(逆流防止タイプ 吹管取付用)

    日東工器(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    二重リップシール構造が接続時の流出を防止。また、誤接続防止のため酸素用・燃料ガス用で嵌合サイズが異なります。圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしました。幅広い溶断の用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。またミニカプラスーパーとの互換性も持たせています。
    仕様吹管用逆流防止弁付き材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有(逆流防止弁)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途溶断器直結用寸法Lp(mm)48.5寸法Hp(Φmm)六角19
  • ミニカプラスーパ 日東工器

    ミニカプラスーパ

    日東工器
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    低圧用。_x000D_。容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。_x000D_。本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。_x000D_。誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。_x000D_。小口径タイプで、さらに幅広い用途に対応。_x000D_。幅広い溶断用途に対応できるよう、取付形状を標準化。また、「ミニカプラ」との互換性も持たせています。
    用途ワンタッチ式強化型溶断機器配管用。_x000D_。集合配管用。_x000D_。燃料ガス用。形状取付:おねじTR3/8サイズRc3/8(相手側)材質(本体)真ちゅう(クロムめっき)質量(g)85備考標準材質種類接続:めねじ(相手側)使用温度範囲(℃)-20~+80寸法L(mm)52バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)23最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7{7}記号表示:NBR寸法d(Φmm)22耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0{10}寸法B(Φmm)6最大締付トルク(N・m[kgf・cm])11{112}適合流体酸素、燃料ガスH(mm)六角21商品タイプソケット
  • ミニコックプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用) 日東工器

    ミニコックプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用)

    日東工器
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)取り付け形状逆流防止タイプ ゴムホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • ミニコックプラグPN型(細径ゴムホース取付用) 日東工器

    ミニコックプラグPN型(細径ゴムホース取付用)

    日東工器
    729税込802
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    種別ワンタッチカプラプラグ材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)質量(g)53タイプ細径ゴムホース取り付け用(PN型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法H1(mm)六角17主な用途ホース中間用寸法H2(mm)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • ミニコックプラグPFB型(逆流防止タイプ 吹管取付用) 日東工器

    ミニコックプラグPFB型(逆流防止タイプ 吹管取付用)

    日東工器
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)取り付け形状逆流防止タイプ 吹管取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • ミニカプラプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用) 日東工器

    ミニカプラプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用)

    日東工器
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有(逆流防止弁)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)28最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途ホース中間用寸法Hp(Φmm)15.5寸法BP(mm)4.5
  • ミニカプラスーパープラグPN型(細径ゴムホース取付用) 日東工器

    ミニカプラスーパープラグPN型(細径ゴムホース取付用)

    日東工器
    799税込879
    1個
    当日出荷
    溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
    材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法H1(mm)六角17寸法H2(mm)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]相手側ホースサイズ内径Φ5

溶接カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

プラグ