2ページ目: プラグ

85件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な用途から絞り込む
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
    用途5/16×3/8 ガス・ホース用材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス流体ガスタイプホースプラグ使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途ホース中間用接続形状ホース:9mm
  • 酸素用プラグ (4~5mm) エスコ

    酸素用プラグ (4~5mm)

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    用途中間用エスコ品番EA300BA-1材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6適合カプラEA300BA-2、BB-4〈材質〉
  • ガス用プラグ[器具側] エスコ

    ガス用プラグ[器具側]

    エスコ
    889税込978
    1個
    当日出荷
    用途熔接器用エスコ品番EA300BB-13材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)39使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16×P1.5(左メネジ熔接器のガス側接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9適合カプラEA300BB-12〈材質〉
  • ガス用プラグ (6~9mm) エスコ

    ガス用プラグ (6~9mm)

    エスコ
    895税込985
    1個
    翌日出荷
    用途中間用エスコ品番EA300BB-11材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9適合カプラEA300BB-12、BB-14〈材質〉
  • OKコック ヤマト産業

    OKコック

    ヤマト産業
    849税込934
    1個
    当日出荷
    ・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
    主な用途ホース中間用RoHS指令(10物質対応)対応
  • フルハーネス対応レインジャケット ナダレス

    フルハーネス対応レインジャケット

    ナダレス
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    フルハーネス対応のレインジャケット。雨天時の高所作業での安全性・作業効率がUP。ランヤードを前面・背面から取り出し可能。アクションカットを採用し、フルハーネス着用時でも動きやすさに特化した仕様。別売りの8702フルハーネス対応レインサロペットとコーディネイト。
    仕様透湿度(g):5000材質(表)ナイロンオックス100%/PUラミネート耐水圧(mm)15000
  • OKコック ヤマト産業

    OKコック

    ヤマト産業
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷
    逆止弁付、消炎フィルタ内蔵しております。
    用途溶断器用仕様プラグ
  • OKコック ヤマト産業

    OKコック

    ヤマト産業
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    逆止弁付です。
    用途Φ5ホース中間用仕様プラグ
  • 漏洩防止プラグセット(高圧ガス運搬用) エスコ

    漏洩防止プラグセット(高圧ガス運搬用)

    エスコ
    2,870税込3,157
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    可燃性ガス用とLPガス用の漏洩防止プラグセット。神奈川県内での運搬・通過時には必須(可燃性ガス用のみ)。
    用途高圧ガス運搬時の漏洩防止
  • ナット用プラグ 阪口製作所

    ナット用プラグ

    阪口製作所
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷
    ナット用のプラグです。
    用途ナット用タイププラグ主な用途ナット用
  • 逆止弁付溶断器入口用プラグ 阪口製作所

    逆止弁付溶断器入口用プラグ

    阪口製作所
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    逆止弁付の溶断器入口用プラグです。
    用途溶断器入口用タイププラグ主な用途溶断器入口用
  • 逆止弁付ホース入口用プラグ 阪口製作所

    逆止弁付ホース入口用プラグ

    阪口製作所
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    逆止弁付のホース入口用プラグです。
    用途ホース入口用タイププラグ主な用途ホース入口用
  • 逆止弁付ホース入口用プラグ 阪口製作所

    逆止弁付ホース入口用プラグ

    阪口製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    逆止弁付のゲージ直結用です。
    用途ホース入口用タイププラグ主な用途ホース入口用
  • サンロック 阪口製作所

    サンロック

    阪口製作所
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    ナット用の両端プラグネジです。
    用途ナット用タイプ両端プラグネジ主な用途ナット用
  • 酸素調整器(ネジ式) BBKテクノロジーズ

    酸素調整器(ネジ式)

    BBKテクノロジーズ
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    用途溶接溶断用酸素ボンベレギュレーター用トラスコ品番226-1642質量(kg)1.7流体酸素接続(出口)M16/P1.5一次側圧力(MPa)25
  • ガス用ホースプラグ H&H

    ガス用ホースプラグ

    H&H
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    タイプ5mm用
  • 酸素用ホースプラグ H&H

    酸素用ホースプラグ

    H&H
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    タイプ5mm用
  • 接地防水プラグ H&H

    接地防水プラグ

    H&H
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。
    電流(A)15電圧(V)125
  • 2P防水プラグ H&H

    2P防水プラグ

    H&H
    859税込945
    1個
    翌日出荷
    工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。
    電流(A)15電圧(V)125
  • 2Pゴムプラグ H&H

    2Pゴムプラグ

    H&H
    609税込670
    1個
    翌日出荷
    工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。
    電流(A)15電圧(V)125
  • 引掛ゴムプラグ H&H

    引掛ゴムプラグ

    H&H
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。 結線は圧着端子とはさみ込み接続ができます。
    電流(A)15電圧(V)125
  • 接地防水プラグ H&H

    接地防水プラグ

    H&H
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。 VCT専用
    電流(A)15電圧(V)125
  • アセチレン(ガス)用トーチプラグ H&H

    アセチレン(ガス)用トーチプラグ

    H&H
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
  • アセチレン(ガス)用ホースプラグ H&H

    アセチレン(ガス)用ホースプラグ

    H&H
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
  • 酸素用ホースプラグ H&H

    酸素用ホースプラグ

    H&H
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
  • 酸素用逆火防止器 SUZUKID(スズキッド)

    酸素用逆火防止器

    SUZUKID(スズキッド)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    下流側で発生した逆火現象の上流側への伝播を防止する逆火防止装置です。
    用途酸素用乾式逆火防止器。使用圧力範囲(MPa)0.01~0.13使用ガスアセチレン・プロパン等可燃性ガス(水素・腐食性ガスを除く)
  • 酸素用ホース中間プラグ細径 SUZUKID(スズキッド)

    酸素用ホース中間プラグ細径

    SUZUKID(スズキッド)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでホースの着脱が可能です。 細径ガスホースの接続、分離の際の中継プラグ(オス)です。
    用途溶断器・溶接器用ホース継手。適合細径用(内径5mm)
  • ガス用ホース中間プラグ細径 SUZUKID(スズキッド)

    ガス用ホース中間プラグ細径

    SUZUKID(スズキッド)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでホースの着脱が可能です。 細径ガスホースの接続、分離の際の中継プラグ(オス)です。
    用途溶断器・溶接器用ホース継手。適合細径用(内径5mm)
  • ユポロック 阪口製作所

    ユポロック

    阪口製作所
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    仕様分岐用タイププラグホース内径(Φmm)9適合ガス酸素ガス
  • ユポロック 阪口製作所

    ユポロック

    阪口製作所
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    仕様分岐用タイププラグホース内径(Φmm)5適合ガス酸素ガス
  • ユポロック 阪口製作所

    ユポロック

    阪口製作所
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    仕様溶断器直結用タイププラグホース内径(Φmm)8適合ガス可燃性ガス
  • ユポロック 阪口製作所

    ユポロック

    阪口製作所
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    仕様溶断器直結用タイププラグホース内径(Φmm)5適合ガス可燃性ガス
  • ユポロック 阪口製作所

    ユポロック

    阪口製作所
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    仕様溶断器直結用タイプバルブソケットホース内径(Φmm)9適合ガス可燃性ガス
  • ユポロック 阪口製作所

    ユポロック

    阪口製作所
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    仕様溶断器直結用タイプバルブソケットホース内径(Φmm)5適合ガス可燃性ガス
  • ユポロック 阪口製作所

    ユポロック

    阪口製作所
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    仕様溶断器直結用タイプバルブソケットホース内径(Φmm)8適合ガス酸素ガス
  • ユポロック 阪口製作所

    ユポロック

    阪口製作所
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    仕様溶断器直結用タイプバルブソケットホース内径(Φmm)5適合ガス酸素ガス
  • ユポロック 阪口製作所

    ユポロック

    阪口製作所
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    仕様ゲージ直結用寸法(mm)ネジ:M16×1.5(左)袋ナットタイプバルブソケット適合ガス可燃性ガス
  • ユポロック 阪口製作所

    ユポロック

    阪口製作所
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    仕様ゲージ直結用寸法(mm)ネジ:M16×1.5(右)袋ナットタイプバルブソケット適合ガス酸素ガス
  • ユポロック 阪口製作所

    ユポロック

    阪口製作所
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    仕様溶断器直結用寸法(mm)ネジ:M16×1.5(左)袋ナットタイププラグ適合ガス可燃性ガス
  • ユポロック 阪口製作所

    ユポロック

    阪口製作所
    919税込1,011
    1個
    3日以内出荷
    仕様溶断器直結用寸法(mm)ネジ:M16×1.5(右)袋ナットタイププラグ適合ガス酸素ガス

溶接カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

プラグ