絞り込み
主な用途
- ホース中間用(5)
- 調整器用(5)
ブランド
- 千代田精機
- 阪口製作所(21)
- 日東工器(11)
- H&H(6)
- エスコ(6)
- SUZUKID(スズキッド)(6)
- 小池酸素工業(4)
- ヤマト産業(4)
- 日酸TANAKA(2)
「主な用途」から絞り込む
ホース中間用(5)
調整器用(5)

Qジョイント(マイルドホースソケット)
千代田精機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。用途マイルドホース用仕様日東ミニカプラ最高使用圧力1MPa主な用途ホース中間用耐圧力(MPa)3接続サイズ(mm)Φ5接続径Φ5mm
マイルドホース用チヨコック
千代田精機¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷マイルドホース用のチヨコックです。材質本体:真鍮/パッキン:ニトリルゴム/スプリング:ステンレス使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)-10~+40破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値)接続形状ホ-ス:1/4(6)5/16(8)3/8(9)、ネジ:酸素用M16×15(右)ガス用M16×1.5(左)
チヨコック
千代田精機¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷アポロコック(小池酸素工業製)と互換性があります。仕様小池・日東ミニコック材質本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途ホース中間用
『溶接カプラ』には他にこんなカテゴリがあります
- プラグ
- 溶接カプラ用ソケット