絞り込み
エコロジープロダクト
「主な用途」から絞り込む

ミニコックソケットSN型(細径ゴムホース取付用)
日東工器(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプ細径ゴムホース取り付け用(SN型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法H1(mm)六角17寸法H(Φmm)20.5主な用途ホース中間用寸法H2(mm)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]相手側ホースサイズΦ5×Φ11(mm)
酸素用ホース中間ソケット
SUZUKID(スズキッド)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷酸素用継手プラグです。 ワンタッチホース継手溶断器直結・ホース中間用です。 溶断器・溶接器の酸素ホースに接続します。用途溶断器・溶接器用ホース継手。
ガス用ホース中間ソケット
SUZUKID(スズキッド)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ガス用継手プラグです。 ワンタッチホース継手溶断器直結・ホース中間用です。 溶断器・溶接器のアセチレンホースに接続します。 メス側です。用途溶断器・溶接器用ホース継手。
ガス用ゲージ直結ソケット
SUZUKID(スズキッド)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ガス用継手プラグです。 ワンタッチホース継手ゲージ直結用ガス用バルブです。 アセチレン調整器に取り付けます。 メス側です。用途ガス溶接・切断用。
バンドノン
阪口製作所¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)タイプバルブソケットホース内径(Φmm)5適合ガス可燃性ガス
調整器用酸素用カプラー
エスコ¥3,270税込¥3,5971個翌日出荷用途調整器用エスコ品番EA300BB-4材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)79使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-1、BB-1〈材質〉
酸素用ホース中間ソケット細径
SUZUKID(スズキッド)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ワンタッチでホースの着脱が可能です。 細径ガスホースの接続、分離の際の中継ソケット(メス)です。用途溶断器・溶接器用ホース継手。適合細径用(内径5mm)
ガス用ホース中間ソケット細径
SUZUKID(スズキッド)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ワンタッチでホースの着脱が可能です。 細径ガスホースの接続、分離の際の中継ソケット(メス)です。用途溶断器・溶接器用ホース継手。適合細径用(内径5mm)
酸素用カプラー (4~5mm)
エスコ¥2,850税込¥3,1351個翌日出荷用途中間用エスコ品番EA300BA-2材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-1、BB-3〈仕様〉適合ホース径(Φmm)4~6
ガス用カプラー (4~5mm)
エスコ¥2,920税込¥3,2121個翌日出荷用途中間用エスコ品番EA300BA-12材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-1,BB-13〈材質〉適合ホース径(Φmm)4~6
『溶接カプラ』には他にこんなカテゴリがあります
- プラグ
- 溶接カプラ用ソケット