7ページ目: トーチ本体

特価
本日1月28日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
276件中 241276
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートトーチボディ ダイヘンストレートトーチボディダイヘン
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
適合WTPX-5010S
トーチボディ ダイヘントーチボディダイヘン
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
適合WP-9
溶接トーチ(ダイデン用) ダイヘン溶接トーチ(ダイデン用)ダイヘン
44,980税込49,478
1本
4日以内出荷
溶接トーチ(ダイデン用) ダイヘン溶接トーチ(ダイデン用)ダイヘン
44,980税込49,478
1本
4日以内出荷
トーチボディ ダイヘントーチボディダイヘン
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
仕様R115,55°適合NTトーチ
溶接トーチ(ダイデン用) ダイヘン溶接トーチ(ダイデン用)ダイヘン
52,980税込58,278
1本
4日以内出荷
トーチボディ ダイヘントーチボディダイヘン
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
仕様耐風トーチ用適合WTC-5073
トーチボディ ダイヘントーチボディダイヘン
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
適合WTRX-3520
MDM-200用TIGフレキシブルトーチ4m マイト工業株式会社MDM-200用TIGフレキシブルトーチ4mマイト工業株式会社
46,980税込51,678
1本
11日以内出荷
ケーブル長(m)4適合機種MDM-200
MDM-200用TIGフレキシブルトーチ8m マイト工業株式会社MDM-200用TIGフレキシブルトーチ8mマイト工業株式会社
59,980税込65,978
1本
11日以内出荷
ケーブル長(m)8適合機種MDM-200
MDM-200用TIGトーチ4m マイト工業株式会社MDM-200用TIGトーチ4mマイト工業株式会社
38,980税込42,878
1本
7日以内出荷
ケーブル長(m)4適合機種MDM-200
MDM-200用TIGトーチ8m マイト工業株式会社MDM-200用TIGトーチ8mマイト工業株式会社
39,980税込43,978
1本
11日以内出荷
ケーブル長(m)8適合機種MDM-200
プラズマトーチ80A 8m 8m MP-70/MPC-60s 兼用 マイト工業株式会社プラズマトーチ80A 8m 8m MP-70/MPC-60s 兼用マイト工業株式会社
74,980税込82,478
1本
11日以内出荷
L型トーチ IKURATOOLS(育良精機)L型トーチIKURATOOLS(育良精機)
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
TIGトーチ 水冷 ワンタッチジョイント(レッドトーチ) パナソニックコネクトTIGトーチ 水冷 ワンタッチジョイント(レッドトーチ)パナソニックコネクト
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)8適合電極径(Φmm)3.2使用率(%)100質量(kg)3.1タイプアングル形冷却方式水冷水量(L/min)冷却/0.7以上交流電流(A)210直流電流(A)300適合ノズル口径(Φmm)11冷却能力(kW)冷却水装置/1.6以上水圧冷却水/0.1~0.35MPa
TIGトーチ 水冷 ペンシル (レッドトーチ) パナソニックコネクトTIGトーチ 水冷 ペンシル (レッドトーチ)パナソニックコネクト
65,980税込72,578
1本
翌々日出荷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)4適合電極径(Φmm)3.2使用率(%)100質量(kg)1.9タイプペンシル形冷却方式水冷水量(L/min)冷却/0.7以上交流電流(A)210直流電流(A)300適合ノズル口径(Φmm)11冷却能力(kW)冷却水装置/0.8以上水圧冷却水/0.1~0.35MPa
TIGトーチ 空冷 ワンタッチジョイント(レッドトーチ) パナソニックコネクトTIGトーチ 空冷 ワンタッチジョイント(レッドトーチ)パナソニックコネクト
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
適合電極径(Φmm)2.4使用率(%)35タイプアングル形冷却方式空冷交流電流(A)140直流電流(A)200適合ノズル口径(Φmm)9.5
TIGトーチ 空冷 ペンシル(レッドトーチ) パナソニックコネクトTIGトーチ 空冷 ペンシル(レッドトーチ)パナソニックコネクト
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)4適合電極径(Φmm)1.6使用率(%)35タイプペンシル形冷却方式空冷
TIGトーチ 空冷 TRS用(レッドトーチ) パナソニックコネクトTIGトーチ 空冷 TRS用(レッドトーチ)パナソニックコネクト
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)8適合電極径(Φmm)1.6使用率(%)35質量(kg)2.0タイプアングル形冷却方式空冷交流電流(A)105直流電流(A)150適合ノズル口径(Φmm)8
TIGトーチ 空冷 BZ、BP用(レッドトーチ) パナソニックコネクトTIGトーチ 空冷 BZ、BP用(レッドトーチ)パナソニックコネクト
56,980税込62,678
1本
翌々日出荷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<空冷300Aトーチ>空冷トーチならではの機動性、溶接フィールドをさらに広げます。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
適合電極径(Φmm)3.2使用率(%)20タイプアングル形冷却方式空冷交流電流(A)210直流電流(A)300適合ノズル口径(Φmm)11
TIGトーチ 空冷 BR1用(レッドトーチ) パナソニックコネクトTIGトーチ 空冷 BR1用(レッドトーチ)パナソニックコネクト
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)8適合電極径(Φmm)2.4使用率(%)35質量(kg)3.0タイプアングル形冷却方式空冷交流電流(A)140直流電流(A)200適合ノズル口径(Φmm)9.5
TIGトーチ 空冷 BL2用(レッドトーチ) パナソニックコネクトTIGトーチ 空冷 BL2用(レッドトーチ)パナソニックコネクト
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)8適合電極径(Φmm)1.6使用率(%)35質量(kg)2.0タイプアングル形冷却方式空冷交流電流(A)105直流電流(A)150適合ノズル口径(Φmm)8
CO2 トーチ 高使用率(レッドトーチ) パナソニックコネクトCO2 トーチ 高使用率(レッドトーチ)パナソニックコネクト
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷から46日以内出荷
<高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。
定格電流(A)350適合ワイヤ径(Φmm)1.2使用率(%)60(CO2溶接)・35(MAG溶接)タイプ分離コネクションタイプ(高使用率タイプ)
CO2 トーチ ユニコン  軽量(レッドトーチ) パナソニックコネクトCO2 トーチ ユニコン 軽量(レッドトーチ)パナソニックコネクト
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
ワイヤ送給装置との接続部にUni-con方式(Uni-Connection)を採用し、工具を使わず着脱ができます。<高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。
タイプUni-Conタイプ(軽量タイプ)
CO2 トーチ フレキシブル(レッドトーチ) パナソニックコネクトCO2 トーチ フレキシブル(レッドトーチ)パナソニックコネクト
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
<高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。
タイプ分離コネクションタイプ(従来接続タイプ)
CO2 トーチ パルス用(レッドトーチ) パナソニックコネクトCO2 トーチ パルス用(レッドトーチ)パナソニックコネクト
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷から46日以内出荷
<高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。
ケーブル長(m)3タイプ分離コネクションタイプ(パルスMAG)
MT-200WA TIGフレキトーチ マイト工業株式会社MT-200WA TIGフレキトーチマイト工業株式会社
59,980税込65,978
1本
11日以内出荷
MT-200D TIGフレキトーチ マイト工業株式会社MT-200D TIGフレキトーチマイト工業株式会社
63,980税込70,378
1本
11日以内出荷
MT-200P TIGフレキトーチ マイト工業株式会社MT-200P TIGフレキトーチマイト工業株式会社
63,980税込70,378
1本
11日以内出荷
MT-200WD TIGフレキトーチ マイト工業株式会社MT-200WD TIGフレキトーチマイト工業株式会社
46,980税込51,678
1本
11日以内出荷
プラズマトーチ50A 8m マイト工業株式会社プラズマトーチ50A 8mマイト工業株式会社
44,980税込49,478
1本
11日以内出荷
適合機種CUT-60
プラズマトーチ40A 8m マイト工業株式会社プラズマトーチ40A 8mマイト工業株式会社
75,980税込83,578
1本
11日以内出荷
適合機種MP-40
MT-200WA TIGトーチ (WP-26) マイト工業株式会社MT-200WA TIGトーチ (WP-26)マイト工業株式会社
45,980税込50,578
1本
11日以内出荷
適合機種MT-200WA
MT-200D TIGトーチ マイト工業株式会社MT-200D TIGトーチマイト工業株式会社
45,980税込50,578
1本
11日以内出荷
適合機種MT-200D
MT-200P TIGトーチ マイト工業株式会社MT-200P TIGトーチマイト工業株式会社
45,980税込50,578
1本
11日以内出荷
適合機種MT-200P
MT-200WD TIGトーチ (WP-17) マイト工業株式会社MT-200WD TIGトーチ (WP-17)マイト工業株式会社
36,980税込40,678
1本
11日以内出荷

溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります

トーチ本体