絞り込み
ブランド
- 大崎電工
- ケミカル山本(61)
- ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(23)
- マイト工業株式会社(19)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14)
- タセト(5)
- ジェイインターナショナル(1)
- ペムジャパン(1)
- レグルス(1)

サスピカⅠ
大崎電工¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷ステンレス溶接焼け取り装置です。小さいけれど抜群の性能です。最高出力は20A、本体質量は6.7kgです。つや無し(2B側)と鏡面(BRIGHT側)の切替スイッチ付きです。使用する電解液や電解をする時間/回数を工夫することで、より自然な仕上がりとなります。本体質量(kg)6.7最大出力20A
サスピカⅡ
大崎電工¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷ステンレス溶接焼け取り装置です。小さいけれど抜群の性能です。最高出力は20A、本体質量は6.7kgです。つや無し(2B側)と鏡面(BRIGHT側)の切替スイッチ付きです。使用する電解液や電解をする時間/回数を工夫することで、より自然な仕上がりとなります。ブラシ用切替スイッチ搭載しております。本体質量(kg)6.7最大出力20A